カテゴリ

  • 建築金物(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mdu-177b」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調整戸車(木製引戸用)MR2型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)MR2型

    家研販売
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
  • 調整戸車 FA-700 アトムリビンテック

    調整戸車 FA-700

    アトムリビンテック(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
    用途一般住宅屋内用木製引戸車輪径(Φmm)30材質(車輪)POMタイプV型耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)材質(ケース)亜鉛合金仕上車輪/白、ケース/クロメート適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール適合扉幅(mm)26以上
  • 引戸戸車セット TOSTEM(LIXIL)

    引戸戸車セット

    TOSTEM(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    用途浴室引戸セット内容戸車×2、取付ネジセット×2シルバー
  • 調整戸車 アトムリビンテック

    調整戸車

    アトムリビンテック(26件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
    用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
  • 調整戸車 TOSTEM(LIXIL)

    調整戸車

    TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途クローゼット押入引戸用調整戸車
  • 調整戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    調整戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Sソフトモーション用戸車 TOSTEM(LIXIL)

    Sソフトモーション用戸車

    TOSTEM(LIXIL)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    備考Sソフトモーション用適合シリーズ12FL、Latteo、VINTIA
  • 木製引戸用 調整戸車 MR2型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 MR2型

    家研販売(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。左右調整機構付き。
    用途木製引戸用仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)60厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)38タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
  • 木製引戸用 調整戸車 SR2型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 SR2型

    家研販売(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
    用途木製引戸用長さ(mm)43厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
  • 調整戸車 SYS(シブタニ)

    調整戸車

    SYS(シブタニ)(42件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
  • 木製引戸用戸車 家研販売

    木製引戸用戸車

    家研販売(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    上下・左右調整機能付き
    用途木口付け用仕様採用時期:2005年~現行モデル材質コマ:ポリアセタール樹脂幅(mm)コマ調整:上下6/左右4品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)耐荷重(kg)40/2個車軸#626zzベアリング
  • 引戸戸車セット TOSTEM(LIXIL)

    引戸戸車セット

    TOSTEM(LIXIL)(11件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    シルバー
  • ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ(31件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉が静かで、室内用に最適です。
    用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
  • 普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ

    普及品フラッターV型戸車

    ヨコヅナ(35件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)
  • 調整戸車(木製引戸用)WX5型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)WX5型

    家研販売(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
  • 木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売

    木製引戸用 調整戸車 SR3型

    家研販売(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
    用途木製引戸用仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18車輪径(Φmm)30高さ(mm)52タイプY型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
  • 調整戸車10型 鉄枠 ヨコヅナ

    調整戸車10型 鉄枠

    ヨコヅナ(13件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷
    高さ調整機能付。
    用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
  • プレートシリンダ MDU25 SMC

    プレートシリンダ MDU25

    SMC
    849税込934
    1個
    9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    ストローク(mm)42作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 引戸用調整ガイド FA-930-Y アトムリビンテック

    引戸用調整ガイド FA-930-Y

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+なべタッピンねじ4×50 1本仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
  • 戸車左右セット 新日軽(LIXIL)

    戸車左右セット

    新日軽(LIXIL)
    5,998税込6,598
    1セット
    10日以内出荷
    用途下戸車セット内容本体(H8LC1103)LRセット(計2個入り)ホワイト