カテゴリ

  • 日用品(13)
  • 防災用品(9)
  • 切削工具(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「mea10」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(28件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.910型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡモリタ宮田(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。10種類薬剤/粉末ABC薬剤量(kg)粉末(ABC)3種別蓄圧式放射時間約14秒放射距離3~6m仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号関連資料(0.08MB)設計標準使用期限10年グリーン購入法適合取扱説明書取扱説明書(0.36MB)エコマーク認定番号14 127 002
蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付) モリタ宮田蓄圧式消火器10型・設置台セット (リサイクルシール付)モリタ宮田(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプセット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO種別蓄圧式材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127設置台:白(ホワイト)10型タイプシグナルスタンドエコ種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3.0エコマーク認定番号14 127 002
(90003)ボルト、スタッド 8×25 ホンダ(90003)ボルト、スタッド 8×25ホンダ
169税込186
1個
4日以内出荷
蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型 モリタ宮田蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ10型モリタ宮田
13,980税込15,378
1台
当日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
種別蓄圧式型式(番号)消第2023~6号質量(kg)4.6種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)210能力(単位)A-3・B-7・C全高(mm)505胴径(Φmm)127放射時間約15秒放射距離4~8m薬剤量(kg)6グリーン購入法適合グリーンマーク認定
マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA イスカルマルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EAイスカル
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷から19日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用。材種IC08
マルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA-CF イスカルマルチマスター アルミ加工用ヘッド MM EA-CFイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
チップ MM イスカルチップ MMイスカル
8,998税込9,898
1箱(2個)
当日出荷から11日以内出荷
C チップ 超硬 イスカルC チップ 超硬イスカル
9,598税込10,558
1セット(2個)
翌々日出荷
C その他ミーリング/チップ 超硬 イスカルC その他ミーリング/チップ 超硬イスカル
8,998税込9,898
1セット(2個)
翌々日出荷
消火器用掛け金具 モリタ宮田消火器用掛け金具モリタ宮田(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
モリタ宮田工業の消火器モリタユージー製UVM10AL用、アルテシモⅡMEA10A用の掛金具です。ご使用上の注意シール付。
用途消火器を壁掛け設置する為の掛け金具です。壁掛けにより消火器本体が地面に接しないので耐久性がアップします。適合MEA10A、UVM10AL材質SWRH他線径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約90×64×95表面処理Ep-Fe/Zn8/CM2C(3価クロメートメッキ)
バンドブラケット モリタ宮田バンドブラケットモリタ宮田
1,598税込1,758
1台
当日出荷から8日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
アルテシモ掛金具 モリタ宮田アルテシモ掛金具モリタ宮田
429税込472
1セット
当日出荷から6日以内出荷
アルテシモ用簡易式掛け金具です。
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
7,260税込7,986
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-3、B-7、C●型式番号:消第29~7号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-32
(HFO1234yf)小型容器アダプター エスコ(HFO1234yf)小型容器アダプターエスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
HFO-1234yfのNRC缶、10kg小型ボンベ等の小型容器に適合します。パッキン内蔵の為、手締めでの取り付けが可能です。1/2”ACME(LH)×1/4”オス。
用途EA101ND-1向けの小型容器用アダプターとなります。
ビオラモセンターウェル器官培養用ディッシュ 1箱 10枚×50包入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモセンターウェル器官培養用ディッシュ 1箱 10枚×50包入VIOLAMO(ビオラモ)
69,980税込76,978
1箱(50包×10枚)
翌々日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さいサイズでも扱いやすい形状です。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
仕様●ディッシュサイズ(mm)※1:Φ58×14●センターウェルサイズ(mm):Φ21.7●入数:1箱(10枚/包×50包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●センターウェル●※1 リッド含まず。●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。アズワン品番4-5744-01
ビオラモ細胞培養プレート 4ウェル 1箱 4枚×30包入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養プレート 4ウェル 1箱 4枚×30包入VIOLAMO(ビオラモ)
14,980税込16,478
1箱(30包×4枚)
翌々日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
仕様●サイズ(mm):66×66×12●培養面積(1ウェル)(cm2):2.00●入数:1箱(4枚/包×30包入)●ワーキングボリューム:1.00mL(1ウェル)●ウェル直径:Φ15.80mm●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。アズワン品番4-5745-01
PIPE,REAR BRAKE   43312MEAA10 ホンダPIPE,REAR BRAKE 43312MEAA10ホンダ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
フォード CE3 シャンプー N フォードフォード CE3 シャンプー Nフォード
1,598税込1,758
1個(1000mL)
3日以内出荷
毛髪・頭皮・技術者の皮膚にやさしいマイルドなシャンプー商品の特長豊かな泡で髪を優しくいたわりながら汚れをスッキリと落とし、キューティクルを整えながら、流し時にもキシつきが少ないだけではなく泡切れも早く、安全性と生分解性の高い洗浄成分と天然由来の保護成分で手荒れを防ぐ。コストパフォーマンスにも優れたシャンプーです。微香性(フルーティーフローラル)。
成分水、ラウラミドプロピルベタイン、ラウレス硫酸Na、スルホコハク酸ラウレス2Na、コカミドメチルMEA、ポリクオタニウム-10、セラミド2、加水分解シルク、ベタイン、カキタンニン、酵母エキス、ボタンエキス、フユボダイジュ花エキス、アルテア根エキス、アルニカ花エキス、グリセリン、グリシン、PPG-4セテス-20、クエン酸、フェノキシエタノール、プロピルパラベン、メチルパラベン、EDTA-2Na、メチルクロロイソチアゾリノン、硫酸Na、硫酸亜鉛、DPG、BG、香料使用方法髪と頭皮を濡らした後、適量を手にとり、泡立てながら洗いその後よくすすいでください。容量(mL)1000使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
ルベル イオ セラム クレンジング(SP) イオルベル イオ セラム クレンジング(SP)イオ
1,998税込2,198
1個(200mL)
3日以内出荷
クリーミーなコクのある泡でやさしく地肌と髪を洗い上げ、根元から素直な髪に整えます。グリーンナッツオイル(プルケネチアボルビリス種子油)がうるおいとツヤ感をたっぷりチャージ。クセの質感を内部から整えて、扱いやすく。クセ毛ならではの魅力を引き出し、活かす、新発想のセラムケアでヘアデザインをより美しい仕上がりに。香り:フローラルグリーンの香り
成分水、ラウレス-4カルボン酸Na、コカミドメチルMEA、コカミドプロピルベタイン、PEG-3ヤシ脂肪酸アミドMEA硫酸Na、ラウラミドプロピルヒドロキシスルタイン、DPG、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-47、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、カミツレエキス、安息香酸Na、サリチル酸、EDTA-2Na、エタノール、香料使用方法髪をしっかりすすぎます。その後、適量を手にとって地肌と髪を洗い、よくすすいでください。容量(mL)200使用上の注意・頭皮に異常が生じた場合は、使用をお止めになり皮膚科等にご相談下さいますようお願い致します。・目に入った場合は、水又はぬるま湯ですぐに洗い流してください。・乳幼児の手の届かないところに保管してください。・直射日光・高温を避けて保管してください。
ジェミールフラン シャンプー ハート ジェミールフランジェミールフラン シャンプー ハートジェミールフラン
1,898税込2,088
1個(200mL)ほか
4日以内出荷
乾かすだけで髪がツルンと整うヘアケアライン 保湿成分であるエラスティックコラーゲンが髪に弾力を与え、絡まらない動きやすい髪へと導きます。
用途夜のお手入れで、ラクしてキレイになりたい方へ成分水・コカミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ココイルメチルタウリンNa・コカミドメチルMEA・ラウレス-11酢酸Na・ラウレス-6酢酸Na・加水分解ヒアルロン酸・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・ココイル加水分解コラーゲンK ・ポリクオタニウム-10・ポリクオタニウム-52・ラウリルベタイン・ラウレス-16・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・乳酸Na・クエン酸・グリセリン・BG・水酸化Na・AMP・亜硫酸Na・EDTA-2Na・安息香酸Na・フェノキシエタノール・香料香りやさしくリラックス効果のあるピュアピオニーの香りRoHS指令(10物質対応)対応
ジェミールフラン ヒートグロス シャンプーM ジェミールフランジェミールフラン ヒートグロス シャンプーMジェミールフラン
2,598税込2,858
1個(400mL)
4日以内出荷
ドライヤーで乾かすたびに高まるツヤ感 毛髪保護成分のメロウアミノがなめらかな手触りの土台をつくります。 毛髪補修成分のヒートグロスPPTがダメージ部分を補修。ドライヤーの熱が加わることでツヤのヴェールを形成します。 毎日使い続けることで、表面のヴェールが積み重なり、光の反射強度が向上。見た目のツヤ感が高まります。
用途髪にツヤを与えたい方へ成分水・ラウレス硫酸Na・DPG・イソステアラミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ラウレス-6酢酸Na・コカミドプロピルベタイン・コカミドメチルMEA・ラウロイルアスパラギン酸Na・ホホバワックスPEG-80・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・加水分解ヒアルロン酸・グリセリン・チューベロース多糖体・ユキノシタエキス・アルギニン・PCAイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油・ココイルアルギニンエチルPCA・ポリクオタニウム-10・セルロースガム・ポリビニルアルコール・ラウリルベタイン・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・塩化Na・硫酸Al・クエン酸・BG・エタノール・AMP・水酸化Na・ピロ亜硫酸Na・酸化銀・フィチン酸・フェノキシエタノール・香料香りベリーやマグノリアが調和したフェミニンなロマンティックピオニーの香りRoHS指令(10物質対応)対応
ジェミールフラン シャンプー ダイヤ ジェミールフランジェミールフラン シャンプー ダイヤジェミールフラン
1,898税込2,088
1個(200mL)ほか
4日以内出荷
乾かすだけで髪がツルンと整うヘアケアライン 保水性の高いシルクソフトナーが髪に柔らかさを与え、絡まらない動きやすい髪へと導きます。
用途夜のお手入れで、ラクしてキレイになりたい方へ成分水・コカミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ココイルメチルタウリンNa・コカミドメチルMEA・スルホコハク酸ラウレス2Na・ラウレス-6酢酸Na・加水分解ヒアルロン酸・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・ラウロイルシルクアミノ酸Na・ポリクオタニウム-10・ポリクオタニウム-52・ポリクオタニウム-73・ラウリルベタイン・ラウレス-16・乳酸Na・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・グリセリン・BG・クエン酸・水酸化Na・AMP・亜硫酸Na・EDTA-2Na・安息香酸Na・フェノキシエタノール・香料香りやさしくリラックス効果のあるピュアピオニーの香りRoHS指令(10物質対応)対応
ジェミールフラン ヒートグロス シャンプーJ ジェミールフランジェミールフラン ヒートグロス シャンプーJジェミールフラン
2,598税込2,858
1個(400mL)
4日以内出荷
ドライヤーで乾かすたびに高まるツヤ感 保湿成分であるジューシーアミノがしっとりと手触りのいい土台をつくります。 毛髪補修成分のヒートグロスPPTがダメージ部分を補修。ドライヤーの熱が加わることでツヤのヴェールを形成します。 毎日使い続けることで、表面のヴェールが積み重なり、光の反射強度が向上。見た目のツヤ感が高まります。
用途髪にツヤを与えたい方へ成分水・ラウレス硫酸Na・DPG・イソステアラミドプロピルベタイン・オレフィン(C14-16)スルホン酸Na・ラウレス-6酢酸Na・コカミドプロピルベタイン・コカミドメチルMEA・ココイルグルタミン酸Na・ラウロイルアスパラギン酸Na・ホホバワックスPEG-80・カルボキシメチルアラニルジスルフィドケラチン(羊毛)・加水分解ヒアルロン酸・グリセリン・チューベロース多糖体・ユキノシタエキス・アルギニン・PCAイソステアリン酸PEG-40水添ヒマシ油・ココイルアルギニンエチルPCA・ポリクオタニウム-10・セルロースガム・ポリビニルアルコール・ラウリルベタイン・グリチルリチン酸2K・サクシニルグリチルレチン酸2Na・塩化Na・硫酸Al・クエン酸・BG・エタノール・AMP・水酸化Na・ピロ亜硫酸Na・酸化銀・フィチン酸・フェノキシエタノール・香料香り甘酸っぱさと上品さを感じるモダンなピオニーの香りRoHS指令(10物質対応)対応
シャンプー ナンバースリーシャンプーナンバースリー
1,098税込1,208
1本(170mL)
4日以内出荷
カラーは流さずに、汚れだけを洗い落とす。 定着したカラーはそのままに、髪表面の汚れだけを洗い流す。 それがカラーヘアーのために生まれたforC.シャンプーの大きな特徴です。 カラーリングの後のセンシティブな髪をいたわり、髪を健康な状態に近づけながら、カラーの褪色を遅らせます。
商品タイプ本体成分水、コカミドプロピルベタイン、ラウロイルメチルアラニンNa、コカミドメチルMEA、グリセリン、PEG-7グリセリルココエート、ポリクオタニウム-10、ジステアリン酸PEG-150、PCA、ジメチコンコポリオール、PCA-Na、DPG、イソステアロイル乳酸Na、カタラーゼ、ベタイン、クレアチン、アルギニン、安息香酸Na、ペンテト酸5Na、塩化Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料容量(mL)170
メルティフルウォッシュ シャンプー フォードヘア化粧品メルティフルウォッシュ シャンプーフォードヘア化粧品
1,598税込1,758
1本(245mL)
5日以内出荷
うるおいリッチでなめらかな洗い上がり。 5種の植物オイルでうるおいのある滑らかな指通り。 見た目はしっとり指通りさらさらに。コラーゲン由来の洗浄成分を配合したうるうる保湿シャンプーです。 ホイップのようななめらかな泡が髪と頭皮をやさしく洗い上げます。 アッサム茶の葉から抽出された天然由来エキス。 カテキンやタンニン類等のポリフェノール成分が含まれています。日差しなどによる毛髪のパサつきを抑え、 指通りの良さやヘアカラーの色持ちをサポートします。 可愛さと上品さをあわせ持つフルーツ&ハーブティーの香り。マンゴー、ピーチ、ベリーといったフルーツの すっきりとした甘さと、爽やかなハーブティーの香りをブレンド。明るい幸福感に包み込まれるような香りです。
商品タイプ本体成分水、ココイルメチルタウリンNa、ラウラミドプロピルベタイン、コカミドメチルMEA、スルホコハク酸ラウレス2Na、PG、ポリクオタニウム-10、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、ラウリン酸PEG-2、クエン酸、パルミチン酸イソプロピル、ジオレイン酸PEG-120メチルグルコース、ココイル加水分解コラーゲンK、ポリクオタニウム-47、サトウカエデ樹液、ジエチレングリコール、マロン酸ジエチルヘキシルシリンギリデン、ペンテト酸5Na、BG、エタノール、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、アルガニアスピノサ核油、フィチン酸、チャ葉エキス、ヒメフウロエキス、メリアアザキラクタ葉エキス、ソメイヨシノ葉エキス、オウゴン根エキス、レモングラス葉/茎エキス、アロエベラ葉エキス、アーチチョーク葉エキス、フェノキシエタノール、メチルパラベン、酸化銀、ベルガモット果実油、 ラベンダー油、レモングラス油、ローマカミツレ花油、香料
GEAR,BAL.DR   13415MENA10 ホンダGEAR,BAL.DR 13415MENA10ホンダ
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, MEA1D1205SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, MEA1D1205SCMurata Power Solutions
799税込879
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: ±5V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: ±100mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 19.5mm●シリーズ: MEA1●最低温度: -40℃●MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値. ムラタ1 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEAシリーズ. 業界標準のピン配列の、最大効率89.5 %の1 Wデュアル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。 これらのSIP7 DC-DCコンバータは、5 %以下という優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、デュアルレール電源の供給で、スイッチングノイズを低減するガルバニック絶縁も備えています。 合計負荷が1 Wを超えない限り、1つの出力から全定格電力を引き出すことができます。. SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 最大効率89.5 % -40 → + 85 ℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 電力密度0.85 W/cm 3 出力での電源共用 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材RoHS指令(10物質対応)対応
1本ブラケット モリタ宮田1本ブラケットモリタ宮田
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用の1本ブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
取付穴数4
ロレッタ まいにちのすっきりシャンプー ビューティーエクスペリエンスロレッタ まいにちのすっきりシャンプービューティーエクスペリエンス
2,398税込2,638
1本(500mL)ほか
6日以内出荷
地肌だって毎日しっかりスキンケア。 1日の汚れとイヤなことをさっぱりやさしく洗い流して、ティーツリーオイルとセージエキスでリフレッシュ。 シアバター由来の界面活性剤およびティーツリーオイル、セージ葉エキス配合のやわらかい泡で頭皮を すっきり洗い上げるシャンプーです。
成分水、ラウレス硫酸Na、PEG-3ヤシ脂肪酸アミドMEA硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、ラウリン酸PEG-2、ソルビトール、シア脂グリセレス-8エステルズ、ティーツリー葉油、セージ葉エキス、ダマスクバラ花油、ポリクオタニウム-50、ポリクオタニウム-10、クエン酸、クエン酸Na、塩化Na、EDTA-2Na、BG、エタノール、フェノキシエタノール、メチルイソチアゾリノン、メントール、香料シリーズロレッタ
アルテシモ新型掛金具 モリタ宮田アルテシモ新型掛金具モリタ宮田
999税込1,099
1セット
6日以内出荷
アルテシモ用掛け金具です
適合【消火器】MEA10D、MEA10、ME10AL、ME10AD、SA10EAL、SA10EAD型式10型
BC オイルイノセンスシャンプー シュワルツコフヘンケルBC オイルイノセンスシャンプーシュワルツコフヘンケル
1,198税込1,318
1本(200mL)
6日以内出荷
感性を魅了する、濃密なツヤと軽やかさ。 オイルの粒を通常の1/1,000以下の細かい粒に乳化する独自のナノエマルジョンテクノロジーは、 オイルを髪に深く浸透させ、髪に均一で薄いオイルの皮膜をつくるエバポレイティングテクノロジーは ベタつかない手触りを実現しました。 甘く官能的なフレグランス、グラマラスなパッケージ、とろけてきらめくゴールデンテクスチャーで 女性の感性を一瞬にして魅了する、すべてにオイルを配合したヘアケアシリーズです。
成分水、ラウレス硫酸Na、ココアンホジ酢酸2Na、コカミドミドプロピルベ海外ン、デシルグルコシド、ジカプリリルエーテル、塩化Na、アルガニアスピノサ核油、オレイン酸グリセリン、加水分解ケラチン(羊毛)、パンテノール、コカミドMEA、ジオレイン酸PEG-120メチルグルコース、クエン酸、安息香酸Na、PEG-7グリセリルココエート、ポリクオタニウム-10、PEG-40水添ヒマシ油、オキシベンゾン-4、水酸化Na、PG、黄5、香料内容量(mL)200商品タイプ本体
ケラシス ミッドナイトファンタジーパフューム シャンプー 1000mL ページワンケラシス ミッドナイトファンタジーパフューム シャンプー 1000mLページワン
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
暗い真夜中、煌めく光で冷たい夜の空気を暖かく包み込む星光の甘くて魅惑的な香りスイス、アメリカのフレーバーリストの香料に専門パフューマーの感覚的な調香技術が加わった魅力的な香り2倍強くなった香り※メーカーの一般パフュームシャンプー対比LONG-LASTING PERFUME CAPSULE(TM)の配合で、香りが長く続く高濃縮モリンガオイル配合でダメージヘアを滑らかで香り豊かに!
成分水、ラウレス硫酸Na、香料、コカミドプロピルベタイン、塩化アンモニウム、ジメチコン、ポリクオタニウム-10、クエン酸、安息香酸Na、コカミドMEA、ココイルメチルタウリンNa、ステアラミドプロピルジメチルアミン、セタノール、トリヒドロキシステアリン、塩化Na、ココイルイセチオン酸Na、安息香酸アルキル(C12-15)、ココイルアラニンNa、合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、ラウレス-23、アモジメチコン、フェノキシエタノール、ラウレス-3、トリデセス-10、ヒドロキシエチルセルロース、イランイラン花油、ワサビノキ種子油、キサンタンガム、グリセリン、エチルヘキシルグリセリン、水添レシチン内容量(mL)1000香り甘くて魅惑的なフローラルの香りアズワン品番69-3859-62
ケラシス ゴージャスムスクパフューム シャンプー 1000mL ページワンケラシス ゴージャスムスクパフューム シャンプー 1000mLページワン
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
息の音すら消えた深い沈黙の中で目を閉じるとひらひらと風とともに伝わるブーケの華やかでエキゾチックな香りスイス、アメリカのフレーバーリストの香料に専門パフューマーの感覚的な調香技術が加わった魅力的な香り2倍強くなった香り※メーカーの一般パフュームシャンプー対比LONG-LASTING PERFUME CAPSULE(TM)の配合で、香りが長く続く高濃縮モリンガオイル配合でダメージヘアを滑らかで香り豊かに!
成分水、ラウレス硫酸Na、香料、塩化アンモニウム、コカミドプロピルベタイン、コカミドMEA、ココイルアラニンNa、ジメチコン、クエン酸、安息香酸Na、ステアリルアルコール、トリヒドロキシステアリン、ポリクオタニウム-10、PPG-3カプリリルエーテル、塩化Na、合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、ラウレス-23、ラウレス-3、グリセリン、フェノキシエタノール、キサンタンガム、ワサビノキ種子油、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、水添レシチン、ダマスクバラ花油内容量(mL)1000香り華やかでエキゾチックなフラワーブーケの香りアズワン品番69-3859-66
ケラシス ラブリーデイジーパフューム シャンプー 600mL ページワンケラシス ラブリーデイジーパフューム シャンプー 600mLページワン
999税込1,099
1個
12日以内出荷
明るさの中に秘められた、少女の純粋な笑顔のような香りがトキメキと楽しさに溢れた一日に。アメリカ有名イラスト作家「Yellena James」のアートワークを採用したパッケージ!ケラシスの華やかな香りを再現した洗練されたデザインLONG-LASTING PERFUME CAPSULE(TM)の配合で、香りが長く続くローズヒップオイル、ホホバオイル配合で髪をしっとり
成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、香料、ジメチコン、塩化アンモニウム、塩化Na、コカミドMEA、安息香酸Na、グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド、クエン酸、トリヒドロキシステアリン、ラウリルヒドロキシスルタイン、アモジメチコン、セテアリルアルコール、ココイルアラニンNa、合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、ラウレス-23、ラウレス-3、トリデセス-10、フェノキシエタノール、グリセリン、キサンタンガム、ホホバ種子油、ローズヒップ油、水添レシチン、1、2-ヘキサンジオール、ヒナギク花エキス内容量(mL)600香り森の妖精・デイジーの花のようなラブリーな香りアズワン品番69-3859-72
LED RGB Strip - Addressable, Sealed, 1m APA104 SPARKFUNLED RGB Strip - Addressable, Sealed, 1m APA104SPARKFUN
9,998税込10,998
1個
欠品中
DescriptionGone are the days that you have to worry about silicone weather proofing splitting and breaking on you! These are sealed addressable 1 meter long 5V RGB LED strips that come packed with 60 APA104s per meter. Each of these strips are enclosed by a flexible silicon jacket with an IP65 waterproof rating to protect your precious APA104 LEDs. You will be able to control each RGB LED individually giving you the ability to create cool lighting effects for your car, fish tank, or perhaps under cabinet lighting in your kitchen! These LED strips are compatible with similar WS2812 and SK6812 addressable LED's.Note:These come in 1m segments on a reel. They are preterminated with 0.1" spaced 3-pin connectors as well as a 2 wire power connector, as shown in the pictures.FeaturesFlexible LED strip with external control for each LED pixelHigh brightness, full-color and fully addressable(cascade, chasing and scanning)Maximum length of 5 metersExample uses include architectural, landscape, and decorative lighting
アズワン品番67-0421-40
関連キーワード
ea100-1.5特集