ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵アクティブPFC機能。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵12V/0.5Aファン電源。電源オンLEDインジケータ。
用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具
入力電圧(V)113~370dc、80~264ac
奥行(mm)29
実装タイプパネルマウント
質量(g)190
幅(mm)50.8
長さ(mm)101.6
出力数1
形状オープンフレーム
温度(℃)-30~+70
取付方式パネルマウント
安全規格PFC、UL62368-1、EAC、BS EN/EN62368-1、ICE62368-1、CE、UKCA
動作温度(℃)-30~70
RoHS指令(10物質対応)対応
高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
出力数1
実装タイプPCBマウント
温度(℃)-30~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。医療安全認定(2xMOPP、一次-二次間)。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。スタンバイ: 0.6A。内蔵リモート検知機能。電源オンLEDインジケータ
出力数1
温度(℃)-30~+70
入力電圧(V)125~373dc、88~264ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。電源オンLEDインジケータ。
温度(℃)-30~+70
出力数1
入力電圧(V)113~370dc、80~264ac
安全規格PFC、ANSI/AAMI ES60601、BS EN/EN60601-1、ICE60601-1、EAC、CE、UKCA
動作温度(℃)-30~70
RoHS指令(10物質対応)対応
EMI:クラスI 、クラスII。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 5000m
奥行(mm)28
形状オープンフレーム
幅(mm)50.8
温度(℃)-30~+85
長さ(mm)76.2
質量(g)130
入力電圧(V)113~370dc、80~264ac
実装タイプPCBマウント
出力数1
取付方式PCBマウント
安全規格PFC、UL62368-1、BS EN/EN62368-1・BS EN60335-1、GB4943.1、ICE62368-1、EAC、CE、UKCA
動作温度(℃)-30~85
RoHS指令(10物質対応)対応
短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 4000m。
形状オープンフレーム
入力電圧(V)113~370dc、80~264ac
質量(g)130
長さ(mm)76.2
幅(mm)50.8
温度(℃)-30~+85
出力数1
実装タイプPCBマウント
奥行(mm)28
取付方式PCBマウント
安全規格PFC、ANSI/AAMI ES60601、BS EN/EN60601-1、ICE60601-1、EAC、CE、UKCA
動作温度(℃)-30~85
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。PFC機能内蔵。高定格効率。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。内蔵リモート検知機能。電源オンのLEDインジケータ。
用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具
形状オープンフレーム
入力電圧(V)113→370dc、80→264ac
出力数1
パッケージオープンフレーム
奥行(mm)35
質量(g)390
長さ(mm)127
実装タイプパネルマウント
温度(℃)-30~+70
幅(mm)76.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード