カテゴリ
- 切削工具(18)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 農業機械(5)
- 制御機器(4)
- バイク純正部品(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mec-16」の検索結果

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
エントランスキャップ
未来工業(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から翌日出荷高耐候性 耐衝撃性材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602規格JIS C8432適合規格(PS)E
ケイフレックス環境配慮高難燃
三桂製作所¥25,980税込¥28,5781個(30m)3日以内出荷ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
マルチマスターヘッドMMEC E
イスカル¥33,980税込¥37,3781箱(2個)当日出荷から30日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用(ミリング加工)
マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4
イスカル¥37,980税込¥41,7781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途被削材:合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-9
イスカル¥65,980税込¥72,5781箱(2個)翌日出荷から翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4
イスカル¥49,980税込¥54,9781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
Eシリーズ 配線用遮断器
テンパール工業¥5,298~税込¥5,828~1台10日以内出荷から12日以内出荷経済シリーズ寸法H(mm)105フレーム30AF寸法D(mm)67.5寸法W(mm)70JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可端子M5
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CF
イスカル¥36,980税込¥40,6781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途粗・仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 耐熱合金・チタン・インコネル対応ヘッド MM EC-H-5-CF
イスカル¥43,980税込¥48,3781箱(2個)4日以内出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途被削材:耐熱合金、チタン、インコネル。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド MM EC-8
イスカル¥39,980税込¥43,9781箱(2個)6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高硬度・難削材加工用。トラスコ品番182-5850材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D
イスカル¥37,980税込¥41,7781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高硬度・難削材加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
マルチマスターヘッド
イスカル¥24,980税込¥27,4781セット(2個)翌々日出荷から30日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用(ミリング加工)仕様イスカルCチップ超硬材質超硬加工径(mm)12
フューエル パイプ 2
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoMP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 2_No.13、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.13、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.16、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 2_No.13、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 2_No.13、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.16、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.13、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.16、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.97、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 2_No.13、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 2_No.13
ボールベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称ボールベアリング図解NoMEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.46、GR16-M FWD3軸(フロントギヤケース)部品_No.40、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.19、GR16-M クラッチ軸、FWD1軸(フロントギヤケース)部品_No.90、MGC-S402EX ギヤケース部品_No.19
スパークプラグ
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷図解NoMEC60C-2コンプレッサ エンジン(リコイルスタータ マグネロ 付属品)部品_No.17、MP2530E-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,付属品部品 スパークプラグ_No.16、MP2530EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,フゾクヒン部品_No.16
パイロットスクリュ
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷図解NoMP8010E-M332169 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パイロツトスクリユ_No.14、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.16、KP-800 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パイロツトスクリユ_No.14、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 パイロツトスクリユ_No.29、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 パイロツトスクリユ_No.29、MP8000E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パイロツトスクリユ_No.14、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 パイロツトスクリユ_No.29、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.29、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.29、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.19、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 パイロツトスクリユ_No.29、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.19、MP8010E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パイロツトスクリユ_No.14、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.29、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 パイロツトスクリユ_No.29
ブレザ ASSY
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷図解NoMP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 ブレザ ASSY_No.17、MS160EMK エンジン(シリンダ,プレザ.スパイラルケース)部品_No.17、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 ブレザ ASSY_No.17、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.50、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.16、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 ブレザ ASSY_No.17、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 ブレザ ASSY_No.17、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.17、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 ブレザ ASSY_No.17、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.17、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.47、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.17