カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(1)

「mec-16」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCV ASSY    46400MEC016 ホンダ

    PCV ASSY 46400MEC016

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • エントランスキャップ(1つ穴) 未来工業

    エントランスキャップ(1つ穴)

    未来工業
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • エントランスキャップ 未来工業

    エントランスキャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高耐候性 耐衝撃性
    材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602規格JIS C8432適合規格(PS)E
  • エントランスキャップ (1つ穴) 未来工業

    エントランスキャップ (1つ穴)

    未来工業
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • エントランスキャップ 未来工業

    エントランスキャップ

    未来工業
    489税込538
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • エントランスキャップ ( セパレート) 未来工業

    エントランスキャップ ( セパレート)

    未来工業
    469税込516
    1個
    翌日出荷
    配線がラクな引出口分割タイプです。
    ミルキーホワイト
  • エントランスキャップ(セパレート) 未来工業

    エントランスキャップ(セパレート)

    未来工業(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    翌日出荷
    配線がラクな引出口分割タイプです。
    ベージュ規格JIS C8432
  • エントランスキャップ 未来工業

    エントランスキャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    翌日出荷
    チョコレート
  • ケイフレックス環境配慮高難燃 三桂製作所

    ケイフレックス環境配慮高難燃

    三桂製作所
    25,980税込28,578
    1個(30m)
    3日以内出荷
    ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ

    テンパール工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ

    テンパール工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    189,800税込208,780
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • マルチマスターヘッド イスカル

    マルチマスターヘッド

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質IC908
  • マルチマスターヘッドMMEC E イスカル

    マルチマスターヘッドMMEC E

    イスカル
    33,980税込37,378
    1箱(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
    マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途アルミ加工用(ミリング加工)
  • マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4 イスカル

    マルチマスター 合金鋼加工ヘッド MM EC-H-4

    イスカル
    37,980税込41,778
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途被削材:合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-9 イスカル

    マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-9

    イスカル
    65,980税込72,578
    1箱(2個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4 イスカル

    マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4

    イスカル
    49,980税込54,978
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 配線用遮断器

    テンパール工業
    5,298税込5,828
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    経済シリーズ
    寸法H(mm)105フレーム30AF寸法D(mm)67.5寸法W(mm)70JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続端子M5
  • マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CF イスカル

    マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CF

    イスカル
    36,980税込40,678
    1箱(2個)
    翌々日出荷から29日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途粗・仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカル

    イスカル C その他ミーリング/チップ MM

    イスカル
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • マルチマスター イスカル

    マルチマスター

    イスカル
    43,980税込48,378
    1箱(2個)
    4日以内出荷
  • マルチマスターヘッドMMEC A イスカル

    マルチマスターヘッドMMEC A

    イスカル
    24,980税込27,478
    1箱(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
    材質IC908
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • マルチマスター 耐熱合金・チタン・インコネル対応ヘッド MM EC-H-5-CF イスカル

    マルチマスター 耐熱合金・チタン・インコネル対応ヘッド MM EC-H-5-CF

    イスカル
    43,980税込48,378
    1箱(2個)
    4日以内出荷から19日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途被削材:耐熱合金、チタン、インコネル。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター ヘッド MM EC-8 イスカル

    マルチマスター ヘッド MM EC-8

    イスカル
    39,980税込43,978
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途高硬度・難削材加工用。トラスコ品番182-5850材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D イスカル

    マルチマスター 高硬度鋼加工ヘッド MM EC-D

    イスカル
    37,980税込41,778
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途高硬度・難削材加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
  • マルチマスターヘッド イスカル

    マルチマスターヘッド

    イスカル
    24,980税込27,478
    1セット(2個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途アルミ加工用(ミリング加工)仕様イスカルCチップ超硬材質超硬加工径(mm)12
  • BOLT,SOCKET 6X16  90152MEC000 ホンダ

    BOLT,SOCKET 6X16 90152MEC000

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,SOCKET 5X16  90087MEC000 ホンダ

    BOLT,SOCKET 5X16 90087MEC000

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • MEC型 エンドミル 京セラ

    MEC型 エンドミル

    京セラ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スーパーエンドチッパー DIJET(ダイジェット工業)

    スーパーエンドチッパー

    DIJET(ダイジェット工業)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • BTアーバー 京セラ

    BTアーバー

    京セラ
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • フューエル パイプ 2 BIGM(丸山製作所)

    フューエル パイプ 2

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 2_No.13、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.13、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.16、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 2_No.13、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 2_No.13、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.16、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.13、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.16、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.97、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 2_No.13、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 2_No.13
  • ボールベアリング BIGM(丸山製作所)

    ボールベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボールベアリング図解NoMEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.46、GR16-M FWD3軸(フロントギヤケース)部品_No.40、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.19、GR16-M クラッチ軸、FWD1軸(フロントギヤケース)部品_No.90、MGC-S402EX ギヤケース部品_No.19
  • スパークプラグ BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMEC60C-2コンプレッサ エンジン(リコイルスタータ マグネロ 付属品)部品_No.17、MP2530E-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,付属品部品 スパークプラグ_No.16、MP2530EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,フゾクヒン部品_No.16
  • パイロットスクリュ BIGM(丸山製作所)

    パイロットスクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP8010E-M332169 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パイロツトスクリユ_No.14、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.16、KP-800 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パイロツトスクリユ_No.14、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 パイロツトスクリユ_No.29、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 パイロツトスクリユ_No.29、MP8000E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パイロツトスクリユ_No.14、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 パイロツトスクリユ_No.29、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.29、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.29、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.19、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 パイロツトスクリユ_No.29、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.19、MP8010E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 パイロツトスクリユ_No.14、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.29、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 パイロツトスクリユ_No.29
  • ブレザ ASSY BIGM(丸山製作所)

    ブレザ ASSY

    BIGM(丸山製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 ブレザ ASSY_No.17、MS160EMK エンジン(シリンダ,プレザ.スパイラルケース)部品_No.17、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 ブレザ ASSY_No.17、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.50、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.16、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 ブレザ ASSY_No.17、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 ブレザ ASSY_No.17、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.17、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 ブレザ ASSY_No.17、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.17、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.47、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.17