カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「med-f」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロエジェクタMEDシリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタMEDシリーズ

    コガネイ
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
    形式交換用フィルタ
  • マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様 イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途面取り加工用。トラスコ品番182-4191材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様 イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途面取り加工用。切込み角度(°)【KAPR】45
  • 薬包綴じ電動ホッチキス EH-11F/MED(ZH90237) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    薬包綴じ電動ホッチキス EH-11F/MED(ZH90237)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    薬包とじ機。挿入すると重ねた薬包や薬包とヒート品のとじたい位置に誰でも位置あわせが可能。薬包3包、ヒート品3包、薬包3包とヒート品3包までとじられます。フットスイッチ又はプッシュスイッチを選択可能。乾電池装填でコードレス。
  • 薬包綴じ電動ホッチキス用針 NO.11-1M/MY1000ホンX10 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    薬包綴じ電動ホッチキス用針 NO.11-1M/MY1000ホンX10

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,198税込1,318
    1箱(1000本×10個)
    3日以内出荷
    薬包とじ機EH-11F/MED専用針。1個1,000本入り。
  • 【レンタル】抵抗計 RM3545 HIOKI(日置電機)

    【レンタル】抵抗計 RM3545

    HIOKI(日置電機)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    基本確度0.006%, 最小分解能0.01μΩ, 最大測定電流1A。測定可能範囲0.00μΩ(測定電流1A)~1200MΩ。開放端子電圧20mV以下のローパワー抵抗測定。高速でトータルな生産性をサポート、測定スタートから判定出力まで最短2.0ms
    付属品電源コード×1, クリップ形リードL2101×1, 温度センサZ2001×1, EXT I/O用オスコネクタ×1, 取扱説明書×1, アプリケーションディスク×1, USBケーブル(A-Bタイプ)×1, 予備ヒューズ×1質量(kg)[RM3545、RM3545-01] 2.5、[RM3545-02] 3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5機能温度補正, 温度換算, オフセット電圧補正(OVC), コンパレータ(ABS/REF%), BIN, キーロック(OFF/メニューロック/全ロック),, 表示桁数選択機能(7桁/6桁/5桁), 電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz), スケーリング, 判定音設定, オートホールド, アベレージ,統計演算, パネルセーブ/ロード, D/A出力開放端子電圧DC 20V(10kΩレンジ~), 5.5Vmax.(~1000Ωレンジ), [LP ON時] DC 20mVmax測定電流DC 1A~1μA以下、[LP ON時] 1mA~5μAサービス分類レンタル
  • (F510M)フード ニッサン

    (F510M)フード

    ニッサン
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • RORD RACE DUNLOP(ダンロップ)

    RORD RACE

    DUNLOP(ダンロップ)
    23,980税込26,378
    1本
    7日以内出荷