カテゴリ
- 切削工具(3)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「med-f」の検索結果

マイクロエジェクタMEDシリーズ
コガネイ¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。形式交換用フィルタ
マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途面取り加工用。トラスコ品番182-4191材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 面取り(表裏)ヘッド 3枚刃仕様
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)当日出荷から翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途面取り加工用。切込み角度(°)【KAPR】45![薬包綴じ電動ホッチキス EH-11F/MED(ZH90237) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73472169-260306-02.jpg)
薬包綴じ電動ホッチキス EH-11F/MED(ZH90237)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷薬包とじ機。挿入すると重ねた薬包や薬包とヒート品のとじたい位置に誰でも位置あわせが可能。薬包3包、ヒート品3包、薬包3包とヒート品3包までとじられます。フットスイッチ又はプッシュスイッチを選択可能。乾電池装填でコードレス。![薬包綴じ電動ホッチキス用針 NO.11-1M/MY1000ホンX10 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73472178-260306-02.jpg)
薬包綴じ電動ホッチキス用針 NO.11-1M/MY1000ホンX10
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,198税込¥1,3181箱(1000本×10個)3日以内出荷薬包とじ機EH-11F/MED専用針。1個1,000本入り。
【レンタル】抵抗計 RM3545
HIOKI(日置電機)¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から4日以内出荷基本確度0.006%, 最小分解能0.01μΩ, 最大測定電流1A。測定可能範囲0.00μΩ(測定電流1A)~1200MΩ。開放端子電圧20mV以下のローパワー抵抗測定。高速でトータルな生産性をサポート、測定スタートから判定出力まで最短2.0ms質量(kg)[RM3545、RM3545-01] 2.5、[RM3545-02] 3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5測定電流DC 1A~1μA以下、[LP ON時] 1mA~5μAサービス分類レンタル








![薬包綴じ電動ホッチキス EH-11F/MED(ZH90237) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73472169-260306-02.jpg)
![薬包綴じ電動ホッチキス用針 NO.11-1M/MY1000ホンX10 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73472178-260306-02.jpg)