カテゴリ

  • 測定用品(12)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 学童・教育用品(1)

「megalight」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コールドライト SCHOTT(ショット)

    コールドライト

    SCHOTT(ショット)
    ¥90,980税込¥100,078
    1個
    当日出荷
    コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換 (既存のライトガイドが使用できます)。LED ファイバー光源。ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)。省電力・長寿命
    質量(kg)約1.5消費電力(W)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)104×72×186色温度(K)5000照度(Lx)参考:170000@50mmアズワン品番2-630-55入力電圧AC96-240V 50/60Hz
  • コールドライト SCHOTT(ショット)

    コールドライト

    SCHOTT(ショット)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED光源 アズワン

    LED光源

    アズワン
    ¥59,900税込¥65,890
    1台
    当日出荷
    調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
    仕様光源部寸法(mm)70×175×102質量(kg)約1.8電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)冷却方式自然放熱+静音ファン最大消費電力(W)15制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C色温度(K)5600(参考値)寿命240000lx※1アズワン品番3-6702-31LED寿命(時間)約30000(参考値)調光範囲0~100%
  • 【レンタル】コールドライト MegaLight LEDシリーズ レンタル SCHOTT(ショット)

    【レンタル】コールドライト MegaLight LEDシリーズ レンタル

    SCHOTT(ショット)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コールドライトMegaLight100/100V/200Vと互換(既存のライトガイドが使用できます)。LED ファイバー光源。ハロゲン100Wの約1.5倍の光量(メーカー比)。省電力・長寿命
    付属品コールドライトMega用ライトガイド シングル 500mm FGS6S500(2-630-03)質量(kg)約1.5サイズ104H×72W×186D(mm)消費電力15W色温度5,000K照度(Lx)参考:170000@50mm入力電圧AC96-240V 50/60Hzサービス分類レンタル
  • ファイバ照明LED光源 SCHOTT(ショット)

    ファイバ照明LED光源

    SCHOTT(ショット)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    アズワン品番2-2850-21
  • LEDライト アズワン

    LEDライト

    アズワン
    ¥29,300~税込¥32,230~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W Kenko(ケンコートキナー)

    ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥74,690税込¥82,159
    1個
    当日出荷
    仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス)質量(kg)約2.3電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応)消費電力(W)約103外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず)機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W色温度(K)3100°(最大光量時)ランプ寿命約1000時間照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
  • コールドライト用 オプション SCHOTT(ショット)

    コールドライト用 オプション

    SCHOTT(ショット)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌々日出荷
    定格電力(W)100アズワン品番2-630-09
  • 作業用小型フレキシブルライト アズワン

    作業用小型フレキシブルライト

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ライトソース SCHOTT(ショット)

    ライトソース

    SCHOTT(ショット)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    翌々日出荷から45日以内出荷
  • LED光源 LA-HDFシリーズ ハヤシレピック

    LED光源 LA-HDFシリーズ

    ハヤシレピック
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
    種別光源部(白色光)寸法(mm)78×200×144質量(kg)2電源AC100~240V±10%50/60Hz色温度(K)6500調光方式前面調光ボリュームによる連続調光
  • ランプ JCR 岩崎電気

    ランプ JCR

    岩崎電気(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金GZ6.35適合ソケットHS-60T、HS-310
  • フレキシブルLED照明装置 ホーザン

    フレキシブルLED照明装置

    ホーザン
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。
    寸法(mm)90×100×37mm 425g質量(g)425電源(V)AC100(50/60Hz)アーム長さ(mm)400(ダブルアーム)照明装置LED 調光式色温度(K)6500照度(Lx)35400(片側 先端から50mm)
  • LED光源装置用 オプション 林時計工業

    LED光源装置用 オプション

    林時計工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    お手持ちのライトガイドをそのまま使用でき、省エネ・長寿命を実現します。粉塵・振動に弱い装置に適した、自然放熱設計(ファンレス)・静音タイプのLED光源です。
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。
    寸法(mm)75×100×30電源AV100V・50/60Hz
  • LED照明装置 中央精機

    LED照明装置

    中央精機
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    20日以内出荷
    ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
    質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く)消費電力(W)20使用温度(℃)0~40入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能前面調光ボリュームによる連続調光色温度(K)約5600照度(Lx)約450000使用環境屋内使用高度2000mまでLED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~80(非結露)
  • LEDライト アズワン

    LEDライト

    アズワン
    ¥17,300~税込¥19,030~
    1個
    当日出荷
    光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
  • 薄型ダブルアームLED照明装置 ケニス

    薄型ダブルアームLED照明装置

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    13日以内出荷
    顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
    光源LED光源 調光式照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm)
  • フレキシブルライト TRUSCO

    フレキシブルライト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
    用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい材質鉄、真鍮スイッチスライド方式(傘の横に位置)電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)吸着力(N)800全光束(Lm)約77連続使用時間(時間)35LED3灯マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56電球の種類LED
  • ハロゲンランプ モリテックス

    ハロゲンランプ

    モリテックス
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
  • ファイバ照明LED光源 SCHOTT(ショット)

    ファイバ照明LED光源

    SCHOTT(ショット)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • Eradicator Realfinesse LightOffshoreGame (エラディケーター リアルフィネス ライトオフショアゲーム) AbuGarcia(アブガルシア)

    Eradicator Realfinesse LightOffshoreGame (エラディケーター リアルフィネス ライトオフショアゲーム)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    6日以内出荷
    ブランク新製法「TAF」を採用したライトオフショア専用ロッド。今までなかった超軽量を実現、同時に画期的に強度も向上。 国産100%のカーボンマテリアルで構成されたTAF製法のブランクス。軽さと強度はメーカー比、過去最高のスペックを誇ります。最上級チタンフレーム・トルザイトリングのガイド搭載。ATガイドとKガイドの組合せで、感度と軽量を実現。超軽量、高感度のスローテーパースペシャルモデル。イカメタル、バチコン、ライトタイラバ、マイクロジギングなど、ライトなオフショアゲームのスペシャル専用ロッド。スローテーパーならではの食い込みの良さ、ゲーム性の高さ、楽しさを感じることが出来ます。チューブラ仕様で、スローテーパーでありながら驚くほどの高感度を実現。また素直にティップが入るため、例えばアカイカの場合、スッテを抱いても離しません。そろほど魚やイカなどにとって違和感を与えにくいアクションが特徴です。TAF製法で軽量ながら高強度、マダイなど大型魚でも高次元に対応。超軽量なロッドならではのライトゲームを満喫出来るモデルとなっています。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド仕様●PEライン(号)0.3~0.8●sutte(g)~75●sutte(号)~20●テーパー/アクションスロー●パワーUL(ラウルトラライト)●全長(ft/cm)6'11"/210.8タイプSP継数(本)2仕舞(cm)107.2先径(mm)1.3標準自重(g)61