カテゴリ
- 制御機器(54)
- 標準/平刃プラグ(キャップ)(19)
- 引掛プラグ(キャップ)(14)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)(12)
- 引掛ボディ(ソケット)(8)
- 電気材料(69)
- 露出コンセント(14)
絞り込み
プラグ形状
- 2P 20A 250V(12)
- 3P 20A 250V(10)
- (引掛形)2P 20A 250V(4)
- (引掛形)3P 20A 250V(4)
- (引掛形)接地2P 20A 125V(2)
- (引掛形)接地2P 20A 250V(4)
- (引掛形)接地3P 20A 250V(8)
- 接地3P 20A 250V(9)
色
グリーン(2)
ブラック(8)
ブルー(2)
ホワイト(6)
レッド(2)
定格電流(A)
- 20
- 15(208)
- 16(8)
- 30(63)
- 50(2)
定格電圧(V)
- 125(17)
- 250(106)
形状
- 平刃タイプ(47)
- 引掛タイプ(30)
種類
- セット品(1)
- プラグ(32)
- ボディ(21)
セット品・プラグ・ボディ
ブランド
- 明工社(123)
明工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(123)
RoHS10物質対応
「meikosha」の検索結果

引掛防水コネクタ プラグ 接地3P
明工社(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番255-3775形状引掛タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4、5.5mm2:R5.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V 引掛形端子ねじサイズM4
接地3P20A防水コネクターボディ
明工社(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(mm)130適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
引掛ゴムプラグ 接地3P
明工社(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様非防水トラスコ品番381-6915形状引掛タイプ質量(g)140種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT:2・3.5、VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子1.25mm2:R1.25-4、2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
接地3P20Aゴムプラグ
明工社(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3767形状平刃タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5対応RoHS適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
引掛防水コネクタ コネクタボディ 接地3P
明工社(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番255-3783形状引掛タイプ質量(g)220種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・VCT3.5~5.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
コネクターボディー 接地3P
明工社(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。トラスコ品番381-6885形状平刃質量(g)95種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P20A防水プラグ
明工社(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3716形状平刃タイプ質量(g)150種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)61適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
プラグ 接地3P
明工社(30件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。トラスコ品番381-6958形状平刃タイプ質量(g)85種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P 角形コンセント
明工社(26件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷RoHS指令対応形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
3P20A防水プラグ
明工社(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。トラスコ品番827-9790形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5対応RoHS寸法C(Φmm)13~14.5寸法A(Φmm)54適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
埋込コンセント接地3P
明工社(5件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応用途設備工事用形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 20A コネクターボデー(3M)A形
明工社¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒)
明工社(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2~3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
露出コンセント(工業用250V)
明工社(4件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷RoHS指令適合製品です。用途設備工事用。形状平刃タイプ種類露出コンセント極数3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
引掛ゴムコネクタボデー 接地3P
明工社¥2,998税込¥3,2981個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブルコード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブルコードの挿入も容易です。仕様非防水トラスコ品番381-6931形状引掛タイプ質量(g)220種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT1.25・2 ・VCT3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
引掛コンセント接地3P
明工社(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RoHS指令適合製品です。用途設備工事用形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応


NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L6-20)
明工社¥1,098税込¥1,2081個当日出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
2P20Aプラグ(3M)
明工社(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷トラスコ品番735-9896形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
引掛防水コネクタ プラグ 3P
明工社(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番309-6076形状引掛タイプ質量(g)85種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
引掛ゴムプラグ接地2P防水兼用
明工社(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番735-9721形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形端子ねじサイズM4
接地3P 20A 防水コネクター(組)
明工社¥3,898税込¥4,2881組当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
引掛防水コネクタ コネクタボディ 3P
明工社(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。仕様防水/○トラスコ品番309-6084形状引掛タイプ質量(g)160種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT2~3.5VCT3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V引掛形
2P 20A 角形コンセント(黒)
明工社(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応


NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L5-20)
明工社¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L5-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
3P 防水コネクターボディ
明工社¥1,998税込¥2,1981個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。 コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ2P グリップ付
明工社(2件のレビュー)¥349税込¥3841個欠品中仕様グリップ付トラスコ品番735-9934形状平刃タイプ色黒種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2~3.5対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
2P 20A ゴムプラグ
明工社(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷RoHS指令適合製品です。形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品)
明工社(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷NEMA規格準拠品用途工場設備、屋外工事等に使用します形状平刃種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5結線方式3M端子/M4ねじ適合プラグ(引掛)MH7038適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3


NEMA規格準拠 接地2P20A引掛コネクターボデー(L6-20)
明工社¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
3P20Aプラグ(3M)
明工社(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷トラスコ品番735-9900形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
3P20Aゴムプラグ
明工社(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番431-5171形状平刃タイプ質量(g)100種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)70適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):2・3.5、CTF・RNCTF:3.5対応RoHS寸法C(Φmm)11~14.5寸法A(Φmm)52適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V





アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口)
明工社¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です仕様結線完了表示付種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20口数2RoHS指令(10物質対応)対応


NEMA規格準拠 接地2P20A引掛プラグ(L5-20)
明工社¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5NEMA規格NEMA L5-20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
明工 エレガントコンセント
明工社(3件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から7日以内出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
2P20Aコネクターボデー
明工社(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷トラスコ品番735-9187形状平刃種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V