ストーマや創傷計測時の写真撮影用のシールです。
MEJYASは剥離刺激が少なく、肌にやさしい粘着タイプです。
寸法(mm)23×115
計測範囲0~10.0cm
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)520/1030
質量(kg)1.52
カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)10
最大測定距離(m)9999.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。
ホイール直径(Φmm)159
全長(mm)約720~1000
付属品キャリングケース
電源単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約900
測定単位最小0.1m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプリングメジャー
モノタロウ
¥229
税込¥252
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2
仕様ネームスペース付き
材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維
サイズΦ55×8mm
最小目盛1mm
アズワン品番7-1139-01
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト
材質特殊鋼
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
材質本体:特殊鋼
こんなお得な商品も!

ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
3段伸縮可能でコンパクトに収納。
読取やすい手元カウンター。
握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂
カウンタ5桁
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。
材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
2.0mタイプ。ボタンを押すとワンタッチで巻き取りします。表面はタテ(赤目盛)、裏面はヨコ(黒目盛)の両面cm表示。
測定範囲(m)2
材質本体/ABS、テープ/ポリ塩化ビニール
寸法(mm)Φ55×16
色ホワイト
テープ幅(mm)8
松吉医科器械コード23-7715-00
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番557-2011
材質特殊鋼(焼き入れ品)
全長(mm)43
表面処理クロメートメッキ
頭部径(Φmm)9
胴径(Φmm)4.5
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群です。2サイズ、多彩なカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。
用途測量ポイントの標示。コノエネイルとの併用でよりはっきりと明示可能。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)7
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。
収納にも優れたコンパクト設計です。
直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
トラスコ品番250-9806
寸法(mm)縮長~全長(mm):460~1080
全長(mm)460~1080
測定範囲1cm~999.99m
車輪径(Φmm)100
表示桁数5
測定誤差1%以下
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。
自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適
測定範囲1cm~1km
車輪差(mm)60
伸縮範囲(mm)390~830
質量(g)400
表示桁数5
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途距離測定用ロードメジャー
測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)
車輪径(Φmm)159
全縮(mm)480
材質(車輪)ABS樹脂、PVC
外形寸法(mm)縦478×横140×奥160
本体質量(g)525
材質(柄部)アルミ
カウンタ5桁
誤差実際長の±1%
伸長(m)1080
らせん状の溝が施され、打ちやすく抜けにくい構造です。コノエダブルと併用すると、明示効果は更にアップします。
用途埋め込み・貼り付けが簡単にできる基準点鋲
材質本体:特殊鋼
適合穴径(Φmm)コンクリート:コノエネイルの径より1.0mm程小さい径、アスファルト:コノエネイルの径より1.5mm程小さい径 ※共に目安
人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。
測定範囲(mm)0~2050
質量(g)50
本体寸法(mm)Φ70×22
最小目盛1mm
アズワン品番8-1966-01
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
歩きながら簡単に距離測定ができます。
矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲10cm~9999.99m
車輪径(Φmm)140
長さ(mm)(縮長~全長)450~1000
トラスコ品番479-9101
質量(g)460
表示桁数5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
握りやすいグリップ。
シャフトを回して長さを調整。回してロック。
ゼロポイントインジケーター付。
見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲1cm~1km
車輪径(Φmm)約100
伸縮サイズ(mm)500~1070
トラスコ品番756-7618
質量(g)465
精度(%)誤差1以下(10mで10cm)
表示単位1cm
カウンタ5桁
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
屋内や屋外で簡易に距離を測定。丈夫なグラスファイバー製テープ。軽量でコンパクト。巻取りハンドルは、必要な時に取り出して使用可能。不要な時はスッキリ収納。テープの先端に仮固定しやすい鉄製リング付き。1m毎の表示は視認しやすい赤文字。
仕様●本体:ABS、テープ:PVC+グラスファイバー●テープサイズ:長さ20m×巾13mm
アズワン品番65-4356-95
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
距離の測定に。最大、約10kmまで測定可能。大径タイヤで取り回しやすい。コンパクトに折りたためる。測定点を示す矢印付き。滑りを減少させる、トレッドパターンタイヤ。使用時に便利な、折りたたみ式スタンド。収納に便利な、折りたたみ式シャフト。
用途距離の測定
車輪径(Φmm)約320
測定範囲(m)0~9999.9(約10km)
寸法(mm)使用時:約1050、折りたたみ時:約560
質量(g)約1500
最小読取値10cm
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
ステンレス製なので錆びにくいです。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。
コンクリート用。
用途測量ポイントの標示
材質ステンレス
見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。
用途距離測定用ロードメジャー
測定距離10cm~99999m90cm(10cm単位)
車輪径(Φmm)318
伸長(m)1020
材質(車輪)ポリプロピレン・ウレタンゴム
外形寸法(mm)縦520×横410×奥150
本体質量(g)1834
材質(柄部)鉄
カウンタ6桁
折りたたみ寸法(mm)530
誤差実際長の±1%
防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。
測定範囲5cm~99999.9m
車輪径(Φmm)190
全長(mm)725~1017
仕様防塵防水IP54相当
トラスコ品番385-7263
質量(kg)1.1
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
表示桁数6
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等
車輪径(Φmm)160
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
こんなお得な商品も!

ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。
収納にも優れたコンパクト設計です。
直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
測定範囲10cm~9999.90m
車輪径(Φmm)200
全長(mm)1100
仕様最長10km、カウンター5桁
トラスコ品番250-9814
材質車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック
長さ(mm)(縮長~全長)515~1100
質量(g)580
収納長(m)510
単位10cm
表示桁数5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用
車軸直径(cm)20
伸縮サイズ(mm)510/990
質量(g)800
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×117
頭部に凹型カラー刻印加工を施し、明示力も抜群。
ブリスターパック対応で少量購入可能
用途測量全般
適合(ポイントベース)No.3
一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。
持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。
収納に便利な三つ折式。
携帯できる専用キャリーバッグ付き。
拡大表示で見やすいカウンター。
握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
最大距離(km)10
車輪径(Φmm)160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1005×160×87
付属品専用キャリーバッグ
質量(g)1027
最小単位(cm)10
折りたたみ寸法(mm)425
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定作業が安全・迅速・正確にできます。測定距離は一目でわかる自動表示です。測定単位は10cm~10kmまで測れます。(5ケタ表示)。カウンターは防滴箱型密閉式です。軽量設計だから距離測定はもちろん持ち運びにも便利です。部品交換が簡単に出来ます。ネジロック式のステッキですからワンタッチでコンパクトに収納できます。車輪素材は寸法安定性・耐薬品性・耐衝撃性にすぐれたプラスチックを採用しています。
用途道路、土木、配管、建築各工場。交通事故処理。学校教材。造園、レクリエーション設備のレイアウト。ゴルフ場。内装。不動産。運動場。保険の調査。各官庁の調査。
トラスコ品番430-5776
材質車輪:プラスチック、ステッキ:アルミ
全長(mm)470~1030
測定範囲10cm~9999.9m
車輪径(Φmm)160
表示桁数5
縮長(mm)470~1030
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。
タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。
ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。
ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。
収納に便利な3段伸縮式。
小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測
測定範囲最大/9999.9m(10km)
車輪径(Φmm)160
全長(mm)980/(折畳時)600
仕様三段伸縮式トランスミッションギア伝達方式センターホイールデザイン
質量(g)800
最小表示0.1m(10cm)
測定誤差±1%
測定距離10kmタイプ
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。
トラスコ品番603-5593
タイプアカマークあり
表面処理ユニクロ
頭部径(Φmm)20
首下長(mm)200
入数(本)50
1箱(50本)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ