カテゴリ

  • 作業工具(14)
    • 専用カッター(5)
    • ニッパー(7)
    • ダクトカッター(1)
  • 研磨材(7)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 理美容(2)
  • 介護用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「merry」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メリーカッタ 替刃 室本鉄工メリーカッタ 替刃室本鉄工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種別替刃
メリーカッタ(強力タイプ) 室本鉄工メリーカッタ(強力タイプ)室本鉄工(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
強力タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定全長(mm)210トラスコ品番111-1582種別カッター質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
メリーカッタ 室本鉄工メリーカッタ室本鉄工(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。
用途あらゆる軟材の切断に!!(プロテクター、ワゴンモール、撚り線、パイプ)全長(mm)230トラスコ品番337-8993質量(g)213刃長(mm)65切断能力(シリコンホース)Φ25まで、(配線ダクト・通信モール)幅40mmまで、(ワイヤープロテクター)1~4号、(塩ビパイプ)Φ18まで刃開き(先端)(mm)34
卓上ミラー メリー卓上ミラーメリー(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
鏡面の大きな卓上ミラー鏡面が大きい角型卓上鏡です。大きめの卓上ミラーで、胸から上をしっかりチェック出来ます。 ブラックのフレームで、インテリアにも合わせやすい。鏡面の角度が変えられます(360度)。小物置きとして使えるトレイ付き。
材質鏡/ガラス、フレーム/スチロール樹脂形状角型・大寸法(mm)300×260×奥行80、鏡面:236×200ブラック質量(g)589
メリーバネ 室本鉄工メリーバネ室本鉄工(1件のレビュー)
399税込439
1袋(5個)
欠品中
トラスコ品番281-7535適合本体SX5
メリーシードS 大丸合成薬品メリーシードS大丸合成薬品(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(1kg)
4日以内出荷
本剤は刺激性の少ない3-(α-アセトニルベンジル) - 4-ヒドロキシクマリンを有効成分として、 ネズミの 好むヒマワリの種、大豆油を配合しており、喫食が 非常に良い殺鼠剤です。ヒマワリの種、大豆油を配合しており、ネズミが好んでヒマワリの種を食べるとき、種に付着 している薬剤がネズミの体内に取り込まれます。種以外の粉部分も喫食性の高い食品を使用しており、相乗効果を発揮します。ネズミは忌避することなく食べ続け、薬剤の摂取量の増加に伴い、徐々に内出血を起こし死に 至ります。加えて眼底より出血することで視力が弱まり、明るいところに出て死ぬ傾向があります。人間に対しての毒性は、致死量約500g/成人であり、 防除用医薬部外品の殺鼠剤です。
用途天井裏、冷蔵庫の裏、冷蔵庫の下、流し下がおすすめ使用方法ネズミの出入りする場所の物陰に、本品を 1ヵ所あたり5~20g配置してください。翌朝残った薬餌は回収し、就寝前に再び 配置してください。これをネズミが食べに 来なくなるまで繰り返し行ってください。種別殺鼠剤有効成分3-(α-アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシクマリン0.1% (ワルファリン)医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
斜ニッパ メリー斜ニッパメリー(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
全長(mm)150トラスコ品番454-9104材質炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール質量(g)130切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
10倍鏡付スタンドミラー メリー10倍鏡付スタンドミラーメリー(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
お肌のチェックやアイメイク、視力の弱い方に便利な片面10倍拡大鏡付、片面は等倍鏡のWミラータイプ
形状タイプ卓上クリア材質ガラス/ABS/PS質量(g)455寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.4×22.5
5倍拡大鏡付きコンパクトミラー メリー5倍拡大鏡付きコンパクトミラーメリー(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
片面に5倍拡大鏡、もう片面に通常の鏡が付いたコンパクトミラー。 日本製。拡大鏡は鏡面の湾曲が大きい倍率の高い鏡を使用しているため、焦点が合わないところで見ると映る像がぼけたり歪んで見えるが、必ず焦点の合う距離があるのでその距離で使用すること。 拡大鏡を長い間眺めると、船酔いのように気分が悪くなることもあるため注意すること。鏡面に直射日光を当てると反射により火災の危険がある。
材質フレーム/スチロール樹脂、鏡/ガラスシルバー質量(g)101寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)広げたサイズ:9.8×21.3×1、畳んだサイズ:9.8×11×1
ロングブレード・メリーカッタ 室本鉄工ロングブレード・メリーカッタ室本鉄工(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など全長(mm)285付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
メリー ロングダクトカッタ 室本鉄工メリー ロングダクトカッタ室本鉄工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
各種モールや配線ダクトの切断に最適です。 刃部がR形状になっているので、切断物にくいこみやすく楽に切れます。 配線ダクトは直角切断の場合100mm幅まで、床配線用モールは90mmまで切断可能です。
用途配線ダクト・床配線用モールの切断に適合【アタッチメント】AT-LDC110トラスコ品番799-4885材質本体:アルミダイカスト、刃:構造用合金鋼全長(mm)322質量(g)700刃長(mm)110切断能力(mm)【配線ダクト】直角切断の場合100幅まで/45°切断の場合60幅まで、【床配線用モール】直角切断の場合90まで/45°切断の場合60幅まで適合替刃LD110
メリーネコりん化亜鉛(ネズミ退治) イカリ消毒メリーネコりん化亜鉛(ネズミ退治)イカリ消毒(3件のレビュー)
848税込933
1箱(2g×40袋)
当日出荷
農地や山林だけでなく、貯穀倉庫のネズミにも使用可能喫食後3~5時間で素早く駆除し、薬剤に抵抗性のあるネズミにも効果。
セット内容2g×40質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×180主成分リン化亜鉛〈農薬〉対象動物ネズミ農林水産省登録第(号)6603毒劇区分普通物
マルチダスター メリーマルチダスターメリー(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
柔らか、吸水性バツグン!マルチダスター レーヨン60%で乾きが早く、衛生的にお使い頂ける台拭きです。 テーブルを拭いたり、グラスや食器を拭いたり、またはランチョンマットなど幅広く使えて便利です。 オシャレな柄がキッチンをかわいく演出します。 使用してゆくうちにサイズが収縮しますが、くり返しお使い頂けます。 衛生的にお使いいただくために、早めに新しいものと取り替えることをおすすめします。 また長時間濡れたままにしておくと雑菌が付着しやすくなるため、使用後はよくすすいで水気をきって乾かしてください。 普段使いに最適のクロスです。 またオフィスや学校、ショップなどの業務用としてもおすすめです。
材質レーヨン60%、ポリエステル40%本体質量(g)180本体寸法(cm)33×44(1枚あたり)
is-fit メリーヒール モリトis-fit メリーヒールモリト(5件のレビュー)
599税込659
1式(4枚)
当日出荷
簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性材質ウレタン付属品瞬間接着剤、ピンタイプ紳士用
メリー 骨抜きプライヤ 室本鉄工メリー 骨抜きプライヤ室本鉄工(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
魚加工工場での骨抜き作業に! ばね部分を外して分解洗浄もできます。
全長(mm)120仕様ばね付先曲りプライヤー形状トラスコ品番824-8269材質ステンレス(SUS420)質量(g)65先端厚さ(mm)1.2
メリー バリヤレンチYL2 室本鉄工メリー バリヤレンチYL2室本鉄工(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
トラスコ品番852-3114
メリー コンパウンドニッパ160mm 室本鉄工メリー コンパウンドニッパ160mm室本鉄工(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
用途鉄線・銅線の一般切断作業。全長(mm)160仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9247質量(g)190切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
メリーナ ニューエクセレンス 長角トレー マルケイ(国際化工)メリーナ ニューエクセレンス 長角トレーマルケイ(国際化工)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
基本はシンプル&ピュア。客室を新鮮な空気で満たします。 直線を生かしたシンプルなデザインは客室のインテリアを選びません。 清潔感とあたたかさをあわせ持つピュアな色調は、どなたにも好印象。 肩のこらないイメージで、くつろぎのホテルライフを演出。
アイボリーホワイト食器洗浄機×
メリー 斜ニッパ175mm 室本鉄工メリー 斜ニッパ175mm室本鉄工(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
寸法(mm)175トラスコ品番439-9374全長(mm)175質量(g)192
メリーナ ニューエクセレンス ミスティムースディスペンサー マルケイ(国際化工)メリーナ ニューエクセレンス ミスティムースディスペンサーマルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
環境にやさしい製品です。詰め替え式のポンプ容器とアウターカバーのセット。 洗剤がムース状の泡で出てくるので、泡立てる手間がいりません。 液体洗剤を薄めて使えるので経済的です。 希釈時の目安が分かりやすいよう、内ボトルは目盛り付きで中身が見えるポリエチレン製です。 外カバーは、高級感のある丈夫なメラミン樹脂製です。 インテリア、置き場所を選ばない。シンプルでスマートなデザインです。
アイボリーホワイト容量(mL)340サイズ(mm)77×77×177h食器洗浄機×
メリーナ ニューエクセレンス タンブラー 小 マルケイ(国際化工)メリーナ ニューエクセレンス タンブラー 小マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
適合C74スタンキャップアイボリーホワイト容量(mL)190サイズ(mm)72×90h食器洗浄機×
メリー プラスチックニッパ(山形刃)150mm 室本鉄工メリー プラスチックニッパ(山形刃)150mm室本鉄工(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。全長(mm)150トラスコ品番853-5177質量(g)125刃先形状山形刃切断能力(Φmm) 樹脂5
メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm 室本鉄工メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm室本鉄工(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
全長(mm)230仕様バネなしトラスコ品番439-9366寸法(mm)225質量(g)345切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線4.0
メリーナ バターケース 深型 マルケイ(国際化工)メリーナ バターケース 深型マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
安全性を厳しくチェックした国内基準準拠製品。450gの大型バターが入ります。
用途シンプルで使いやすいテーブルウェア。材質本体:メラミン樹脂、蓋:AS樹脂、バターナイフ:18-8ステンレス質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×9.9×7.9
コンパウンドニッパ 室本鉄工コンパウンドニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1丁
当日出荷
倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。
用途5mmまでの樹脂成型品のゲート切断。全長(mm)160仕様ソフトカバー付、ばね付トラスコ品番368-9255質量(g)180切断能力(mm)(ABS樹脂)5
ダイニングチェア 2脚セット 選べる生地2種類 萩原ダイニングチェア 2脚セット 選べる生地2種類萩原(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(2台)
翌々日出荷
ダイニングチェア2脚セット。背もたれから脚にかけた曲線が美しく、上品さを醸し出すデザインです。肘掛けが無いので開放感がありデスクチェアーやパソコンチェアーなど作業用としても幅広くお使いいただけます。
用途イス・チェア、ダイニングチェア材質【主材】天然木【張地】ポリエステル備考〇組立式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×53.5×88(座面高:44)
鉄バフ 有明鍍研材工業鉄バフ有明鍍研材工業(15件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
トリポリ 67g モノタロウトリポリ 67gモノタロウ(15件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
特に研削力があり、エメリーバフのキズ取りに最適です。
用途鉄、アルミ、銅等の仕上げ研磨に適合材鉄、アルミ、銅等仕様素地用種別固形研磨剤寸法(mm)70×30×20質量(g)67化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング室本鉄工(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
トリポリ 光陽社トリポリ光陽社(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
エンジ種別固形研磨剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50質量(g)870~920適合材アルミ、樹脂等工程粗磨き適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他RoHS指令(10物質対応)対応
コバエがポットン 置き型 コバエ捕獲器 金鳥(KINCHO)コバエがポットン 置き型 コバエ捕獲器金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
コバエ捕獲器。コバエを強力誘引、捕らえて殺虫!コバエがポットン史上最高の捕獲力(メーカー比)。新香調:まろやかな甘味系の香り。バニラフレグランス・バルサミコ酢、特選醸造エッセンスに加え、コバエ誘引植物「テンナンショウ」の香りを配合。キッチンなどでも使いやすい香りになりました(メーカー従来品比)。かわいいメリーゴーランド型デザイン コバエが好きなオレンジ色のカバー。新形状:食虫植物の形状とコバエが重力に逆らって登る習性をヒントに改良を加えた新形状カバー!コバエがのぼって容器内へ!(リーディングエッジ)側面にも施されたリーディングエッジ形状でコバエを容器内へとスムーズに誘導します。コバエの習性:マットのスキマに潜り込ませてコバエをキャッチ!食虫植物のスジがヒント。コバエはスジの段差にとまる→香りに誘われ歩いて穴にポットン!ポットンポットンよくとれる!生活害虫防除剤協議会登録。
用途【効果のあるコバエ】ショウジョウバエ類:眼が赤いものが多く、野菜や果物などの生ゴミに発生する。ノミバエ類:素早く走り回り、食品や腐敗物に発生する。※浴室・洗面所などで発生するチョウバエ、観葉植物付近などで発生するキノコバエなど、種類によっては誘引されません。
車椅子スロープ 折りたたみ式 Ruedamann車椅子スロープ 折りたたみ式Ruedamann(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本ほか
3日以内出荷
折り畳み式で、自動車のトランクに入れたり、家で収納したり、外出時の持ち運んだりするのに最適です。ウェビング取っ手が付き、握り心地良くて、運搬しやすく、室内外にも適用です。スロープ先端部裏面に滑り止めのマットが付き、安定に使用できます。表面がエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増えます。
用途自宅をバリアフリー対応に手動と電動車椅子を登る便利な介護用スロープです。倉庫や駐車場など場所での段差解消ために台車用スロープになり、荷物をスムーズに運搬できます。手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します耐荷重(kg)300
きいてうたって24曲 どうよううたのえほん 永岡書店きいてうたって24曲 どうよううたのえほん永岡書店(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1冊
11日以内出荷
子どもに人気の24曲のうたとカラオケが流れる、「うたのえほん」です。効果音ボタンを押して、遊びながらうたうことができます。24曲のうち4曲が英語のうたで、ネイティブの発音を楽しめます。対象年齢3歳以上。*** 収録曲 ***1) アンパンマンのマーチ2)きしゃポッポ3)もりのくまさん4)となりのトトロ 5)あめふり6)かたつむり7)しゃぼんだま8)ゆりかごのうた9)はと10)おにのパンツ11)うさぎとかめ12)しょうじょうじのたぬきばやし13)はるがきた14)かもめのすいへいさん15)どんぐりころころ16)ゆき17)むすんでひらいて18)おおきなくりのきのしたで19)グーチョキパーでなにつくろう20)いとまき21)【えいご】 Head, Shoulders, Knees and Toes22)【えいご】 Happy Birthday to You23)【えいご】 Twinkle, Twinkle, Little Star24)【えいご】 We Wish You a Merry Christmas
ジャンル音の出る絵本判型B5変ページ数27著者名永岡書店編集部初版年月201711
研磨紙 空研ぎ精密仕上用 アズワン研磨紙 空研ぎ精密仕上用アズワン(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1袋(5枚)ほか
当日出荷
エメリー粉末を砥粒にした空研ぎ用研磨紙です。エメリー粉末は鋭い角を持たないため、研磨に用いた時に条痕は浅く研磨能力は小さくなります。精密・光学・医療など、精密で高精度を要求される研磨加工に適しています。主に細番手の乾式研磨用として、#320~#4000まで幅広い粒度の種類を取り揃えております。
寸法(mm)230×280
折りたたみ車椅子用スロープ  2本分ける式スロープ Ruedamann折りたたみ車椅子用スロープ 2本分ける式スロープRuedamann(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット(2本)
3日以内出荷
アルミスロープの展開サイズ:長さ183cm×幅71.5cm×5cm、折り畳みサイズ:長さ92.5cm×幅35.5cm×16.5cm(単本)。両端の延長プレートにより、車椅子用スロープは地面にくっつき、地面との接触面積が大きくて、車椅子などを設備がもっと簡単に登れます。本アルミスロープの表面はエメリーフィルムを貼って、摩擦力を増え、滑り止め性能抜群です。ピンをご利用際、地面に穴を開けて、そのピンがスロープの先端にある穴を通して地面に固定できますので、スロープがズレ防止、安全性を確保できます。スロープは二つの部分を分けられて、携帯に便利ですが、使用する際は二つのスロープを組み合わせて使用してください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ適合玄関、ステップ、階段など段差あるところに適用。車椅子用だけではなく、手押し車、自転車スロープとしても材質アルミニウム全長(mm)1830質量(kg)15.5シルバー高さ(mm)50全幅(mm)715内容2本セット耐荷重(kg)300折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)925×355×165高さ(cm)推薦使用高さ:18~45
小型前後進メロディアラーム ナスト小型前後進メロディアラームナスト(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。 小型だから取り付け場所を選ばない。 DC12~DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。 外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。
音量(dB)(最大)93対応DC12V~48V(フリー電圧)RoHS指令(10物質対応)対応
グリース棒白 K形 光陽社グリース棒白 K形光陽社(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
研磨ベルト、エメリーバフ、研削砥石、不織布ホイールに使用。
用途潤滑及び焼け防止種別固形研磨剤寸法(mm)約209×48×40アイボリー質量(g)約290
エメリー研削材 TRUSCOエメリー研削材TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個(2kg)
当日出荷から4日以内出荷
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム高さ(mm)185質量(kg)2.1間口(mm)100
トサエメリー 宇治電化学工業トサエメリー宇治電化学工業(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(20kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
ギフトシール クリスマス用 ササガワギフトシール クリスマス用ササガワ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1冊(100片)ほか
当日出荷から3日以内出荷
クリスマスギフトにぴったりのギフトシール!金箔押し印刷を施しています。大容量お徳用!