カテゴリ
- 作業工具(13)
- 安全用品(2)
- テープ(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
「metrinch」の検索結果

ソケットレンチセット
E-Value(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケット(アダプター凹9.5mm×凸6.35mm)、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)2025奥行(mm)158差込角(mm)6.35、9.5セット商品数35入数35ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【9.5mm差込角】8、10、12、13、14、15、17、19【アダプター】凹9.5×凸6.35ギア数72山
ディープソケット セット
(148件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(9点組)ほか当日出荷ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼
ソケットレンチセット (差込角9.5mm)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)9.5ソケット内容(mm)(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
ディープソケットセット
SK11(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(9本組)欠品中ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。 この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。付属品ソケットホルダー付セット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ形状六角全長(mm)75質量(g)1374タイプ12角差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]クリップの色青サイズ(mm)90×260×34ソケット形状12角
ソケットレンチセット
SK11(12件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(65点組)当日出荷6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、12.7mm差込角ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル材質クロームバナジウム鋼幅(mm)477(ケース)質量(kg)7.5高さ(mm)58(ケース)質量(g)7500奥行(mm)290(ケース)差込角(mm)9.5規格TS-2465Mセット商品数65ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13【9.5mm差込角】8、9、10、11、12、13、14、15、17、19【9.5mm差込角ディープ】10、12、14、17【12.7mm差込角】12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、30、32ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58ギア数72山
ソケットレンチ セット
(63件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(13点組)当日出荷ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)12.7セット商品数13ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、17、19、22、24
ソケットレンチ セット 65PCS
(17件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(65点組)当日出荷6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本質量(kg)6.3セット商品数65ケース寸法(mm)380×285×75
ソケットレンチセット
E-Value(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(40点組)当日出荷ラチェットハンドルは72山ギアを採用。また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!セット内容6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)材質クロームバナジウム質量(kg)2.44表面処理クロームメッキセット商品数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×150×145ソケット内容(mm)【6.35sq】5、5.5、6、7、8、9【9.5sq】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19【9.5sqディープ】10、12、13、14、17
ソケット セット
(83件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(10点組)当日出荷ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
ソケットレンチ セット 40PCS
(82件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(40点組)当日出荷差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1セット商品数40ケース寸法(mm)247×126×39
アイレットリング 中
サンコッコー¥489~税込¥538~1パック(2組)当日出荷から6日以内出荷ペンチで簡単に取付可能なアイレットリングです。表面にあて布をあてて、ツメを折り曲げて取付けます。用途小物の紐通しなどに材質鉄内径×外径(Φmm)29×50
蛍光ドットマークシール
TRUSCO¥669税込¥7361袋当日出荷視認性が高い丸型の蛍光色シールです。 照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。 安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。 色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。 1袋あたり蛍光シール20個入りです。用途安全用表示板シールとして 色別での管理用に。厚さ(mm)0.16材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系質量(g)35寸法(Φmm)50粘着力(N/10mm)6.8使用場所屋内
ソケットレンチセット 1570M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5518セット内容ソケット(6角):3S-5.5、06、07、08/ソケット(12角):3D-10、12、13、14、17、19、21、22、24/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H/エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)/ユニバーサルジョイント:BJ30質量(kg)2.2差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5(3/8)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【6角】5.5、06、07、08【12角】10、12、13、14、17、19、21、22、24ケースMCT2適合トレーTCB015
蛍光反射テープ
MYST(14件のレビュー)¥399税込¥4391巻当日出荷昼間は蛍光 夜間は反射用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)1
高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥729税込¥8021セット当日出荷使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。用途リモコンや電源スイッチ等の目印として 防災用グッズの目印として 停電時、非常時の避難誘導として 机や棚のコーナー等に レバーや機器類の明示として その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途としてトラスコ品番208-1450セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系色レモンイエロー質量(g)6アズワン品番64-8617-36
CKIT-OD-CON-AD Outdoor AP Metric to Standard M20 to 1/2 inch NPT 5-pk Thread Adapter
HP(日本ヒューレット・パッカード)1台取扱停止中