カテゴリ

  • バイク純正部品(8,041)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,612)
  • オフィス家具(2,367)
  • パソコン/周辺機器(1,418)
  • 自動車純正部品(1,380)
  • 制御機器(1,277)
  • 機構部品(1,097)
  • バイク部品(901)
  • トラック純正部品(892)
  • メカニカル部品(839)
  • 科学研究・開発用品(778)
  • 切削工具(762)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(671)
  • 家電(575)
  • 農業機械(524)
  • 建築金物(518)
  • 空調・電設資材(343)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(295)
  • 医療(283)
  • 電気材料(272)
  • 卓上消耗品(270)
  • 測定用品(236)
  • 自動車補修部品(175)
  • 事務用品(169)
  • 作業工具(162)
  • 配管・水廻り設備部材(161)
  • 塗装・養生・内装用品(140)
  • 船舶用品・漁業資材(126)
  • 店舗什器・備品(113)
  • 学童・教育用品(111)
  • 住設機器(110)
  • 研磨材(102)
  • 油圧機器・油圧ホース(95)
  • 物流用品(84)
  • 建材・エクステリア(81)
  • はんだ関連・静電気対策用品(69)
  • 介護用品(69)
  • 清掃用品(66)
  • 厨房用品(65)
  • 電動工具(62)
  • ガレージ機器・整備設備(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 保管用品(55)
  • 農業・園芸資材(54)
  • 自転車部品(53)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(52)
  • カー用品(52)
  • 安全保護具(50)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(46)
  • 溶接用品(46)
  • 照明(45)
  • テープ(44)
  • 作業服(44)
  • 安全用品(42)
  • 安全標識(41)
  • トラック用品・パーツ(39)
  • 防災用品(37)
  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • クリーンルーム用品(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(34)
  • バッテリー・電装(32)
  • マスク(32)
  • 手袋(32)
  • 日用品(27)
  • 縫製用品(25)
  • 梱包用品(24)
  • 農具(20)
  • 空圧工具(20)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 完成車(15)
  • タイヤ・足回り(14)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 防犯用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 塗料(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 理美容(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)

「mf」の検索結果

関連キーワード
29,550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機中継型ヒューズホルダー MF-520マル信無線電機(12件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電流(A)3定格電圧(V)AC125種類ヒューズホルダ板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3材質(絶縁体)ポリプロピレン絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上材質(金具)黄銅適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30耐電圧(V/min)AC1500
丸ミラー(MFシリーズ) コミー丸ミラー(MFシリーズ)コミー(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました! また環境負荷も軽減。 ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。
型式丸型厚さ(mm)2(ミラー)取付方式ビス止め材質(ミラー)高級アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形NSK(日本精工)(19件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
位置検出用ミニフロート MF型 鶴見製作所位置検出用ミニフロート MF型鶴見製作所
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
小型のフロート構造です。 a接点用とb接点用の2種類があります。 増水または渇水などの警報用フロートに適しています。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)未来工業(4件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
防水型のコネクタです。
ワイピング手袋 トレシー MF TORAY(東レ)ワイピング手袋 トレシー MFTORAY(東レ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
直径2μmの超極細繊維が製品に付着した汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。製品をハンドリングしながら付着した汚れを拭き取る事ができ、作業性に優れます。また、装着感、通気性に優れたワイピング手袋です。
スカイブルー/ホワイト仕様トリコット材質(手のひら側)ポリエステル超極細繊維(手の甲側)ポリエステル長繊維巻芯径(Φmm)38
(MF66)ガスケット,M/T ケース ミツビシ(MF66)ガスケット,M/T ケースミツビシ(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
(MF66)オイルパンドレンプラクPK ミツビシ(MF66)オイルパンドレンプラクPKミツビシ(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
ACクロスフローファン MFシリーズ オリエンタルモーターACクロスフローファン MFシリーズオリエンタルモーター(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
ミニフラッガー MF2000 サンポールミニフラッガー MF2000サンポール(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット寸法(mm)700~1300角度調整範囲ポール:4段階
(MF14)BOLT,ACCEL ミツビシ(MF14)BOLT,ACCELミツビシ
88税込97
1個
当日出荷から12日以内出荷
22866MF2711 ホンダ22866MF2711ホンダ(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
主な適合純正品番22866-MF2-711主な適合車種(ホンダ)CB1100
(MF24)BOLT,CYLIND ミツビシ(MF24)BOLT,CYLINDミツビシ
139税込153
1個
当日出荷から7日以内出荷
91302MF5000 ホンダ91302MF5000ホンダ(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
主な適合純正品番91302-MY9-003主な適合車種(ホンダ)CB400SB
ニトリル背抜き手袋MF TRUSCOニトリル背抜き手袋MFTRUSCO
439税込483
1双
当日出荷
特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。 手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。 背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。 13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業厚さ(mm)約1.2材質(すべり止め)ニトリルゴム
クッショングリップ MF-10 シモンクッショングリップ MF-10シモン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷から6日以内出荷
掌部クッションパッド入りで保護。 甲部にタオル生地使用で汗とり機能。
材質掌部/人工皮革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/クロロプレンゴムマジック止め式
MFバフ 大塚刷毛製造MFバフ大塚刷毛製造
999税込1,099
1枚
当日出荷から4日以内出荷
マイクロファイバー繊維を採用することにより、仕上げ作業の効率化を実現。特殊スポンジ採用により、面圧の調整が可能。
用途コットンバフの工程の仕上げに超微粒子や仕上げ材などでおこなう。ギアアクションやダブルアクションポリッシャー使用で特に効果的。仕様マジック
DRG-MF多機能ドリル用チップ XCMT-MF イスカルDRG-MF多機能ドリル用チップ XCMT-MFイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
高硬度材、断続加工等対応です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ 工進海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ工進(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。
用途インペラの交換時に
(MF47)ピン,Oポンプ ミツビシ(MF47)ピン,Oポンプミツビシ
77税込85
1個
当日出荷
(MF14)BOLT,ROCKER ミツビシ(MF14)BOLT,ROCKERミツビシ
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
バッテリーMF12V/1.3Ah TAKEGAWA(武川)バッテリーMF12V/1.3AhTAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
(MF45)SCREW,STEER ミツビシ(MF45)SCREW,STEERミツビシ
129税込142
1個
当日出荷から7日以内出荷
APエコノミーワイパーMF アズピュア(アズワン)APエコノミーワイパーMFアズピュア(アズワン)
3,663税込4,029
1個
当日出荷
材質ポリエステル87%、ナイロン13%包装形態スタック包装切断方法レーザーカット
ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) ユーボンミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)ユーボン(1件のレビュー)
489税込538
1袋(10本)
当日出荷
MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ5.2×20
カレー容器 MF-9 大黒工業カレー容器 MF-9大黒工業
379税込417
1パック(10枚)
欠品中
商品タイプ本体サイズ(mm)230×148×52
MFウェーブカットグローブ 柏田製作所MFウェーブカットグローブ柏田製作所
2,198税込2,418
1双
当日出荷から5日以内出荷
マイクロファイバー+強化PU当付き。高強度グローブながら、天然皮革の風合いでソフトタッチのはめ心地。
用途電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。材質(本体)人工皮革<ポリウレタン50%+ナイロン50%>、(当革)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴムブラック+カーボングレー入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
(MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう(MF434)ナット フランジ(10)MM三菱ふそう(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
サポート (MF) MAZDA(マツダ)サポート (MF)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
(MF453)スクリュ.リッド 三菱ふそう(MF453)スクリュ.リッド三菱ふそう
289税込318
1個
当日出荷
人工皮革手袋 MF-717 シモン人工皮革手袋 MF-717シモン
1,198税込1,318
1双
当日出荷から7日以内出荷
人工皮革手袋、洗える、柔らかく耐久性に優れ、指先までフィット。
用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。材質人工皮革グレー入数(双)1機能水洗い可、柔軟性・耐久性、フィット性アテ有無アテ無袖口仕様マジック止め式
(MF24)BOLT,ROCKER ミツビシ(MF24)BOLT,ROCKERミツビシ
129税込142
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ナット サイドスタンド 90203MF9710 ホンダナット サイドスタンド 90203MF9710ホンダ
219税込241
1個
当日出荷
主な適合純正品番90203-MF9-710主な適合車種(ホンダ)CBR650R
(MF45)スクリュ,Fタンク ミツビシ(MF45)スクリュ,Fタンクミツビシ
229税込252
1個
当日出荷
(MF66)ガスケット,T/M オイル クーラ ミツビシ(MF66)ガスケット,T/M オイル クーラミツビシ
159税込175
1個
当日出荷
MFカップリング 日本ミニチュアカップリングMFカップリング日本ミニチュアカップリング
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])3000種類ジョータイプ
ニップル 4MF×4MF SK11ニップル 4MF×4MFSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
関連キーワード
...