カテゴリ
- 制御機器(5)
- 切削工具(4)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mf-22m」の検索結果

近接センサ 円柱タイプ E2K-X
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から61日以内出荷汎用ねじ切りタイプ静電容量形付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
近接センサ 長距離タイプ E2K-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から61日以内出荷接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個翌々日出荷から66日以内出荷付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護検出物体Φ2mm以上の不透明体材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47913025-231024-02.jpg)
ブロアモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から4日以内出荷ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
CoroMill(R) MF80 正面フライスカッター
サンドビック¥95,980税込¥105,5781個4日以内出荷カッターボディは軽量で、長い突出し量でのびびりを低減します。マルチエッジの正面および肩 削りフライスカッターには、切削角度が90度に近い加工向けの堅牢なチップシートとシム保護が装備 されているため、機械の稼働率が大幅に向上するだけでなく、スクラップを低減して工具寿命を延ば します。用途正面および肩削りフライス加工用。
金属皮膜固定抵抗器 0.4W 22kΩ ±1% 1セット 100個入
YAGEO¥739税込¥8131セット(100個)欠品中Yageo MF0 シリーズ 22k Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して製造され、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させます。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●定格電力:0.4W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0204 (1005M)アズワン品番65-7008-05
スタータロープ
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個8日以内出荷図解NoMS410RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.44、MS410ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース部品_No.48、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.41、MK41EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.48、MS410ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.48、MS410RCL-M エンジン マフラ、リコイルスタータ、フューエルタンク部品_No.22、MF-58 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.44、MS410EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.48
ラチエツト
BIGM(丸山製作所)¥409税込¥4501個8日以内出荷図解NoMK41EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.42、MS310EW-2M フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.42、MS310EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.42、MS253EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.42、MS410ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.42、MK31EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.42、MS410RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.38、MS410ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース部品_No.42、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)ガバナ,フューエルタンク,リコイルスタータ部品_No.54、CSH-94 エンジン GM130LN-106 フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.22、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ラチエツト_No.32、MS410EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.42、MF-58 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.34











![ブロアモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47913025-231024-02.jpg)