カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(515)
  • 自動車純正部品(121)
  • 制御機器(107)
  • 切削工具(82)
  • 農業機械(79)
  • メカニカル部品(77)
  • バイク純正部品(74)
  • バイク部品(59)
  • 住設機器(45)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • 家電(23)
  • 学童・教育用品(23)
  • オフィス家具(22)
  • トラック純正部品(22)
  • 作業工具(22)
  • 空調・電設資材(18)
  • 測定用品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 照明(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 電気材料(14)
  • 機構部品(14)
  • 建築金物(14)
  • 研磨材(12)
  • 事務用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 物流用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 電動工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-3」の検索結果

1,633件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーカー差し MF-3 土牛マーカー差し MF-3土牛
899税込989
1個
当日出荷
キャップをつけたまま抜き差しできるので、マーカーの乾燥を防ぎます。
材質スチールメッキ適合Φ19(マーカー寸法)質量(g)90適合ベルト幅(mm)~60寸法(縦×横)(mm)100×30
ニップルソケット3MF×3F SK11ニップルソケット3MF×3FSK11
919税込1,011
1個
当日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用SIBATA(柴田科学)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フィルターホルダーマグネット式MF-3/5用のスペアパーツです。
高さ(mm)26最大外径(mm)Φ41穴径(mm)9.2最小外径(mm)33.4
マグネットファンネル MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)マグネットファンネル MF-3/5用SIBATA(柴田科学)
10,880税込11,968
1個
4日以内出荷
フィルターホルダーマグネット式 MFシリーズ用のファンネルです。300mL用と500mL用のラインアップがあります。
Oリングセット MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)Oリングセット MF-3/5用SIBATA(柴田科学)
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
マニホールドSUS 3連式 MultiVac シリーズ用のOリングセットです。
マグネットサポートベース MF-3/5用 SIBATA(柴田科学)マグネットサポートベース MF-3/5用SIBATA(柴田科学)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
O-リング (6U1) 93210-32MF3 YAMAHA(ヤマハ)O-リング (6U1) 93210-32MF3YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
3日以内出荷
平型ヒューズ モノタロウ平型ヒューズモノタロウ(300件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
CRANKCASE  MF03E    11200KAB000HA ホンダCRANKCASE MF03E 11200KAB000HAホンダ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
CRNKCS.,L.(MF03E)   04911KAB000 ホンダCRNKCS.,L.(MF03E) 04911KAB000ホンダ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
窓つき封筒(給与明細書用) (GB1172専用) ヒサゴ窓つき封筒(給与明細書用) (GB1172専用)ヒサゴ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1冊(100枚)ほか
当日出荷
ヒサゴ給与明細書OP/GB/SB1172を入れる専用封筒です。封かんシール付き。 伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
寸法(mm)215×100質量(g/枚)4材質(窓)グラシン紙適合GB1172専用郵便番号欄なし窓枠あり
プロテクティブベント PMFシリーズ タカチ電機工業プロテクティブベント PMFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラックエレコム(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
源泉徴収票用 窓つき封筒 ヒサゴ源泉徴収票用 窓つき封筒ヒサゴ
3,298税込3,628
1冊(100枚)
当日出荷
源泉徴収票用窓付き封筒です。封筒の内側がグレーなので、透けにくくなっています。窓から氏名等が見えるようになっています。窓の素材は、環境にやさしいグラシン紙です。封かんシール付き。
付属品封かんシール素材グラシン紙(窓)
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
位置検出用ミニフロート MF型 鶴見製作所位置検出用ミニフロート MF型鶴見製作所
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
小型のフロート構造です。 a接点用とb接点用の2種類があります。 増水または渇水などの警報用フロートに適しています。 自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。 耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)岩崎電気(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプ
フィニッシュネイラ エアー式 モノタロウフィニッシュネイラ エアー式モノタロウ(30件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り取扱説明書(4.3MB)付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し空気接続口1/4プラグネイル装填本数100使用空気圧力(MPa)0.39~0.68関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケンマロンソフトパット FUJI STAR(三共理化学)ケンマロンソフトパットFUJI STAR(三共理化学)(19件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
スポンジの両側にケンマロンスーパーを貼り合わせたサンドウイッチ構造です。 保水性、なじみ性に優れ湿式、乾式両方で使用できます。
用途塗装前の足付け、ウレタンバンパーの研磨。樹脂製品の研磨。寸法(縦×横)(mm)150×85適合材樹脂など
ヒュージブルリンク ModesヒュージブルリンクModes(22件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-B LAMP(スガツネ工業)DMF-ES型・DMFH-EA型・DMF-EP型用プレート取付枠 DMF1-BLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
質量(g)500
六角軸超硬FRP・ガラスドリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸超硬FRP・ガラスドリルBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(11件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
強力マグネットフック 丸型 TRUSCO強力マグネットフック 丸型TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ10 0654
FECマルチハイエースH 岩崎電気FECマルチハイエースH岩崎電気(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
背もたれソフトパッドMF-B3 ブラウン Aron(アロン化成)背もたれソフトパッドMF-B3 ブラウンAron(アロン化成)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
アズワン品番69-9076-10
KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KMM・KMF マッシュルームノブNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)フェノール樹脂(ハブ)黒種類丸形
窓つき封筒(給与明細書用) (GB1150・BP1203専用) ヒサゴ窓つき封筒(給与明細書用) (GB1150・BP1203専用)ヒサゴ
32,980税込36,278
1冊(1000枚)
当日出荷
ヒサゴ(給与)明細書OP/GB1150、BP1203を入れる専用封筒です。封緘シール付き。 伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
グラシン紙寸法(mm)215×100質量(g/枚)4郵便番号欄なしテープなし窓枠あり
CTHタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)CTHタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
密閉容器(CTH・CTB)用の蓋です。
材質SUS304
マガタマフック ステンレス製 TRUSCOマガタマフック ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。
プラモール付属品 自在曲ガリ 未来工業プラモール付属品 自在曲ガリ未来工業
3,198税込3,518
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
長さ調節ができます。
マイティープーラー マーベルマイティープーラーマーベル
6,898税込7,588
1個
当日出荷
引張力はペンチ・プライヤーなどの約4倍 ●スチールワイヤー・ピアノ線を引張るのに適しています。 ●スチールワイヤーの破損をなくし、ワイヤーの寿命を延長。 ●引張荷重1.7kN(173kgf)でも、スベリをおこしません。 ●つかみ幅7mm
全長(mm)150質量(g)230
マグネットフック 角型 TRUSCOマグネットフック 角型TRUSCO(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。トラスコ品番856-6653材質フェライト磁石、スチール、黒塗装質量(g)482018年トラスコ掲載ページ10 0654
ラウンドモーターフィルター エスティジェイラウンドモーターフィルターエスティジェイ
4,798税込5,278
1セット(10枚)
当日出荷
オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
アンカー取付用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業アンカー取付用ワイヤーグリッパー荒川技研工業
2,488税込2,737
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナットアンカーに取付ける金具です。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
...