カテゴリ

  • 研磨材(12)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 洗車・清掃(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf120」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(394件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • 金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120 浅香工業

    金象印 マイフィット ガーデン鋏 MF-120

    浅香工業(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
    用途園芸、野菜の収穫、クラフトにトラスコ品番835-9147材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂全長(mm)188質量(g)80刃長(mm)65切断能力(mm)(生木)約6使用目的クラフト、収穫、園芸切断対象野菜
  • 積層品緩衝材 TRUSCO

    積層品緩衝材

    TRUSCO(19件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1枚
    欠品中
    ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
    用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
  • ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • シールドファンフィルター EMFシリーズ タカチ電機工業

    シールドファンフィルター EMFシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガヒューズホルダー マリンテック

    メガヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。 250Aまでのヒューズが使用可能!。。 ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・DC12V/24V/36V/48V直流用。 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
    付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48
  • 隔壁ストレート AirTAC

    隔壁ストレート

    AirTAC(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格メス隔壁ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドモーターフィルター エスティジェイ

    ラウンドモーターフィルター

    エスティジェイ
    1,998税込2,198
    1セット(10枚)
    当日出荷
    オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • ラウンドフィルターサポート エスティジェイ

    ラウンドフィルターサポート

    エスティジェイ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マグネットにてワンタッチ取付。 マグネットがつかない場合のオーリング付。
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
  • SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メス隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

    Murata Power Solutions
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KMFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ

    粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り)

    エスティジェイ
    2,798税込3,078
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
    材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
  • フルメタル隔壁メスストレート AirTAC

    フルメタル隔壁メスストレート

    AirTAC
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
    規格フルメタル隔壁ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-ウェーブボール 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブボール

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • Sick 誘導型センサ バレル形 SICK

    Sick 誘導型センサ バレル形

    SICK
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ

    インターナショナルダイヤ
    8,998税込9,898
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。
    用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤ビトリファイド
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 梱包シートミナフォーム 酒井化学工業

    梱包シートミナフォーム

    酒井化学工業(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
    柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。小傷の防止に効果を発します。巻物でお好きなサイズで梱包できます。
    用途精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護に。質量(kg)10
  • Xsミル ウェイビー ボール (WBMF型) NACHI(不二越)

    Xsミル ウェイビー ボール (WBMF型)

    NACHI(不二越)
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    金型などの曲面仕上げ加工に適しています
    刃数2シャンク径公差h6
  • チップ SNMF 京セラ

    チップ SNMF

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無なし
  • ミーリング用チップ TN100M サーメット 京セラ

    ミーリング用チップ TN100M サーメット

    京セラ
    9,298税込10,228
    1セット(10個)
    3日以内出荷から21日以内出荷
    材質TN100M材質(本体)TN100M角度β(°)-寸法γ(°)-
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • マイクロフラップ(15×20) イチグチ

    マイクロフラップ(15×20)

    イチグチ(14件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)15×20適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マイクロフラップ(20×20) イチグチ

    マイクロフラップ(20×20)

    イチグチ(15件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)20×20適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • マイクロフラップ(10×20) イチグチ

    マイクロフラップ(10×20)

    イチグチ(11件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途凹凸面、曲面の研磨 鋳物肌の研磨 細部、狭部の研磨 サビ落とし 塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • プラスビットC 東日製作所

    プラスビットC

    東日製作所(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    適合U60CN~U1000CN、UR500CN、ULR120CN~ULR250CN、MG60CN~MG250CN、MF6N~MF12N、LTD15CN~LTD1000CN、RTD15CN~RTD500CN、BMLD15CN~BMLD30CN、BMRD15CN~BMRD30CN、NTD15CN~NTD1000CN、RNTD15CN~RNTD500CN、FTD50CN~FTD400CN、FTD2CN-S~FTD400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN~RTDZ500CN先端形状プラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロフラップ(10×10) イチグチ

    マイクロフラップ(10×10)

    イチグチ(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)10×10適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • マイクロフラップ(15×10) イチグチ

    マイクロフラップ(15×10)

    イチグチ(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)15×10適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • マイクロフラップ(20×10) イチグチ

    マイクロフラップ(20×10)

    イチグチ(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マイクロフラップ(25×10) イチグチ

    マイクロフラップ(25×10)

    イチグチ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径×軸長(mm)3×30直径×幅W(mm)25×10適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 全自動バッテリー充電器 デンゲン

    全自動バッテリー充電器

    デンゲン(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    つなぐだけで、いつも満充電!バッテリーの見張り番。使用回数の少ないバッテリーに最適。充電完了後、維持充電になります。
    用途自動車・農機・プレジャボート その他バッテリー保守。12V専用付属品電源コード2.2m、±充電コード1.5m質量(kg)5.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×230×195(突起物含む)安全装置ヒューズ(5A)【入力側】サーマルプロテクタ(自動復帰式)【トランス用】交流入力(50/60Hz)(AC100V)220VA直流出力12V10A(最大12A)適合バッテリー20~120Ah/小型および一般シール(密閉)式MFバッテリー、産業用開放(キャップ形)EBバッテリー、一般開放(キャップ形)バッテリー、外国製バッテリー(高・低仕様形)
  • マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム) イチグチ

    マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)

    イチグチ(2件のレビュー)
    689税込758
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
    用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • チップ MMT 三菱マテリアル

    チップ MMT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の形状円筒穴