カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 自動車補修部品(13)
  • 切削工具(8)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「mf22」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラフレキMF(PFD) 未来工業

    ミラフレキMF(PFD)

    未来工業(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C8411
    仕様複層波付管(高耐候)
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    首振りありラチェット機構あり
  • 超音波式ミストファンPRO TRUSCO

    超音波式ミストファンPRO

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    超音波式のため、非常に細かいミストでムラなく均一に冷却します。ミストは最大5ヵ所から噴射され、高い噴射性能で効果的に冷却します。風量は4段階、ミスト量は3段階の調整が可能で、お好みに合わせて設定できます。切りタイマー付き(1H,2H,4H,8H)で、切り忘れ防止や節電に役立ちます。タンク容量20Lで、5か所ミスト口があるため、業務用や大人数の場所の使用に向いています。ファン部を逆さにして、コンパクトに収納できます。
    用途ミストによる熱中症対策に。付属品専用ACアダプタートラスコ品番722-8944材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、シリコン幅(mm)450高さ(mm)768奥行(mm)214電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24.5水タンク容量(L)約20風量調整4段階噴霧量(L/min)0.024
  • PF管クリップ(エコノミー) 未来工業

    PF管クリップ(エコノミー)

    未来工業
    499税込549
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
    寸法B(mm)14
  • PF管クリップ( 角度自在) 未来工業

    PF管クリップ( 角度自在)

    未来工業
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
    適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
  • 2.0 絶縁中間接続子 エスコ

    2.0 絶縁中間接続子

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    全長(mm)22.7種類裸圧着スリーブエスコ品番EA538MF-22内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.5スリーブ形状リングスリープ
  • フリージョイント2 3WAY R1/4 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R1/4

    千代田通商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)102寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)88寸法F(mm)34寸法J(mm)89寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)272トラスコ品番808-3429
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    動作方式モメンタリ保護構造IP65
  • フリージョイント2 4WAY R1/4 千代田通商

    フリージョイント2 4WAY R1/4

    千代田通商
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    種類フリージョイント二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4寸法A(mm)123寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法E(mm)109寸法F(mm)34寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法L(mm)18寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法P(mm)21寸法Q(Φmm)6.5質量(g)336トラスコ品番808-3554
  • パウチフィルム(100μM) コクヨ

    パウチフィルム(100μM)

    コクヨ
    2,798税込3,078
    1パック(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
    材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)15.5198コーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
  • PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業

    PF管コネクタ (Gタイプ)

    未来工業(41件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
    用途ボックスとPF巻との接続に使用します
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(89件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(51件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • PF管両サドル 未来工業

    PF管両サドル

    未来工業(6件のレビュー)
    63税込69
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • PF・VE兼用台付サドル 未来工業

    PF・VE兼用台付サドル

    未来工業(12件のレビュー)
    90税込99
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
  • 露出スイッチボックス(Gタイプ) 未来工業

    露出スイッチボックス(Gタイプ)

    未来工業(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
  • 露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 未来工業

    露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出

    未来工業(7件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法D1(Φmm)87
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • 曲がりコネクタ(45°) 未来工業

    曲がりコネクタ(45°)

    未来工業(9件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
    ベージュ
  • 防水引込みカバー 未来工業

    防水引込みカバー

    未来工業(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(6件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    Oリングを使用すれば、防水型にできます。
  • 露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉 未来工業

    露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉

    未来工業(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
    規格PF管22(MFは除く)付属品スリーブ付
  • CPアダプター(PF管用) 未来工業

    CPアダプター(PF管用)

    未来工業
    279税込307
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • マルチダイヤル 栄通信工業

    マルチダイヤル

    栄通信工業(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    読取アナログ適合シャフト径(Φmm)6
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ボス(マルチプルフリー)抜き工具 SHIMANO(シマノ)

    ボス(マルチプルフリー)抜き工具

    SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
    用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
  • 盤用コネクタ 未来工業

    盤用コネクタ

    未来工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    当日出荷
    メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様防水型
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
    ミルキーホワイト適合規格PSE
  • ヒューズホルダー マル信無線電機

    ヒューズホルダー

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1パック(10個)
    当日出荷から37日以内出荷
    種類ヒューズホルダ