「mf250 水銀灯」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FECマルチハイエースH 岩崎電気FECマルチハイエースH岩崎電気
18,980税込20,878
1個
当日出荷
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー公会堂・講堂体育館などのスポーツ施設百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用公園・街路定格ランプ電力(W)300トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130
FECマルチハイエースH 岩崎電気FECマルチハイエースH岩崎電気(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)岩崎電気(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプ
水銀灯型LED30W 富士倉水銀灯型LED30W富士倉(10件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30口金E39周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LED
水銀灯型LED電球 富士倉水銀灯型LED電球富士倉
12,980税込14,278
1個
当日出荷
バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換にトラスコ品番676-6506材質ガラス、アルミ全長(mm)272電源(V)AC100/200消費電力(W)50口金E39外径(Φmm)120光源色昼白色使用場所屋外明るさ(Lm)8500防水性あり電球の種類LED
E39口金 バラストレス アイリスオーヤマE39口金 バラストレスアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
口金E39全長(mm)200外径(Φmm)160定格寿命(時間)40000保護等級IP55演色指数(Ra)83
LED投光器 交換電球【40000時間】 アイリスオーヤマLED投光器 交換電球【40000時間】アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途適合口金サイズ照明の交換電球として色温度(K)6500配光角度(°)120演色指数(Ra)80以上材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用場所屋内・屋外兼用光色昼光色電球の種類LED保護等級IP65
作業灯 バラストレス水銀灯500W相当 セフティー電気用品作業灯 バラストレス水銀灯500W相当セフティー電気用品
11,900税込13,090
1本
当日出荷
仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。定格電圧(V)100~240口金39E定格寿命(時間)30000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240光色昼光色関連資料(3.85MB)電球の種類LED
ピッグクレスト レンジャー マジック(アテ付)(豚レンジャー) 南村製作所ピッグクレスト レンジャー マジック(アテ付)(豚レンジャー)南村製作所(79件のレビュー)
889税込978
1双ほか
当日出荷
あて付きマジックテープ付き 豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業RoHS指令(10物質対応)対応
豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入 モノタロウ豚革手袋 アテ・面ファスナー付 3双入モノタロウ(64件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(3双)
当日出荷
豚革仕様なので非常に柔らかく手にフィットします。 手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。 手の平部にもアテが付いていますので耐久性があります。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など販売区分業務用
LEDioc LEDライトバルブK 28W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブK 28W岩崎電気
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。口金E26定格消費電力(W)28入力電圧(V)100~242質量(g)470タイプ28W使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60共用定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)電球の種類LED
高圧ナトリウムランプ250W 岩崎電気高圧ナトリウムランプ250W岩崎電気
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事BHRF水銀灯代替LEDランプ光商事(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED口金E26消費電力(W)15配光角度(°)110寸法(Φ×mm)120×158質量(g)400対応密閉器具非対応IP等級65
LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白岩崎電気
39,980税込43,978
1個
当日出荷
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)超高性能ヘルメット ヴェンティーネオトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(64件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
さらに通気性を重視したヘルメット。 約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。 帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。 悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。 透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。 紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。 国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。仕様スチロールライナー入質量(g)464サイズ(cm)53~62RoHS指令(10物質対応)対応名入れ
バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ Panasonic(パナソニック)バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)12.9光色昼白色相当定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)1200長さ(mm)157質量(g)525外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000色温度(K)5000定格入力電流(A)0.223ビーム角(度)120中心光度(cd)450グリーン購入法適合電球の種類バラストレス水銀灯
水銀灯型LED20W 富士倉水銀灯型LED20W富士倉
6,798税込7,478
1個
当日出荷
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6
高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース) 岩崎電気高圧ナトリウムランプ(FECサンルクスエース)岩崎電気
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W岩崎電気
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプトラスコ品番805-2896
アイ クリーンエース 岩崎電気アイ クリーンエース岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。
口金E39ランプ電圧(V)130相関色温度(K)6500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)90
水銀灯 250w特集