カテゴリ
- バイク部品(63)
- メカニカル部品(26)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- バイク純正部品(13)
- 制御機器(10)
- 切削工具(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ALBA(アルバ)(6)
- BOURNS(3)
- brembo(3)
- Canon(2)
- CKD(5)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- KITACO(7)
- NTB(4)
- POSH Faith(6)
- SMC(37)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズワン(3)
- タンガロイ(3)
- ハリケーン(14)
- ホンダ(12)
- 三菱マテリアル(2)
- 岩崎電気(3)
- 日本ケミコン(5)
- 鶴見製作所(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mf250」の検索結果

ミナフォーム
酒井化学工業(13件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート色白
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ
KYB(カヤバ)(12件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から62日以内出荷取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
メスフラスコ用ブラシ
野宮産業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から10日以内出荷ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。適合器具メスフラスコ
ハンディファン ミラー付き 手持ち扇風機 コンパクト 折りたたみ 卓上扇風機
NAKAGAMI¥2,198税込¥2,4181台当日出荷6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)材質ABS、ポリプロピレン、ガラス質量(g)155充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)保証期間6か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9風量調整5段階(4段階+リズム風)内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)定格入力DC5V 1A
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ガススプリング(KMFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から翌々日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
水用高性能フィルターOMFフィルタ
忍足研究所(OSHITARI)¥26,980税込¥29,6781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25
マイルズフレキ MF(鉄フレキ)
フカガワ¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷から7日以内出荷電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質電気亜鉛めっき鋼板
50mmx25m 両面テープ カーペット用
エスコ¥2,670税込¥2,9371巻翌日出荷カーペット・マットの固定に。粗面にもしっかり接着。仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.4●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
水用高性能フィルターOMFフィルタ
忍足研究所(OSHITARI)¥25,980税込¥28,5781箱(2個)当日出荷から4日以内出荷独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。ボディサイズ250C
Bourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812
BOURNS¥819税込¥9011袋(10個)翌々日出荷MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ仕様動作電流 = 5A動作時間 = 5s保持電流 = 2.5A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.015Ω最大抵抗 = 100mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)16RoHS指令(10物質対応)対応
スバル STI アルミホイール 18インチ 1本
スバルアクセサリー¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷適合車種:BRZ(S、STI Sport)。18インチ×7.5J インセット48 PCD100。推奨タイヤサイズ215/40R18。センターキャップ、エアバルブ付適合車種BRZ(STI、STI Sport)数量(本)1
SS400ソニック PS250 MF09
BEAMS(ビームス)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷SS400。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。主な適合車種PS250(BA-MF09)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-250MF)
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷ストローク(mm)250駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-250MF)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)250駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-250MF
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
EMVE250ADA330MF55G
日本ケミコン¥429税込¥4721袋(10個)7日以内出荷寸法(mm)6.3×5.2電圧25Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.2シリーズMVE寿命1000h許容差±20%極性極性漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)50rms静電容量(μF)33最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)1.9
JVU250 AF/MF切替 USBフルHD Webカメラ
j5 create¥9,998税込¥10,9981個当日出荷本製品は、ディスプレイに設置して自撮りしながら「ビデオ通話」ができると同時に、デスクの書類を写せる「書画カメラ機能」を搭載したWebカメラです。 ビジネスマンのテレワークや、学生のオンライン授業が普及している中で、書類を相手に見せるシーンが多いですが、スキャンナーを持っていなくて不便という意見があります。 メーカーの『JVU250』は、直感な設計でカメラを90度前に倒すことで、ディスプレイや別途用意の三脚に固定すれば、簡単にデスクの書類を撮影できます。 オートフォーカスのピントが合わない場合もあるので、マニュアルフォーカスに切替すれば、手動でピントの設定をサポート。 メーカー開発の可変式クリップは自立できる設計のため、三脚を持っていない方でも本機を立てることで、トレーニングや開封動画やミーティングなど様々な場面で利用していただけます。 解像度はフルHD 30fpsサポート、磁力で閉じるプライバシーシャッターを採用。仕様【受像素子】1/2.9インチ CMOS センサー、【プライバシー】マグネット式プライバシーシャッターセット内容JVU250本体、クイックインストールガイド、保証カード材質ハウジング:プラスチック レンズ:COC+ガラス色ブラック質量(g)約235ケーブル長(m)2対応OSUVC/UACサポートのWindows(R) 11/10 、macOS(R)、Chrome OS(TM)など機器。コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB2.0 Type-A / Type-C(UVC/UAC対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:100.7 × 58 × 68.5有効画素数1920(H) × 1080(V)、2百万画素固定方法可変式ユニバーサルクリップ操作【ボタン/ノブ】押す:AFとMFモードに切替、3秒長押し:映像を180度回転、ノブ:MFモードで回してフォーカスを調整表示LEDオートフォーカス(AF):グリーン、マニュアルフォーカス(MF):オレンジ保証期間2年フォーカスオートフォーカス / マニュアルフォーカス音声圧縮形式H.264, MJPEG, YUV指向性全指向性マイク×1フレームレート1080p/ 720p/ 640p / 480p / 360p @ 30FPS画角対角83.3度 / 水平75.4度給電方式バスパワー
メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択)
マリンテック¥4,798税込¥5,2781式6日以内出荷セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!。・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製。・DC12V/24V/36V/48V直流用。・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き。・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)。・9種類のヒューズの中から選べます型式MF-2寸法(mm)65×43×24備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。