カテゴリ

  • メカニカル部品(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 切削工具(13)
  • バイク純正部品(10)
  • 制御機器(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 作業服(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf63」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALS30A473MF063 KEMETALS30A473MF063KEMET
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ALS31A473MF063 KEMETALS31A473MF063KEMET
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 47000μF, ,63V dc, ALS30A473MF063 KEMETKEMET コンデンサ 47000μF, ,63V dc, ALS30A473MF063KEMET
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 66 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 66mm動作温度 Max = +85℃許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
489税込538
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形NSK(日本精工)(58件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形NSK(日本精工)(19件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
めっき工房 MK用 金メッキ液 ケニスめっき工房 MK用 金メッキ液ケニス
28,980税込31,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
めっき工房用24Kメッキ液(フラッシュ) マルイ鍍金工業めっき工房用24Kメッキ液(フラッシュ)マルイ鍍金工業
33,980税込37,378
1本(100mL)
当日出荷
めっき工房用MK-BF98又はMG-F602用オプション品。本体をお持ちでない場合は、単体では使用できません。液色:黄色透明。pH:約7.9。金の含有量:1L当たり2g。サイズ:W40×H95mm。重量:133g。◎ いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。
危険物の類別非危険物
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(2件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から8日以内出荷
不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
ラウンドハンドルマイクロピンセット チタン製 NVMFシリーズ アズワンラウンドハンドルマイクロピンセット チタン製 NVMFシリーズアズワン
57,420税込63,162
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製と比較して軽量です。ラウンドハンドルのため操作性に優れています。
材質チタン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000038医薬品医療機器等法一般医療機器
ボールベアリング MF フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)ボールベアリング MF フランジ両シールド形EZO(北日本精機)
179税込197特価
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
弁当箱 クツワ弁当箱クツワ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
密封タイプ、4コの留め具でしっかり留めます
トップグリップ チップ TGMF/P イスカルトップグリップ チップ TGMF/Pイスカル
32,980税込36,278
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
2コーナー使いです。
用途外径/内径溝入れ、旋削加工用。
スクリューコネクタ ネオフレックススクリューコネクタネオフレックス
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
ローエッジプレンベルト 三ツ星ベルトローエッジプレンベルト三ツ星ベルト
2,598税込2,858
1セット(2本)
翌々日出荷から7日以内出荷
負荷変動が大きいエンジンや厳しい環境での使用が可能です。
用途自動車用エンジン補機駆動
0.5mm シャープペンシル替芯 40本/10パック EA765MFシリーズ エスコ0.5mm シャープペンシル替芯 40本/10パック EA765MFシリーズエスコ
1,820税込2,002
1箱(10パック×40本)
当日出荷から翌日出荷
繰り返し・詰め替え対応
ブロックフリースインナー フルジップ COVER WORK(カバーワーク)ブロックフリースインナー フルジップCOVER WORK(カバーワーク)
1,990税込2,189
1着
3日以内出荷
保温性抜群のブロックフリース生地使用
用途防寒衣類種別インナーフリース機能防寒、保湿、速乾性、軽量材質ポリエステル、ポリウレタン
ブロックフリースインナー ハーフジップ COVER WORK(カバーワーク)ブロックフリースインナー ハーフジップCOVER WORK(カバーワーク)
1,790税込1,969
1着
3日以内出荷
保温性抜群のブロックフリース生地使用
用途防寒衣類種別インナーフリース機能防寒、保湿、速乾性、軽量材質ポリエステル、ポリウレタン
CTH/CTLタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)CTH/CTLタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
密閉容器(CTH・CTB)用の蓋です。
材質SUS304
コンプレッションインナー タートルネック COVER WORK(カバーワーク)コンプレッションインナー タートルネックCOVER WORK(カバーワーク)
1,990税込2,189
1枚
4日以内出荷
背面ブロックフリースで暖かく、首元はタートルネックでしっかり保護
材質ポリエステル
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト
479税込527
1本
翌々日出荷
ローエッジベルトの底面がコグ状になったベルトで、屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリにもよくなじみます。また、高速回転にも安定した性能を発揮します。耐熱性100℃、耐寒性-30℃
仕様RECMF(コグ)参考品番119/505/105/560/073/000/000/000/000/000
コンプレッションインナー ハイ&ローネック COVER WORK(カバーワーク)コンプレッションインナー ハイ&ローネックCOVER WORK(カバーワーク)
1,790税込1,969
1枚
4日以内出荷
背面ブロックフリースで暖かく、首元は邪魔にならないハイ&ローネック
材質ポリエステル
六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)エスコ
725税込798
1袋(8本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
マグネット付丸型ホルダ めねじ ラクテムマグネット付丸型ホルダ めねじラクテム
869税込956
1個
5日以内出荷
丸形ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。ねじ穴は貫通していない為、締め付けてもマグネットに当たる心配がありません。
用途ねじを利用した吸着、保持、反発等に。材質(本体)SUM23材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
IIIIfit iPhone 17 Air MagSafe対応ケース ミッフィー グルマンディーズIIIIfit iPhone 17 Air MagSafe対応ケース ミッフィーグルマンディーズ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
種類ミッフィー
Camera Frame iPhone 17 対応ケース ミッフィー グルマンディーズCamera Frame iPhone 17 対応ケース ミッフィーグルマンディーズ
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
種類ミッフィー
チップ TGMF イスカルチップ TGMFイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷
Camera Frame iPhone 17対応ケース ミッフィー グルマンディーズCamera Frame iPhone 17対応ケース ミッフィーグルマンディーズ
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
種類ミッフィー
Camera Frame iPhone 17 Air MagSafe対応ケース ミッフィー グルマンディーズCamera Frame iPhone 17 Air MagSafe対応ケース ミッフィーグルマンディーズ
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
種類ミッフィー
IIIIfit iPhone 17 Air MagSafe対応プランプフレームケース ミッフィー グルマンディーズIIIIfit iPhone 17 Air MagSafe対応プランプフレームケース ミッフィーグルマンディーズ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
種類ミッフィー
Camera Frame iPhone 17 Air対応ケース ミッフィー グルマンディーズCamera Frame iPhone 17 Air対応ケース ミッフィーグルマンディーズ
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
種類ミッフィー
Camera Frame iPhone 17 Pro対応ケース ミッフィー グルマンディーズCamera Frame iPhone 17 Pro対応ケース ミッフィーグルマンディーズ
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
種類ミッフィー
IIIIfit iPhone 17 MagSafe対応プランプフレームケース ミッフィー グルマンディーズIIIIfit iPhone 17 MagSafe対応プランプフレームケース ミッフィーグルマンディーズ
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
種類ミッフィー
Camera Frame iPhone 17 MagSafe対応ケース ミッフィー グルマンディーズCamera Frame iPhone 17 MagSafe対応ケース ミッフィーグルマンディーズ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
種類ミッフィー