カテゴリ
- メカニカル部品(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- イスカル(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- グルマンディーズ(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 三ツ星ベルト(5)
- KEMET(5)
- COVER WORK(カバーワーク)(4)
- EZO(北日本精機)(3)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)
- エスコ(2)
- NSK(日本精工)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- マルイ鍍金工業(2)
- アズワン(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- クツワ(1)
- コクヨ(1)
- サンドビック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「mf63」の検索結果

MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF63
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)63軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付きシリンダ MGGシリーズ
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.15(水平・無負荷の場合)オートスイッチ種類有り
ガイド付シリンダ (MGGMF63-~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。用途耐水性向上タイプ作動方式複動
MG Series(MGGMF63TN)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ガイド付シリンダ MGGMF6
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF63TF)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TF) G
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF63TFV
SMC¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TF) G
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF63TN
SMC¥93,980税込¥103,3781個10日以内出荷ストローク(mm)350作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMF63R
SMC¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付シリンダ (MGGH~)
SMC¥139,800税込¥153,7801個24日以内出荷から25日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッド
MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ(MGGHMF63)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個25日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付シリンダ MGGHM
SMC¥169,800税込¥186,7801個25日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッド
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から5日以内出荷滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。色緑取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向縦
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63NZC
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Seriesバッファ付き
SMC¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。仕様バッファ付き色緑使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RNZC
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63RNYC
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DNZB
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63NZA
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)