20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)2丁吊り型安全帯
RoHS
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付 サイズM 質量(g)約1930 種類巻取式 バックルアルミバックル フックFS-93 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量) ランヤード二丁掛け
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 質量(g)約1160 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ 材質(フック)アルミ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール製のフックとバックルを採用。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-99、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990 種類ロープ式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)3.5 フックNo.57F ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(ランヤード)ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)1.8 ランヤード1丁掛け
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 質量(g)約1320 方式織ロープ バックル(胴ベルト)ワンタッチバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ ロック機構 ランヤード(幅)(mm)15
1セット
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-99、ショックアブソーバ付 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32 ランヤード1丁掛け
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ バックルアルミスライドバックル フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
質量(g)1200 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 フック口開き(mm)50 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。
胴ベルト幅(mm)50 ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付 タイプ2丁掛け 質量(g)約1900 種類巻き取り式 バックルスライドバックル(軽量) ランヤード(有効長)(mm)約1400 最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み) ロック機構有(巻き取り式)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1120 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm)1650/(補助)1160 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1220 質量(g)1730 種類巻取式/ロープ式 ベルト色ブラック フック口開き(mm)53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックルパススルー 落下距離(m)3.6、(最大自由)1.8 フック53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 材質(胴ベルト)ナイロン ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)ノビロン
ノビロンランヤードと補助ロープノビロンタイプの2丁掛け仕様。使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどをなくすことができます。
仕様(補助ロープ)ノビロン タイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ノビロン 種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量) ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050 寸法(幅W×長さL)(mm)【ランヤード】32×収縮時:1050~1150 伸長時:1500 最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g)約1950 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 バックル、フック軽量型。
質量(g)1120 種類巻取式 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1660 胴ベルト長さ(mm)1200 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き
種類巻取式/ロープ式 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1660 胴ベルト長さ(mm)1170 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
ブルー 質量(g)1560 タイプ胴ベルト型用 ベルト長さ(mm)1130 ランヤード(長さ)(mm)1150 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)85 ロープ仕様巻取式
1本
27,980 税込30,778
当日出荷