「mfmca 0030」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MINAS A5/A6 モータケーブル Panasonic(パナソニック)MINAS A5/A6 モータケーブルPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
MINAS A5/A6 エンコーダケーブル Panasonic(パナソニック)MINAS A5/A6 エンコーダケーブルPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター(38件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
MINAS A6ファミリー サーボアンプ Panasonic(パナソニック)MINAS A6ファミリー サーボアンプPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
ミニモーターセット TAMIYA(タミヤ)ミニモーターセットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
239税込263
1セット
欠品中
ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付寸法(mm)18.7×15.5全長(mm)27(シャフト含む)直径(Φmm)最大15.5質量(g)11(モータのみ)種類汎用モーターシャフト径(Φmm)1.5回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ ツカサ電工DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプツカサ電工(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
ACサーボ (ケーブル) モータケーブル(ブレーキなし) Panasonic(パナソニック)ACサーボ (ケーブル) モータケーブル(ブレーキなし)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
プチロボLシリーズ用 サーボモータ ワンダーキットプチロボLシリーズ用 サーボモータワンダーキット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1寸法(mm)22.8×12.2×28.5質量(g)13.4速度0.10sec/60°動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
ACサーボ用 モータ電源用 モータ電源ケーブル 三菱電機ACサーボ用 モータ電源用 モータ電源ケーブル三菱電機
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65ケーブル長(m)5
ACサーボ (ケーブル) エンコーダケーブル(電池ボックスなし) Panasonic(パナソニック)ACサーボ (ケーブル) エンコーダケーブル(電池ボックスなし)Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
91日以内出荷