11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50MF) SMC CADデータあり
ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DC) SMC CADデータあり
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

LEY16C-150MF-S36N1 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16C-150MF SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-100BMF) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(200個)
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
付属品カラーねじ(4本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)5~6 適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
1袋(20個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード