カテゴリ
- 制御機器(7)
- 建材・エクステリア(6)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- TRUSCO(2)
- KOA(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アソー(1)
- 岩田製作所(1)
- オーム電機(1)
- 光(1)
- 未来工業(1)
- 三桂製作所(1)
- 理光フロートテクノロジー(1)
- ミラック光学(1)
- Kaspersky(1)
エコロジープロダクト
「mfs1」の検索結果

塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1袋(200個)当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
フロートスイッチ
理光フロートテクノロジー(16件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。材質PP(ポリプロピレン)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150最大開閉電流DC/AC0.5A最大開閉電圧(V)DC/AC300接点間耐電圧(V)DC500接点容量50W DC/AC
マガタマフック ステンレス製
TRUSCO(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの吊り具としての端末金具、ジョイント金具に。
ミラグランド(電線管用)
未来工業¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色ベージュ
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥619~税込¥681~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
スライドスイッチ MFSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,298税込¥1,4281セット(5個)当日出荷から11日以内出荷タイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~+70スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間
密閉フードストッカー
アイリスオーヤマ¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷分包のままドライフードを入れやすい幅広で底を浅くしたデザインの密閉フードストッカーです。グリーンは本体部分がクリアタイプなので、中身の残量が確認しやすくなっています。色グリーン
超小形スライドスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥309税込¥3401個当日出荷ストローク(mm)3.5タイプスライド極数単極定格DC30V-0.3A端子形状はんだ端子LED無切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
マルチフェンス用 支柱
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本ほか当日出荷から5日以内出荷「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY色ダークブラウン
フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥209税込¥2301個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製 片バルブタイプ ソケット
アソー¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷流体はソケット側からプラグ側に流します材質真鍮製バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.47使用温度(℃)-20~80
センサブラケット フランジ付丸シャフト(中実シャフト)
岩田製作所¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷材質ステンレス(SUS304-D)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ14
カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年15台版 カード版
Kaspersky¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷包括的なセキュリティ保護機能(ランサムウェア対策含む)、プライバシー機能、パスワード管理、 高速VPNなど、3つのライセンスで実現できる完全なビジネスセキュリティ。仕様【オペレーティングシステム】Windows(R) ベース:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+、Mac(R):macOS(R) 11 以降、モバイル:Androi(TM) 8+、iOS(R) 15 - 17対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)対応【言語】日本語
フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張セット
YAMAZEN(山善)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から翌々日出荷付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプクローズ(フェンス)
フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張可能
YAMAZEN(山善)¥22,980~税込¥25,278~1セット翌々日出荷DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、ボーダー(フェンス)
フェンス 人工木製 木目調 クローズタイプ 拡張可能
YAMAZEN(山善)¥21,980~税込¥24,178~1セット翌々日出荷DIYで設置できる本格的な人工木製ガーデンフェンス。 人工木1×4材とアルミ支柱2本組。 付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンス。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として・お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。木目調 衝立 壁 隣家 アルミ支柱 2本 アルミ製 ボーダーフェンス ガーデン 屋外 おしゃれ DIY材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプ組立品、クローズ(フェンス)
自分で作る アルミ製DIYフェンス拡張セット
YAMAZEN(山善)¥19,980~税込¥21,978~1セット翌々日出荷付属のアルミフィンとアルミ支柱でDIYする本格的なガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 支柱1本+アルミフィンのセット。 支柱・フェンスともにアルミ製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ちします。 目線は隠したいけど、防犯面も意識したいという方に。 お庭でテレワークのための空間作りにも最適。用途フェンス/目隠し/パーテーション/柵として、お庭のDIYやガーデニング/エクステリア/日よけ対策などにも材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、フェンス:アルミ色ダークブラウン
フェンス 人工木製 木目調 ボーダータイプ 拡張セット
YAMAZEN(山善)¥13,980~税込¥15,378~1セット翌々日出荷付属の人工木1×4材とアルミ支柱でDIYするガーデンフェンスのフェンス拡張セット。 人工木1×4材とアルミ支柱追加用1本。 おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。 支柱はアルミ製。フェンス部は人工木製。 どちらも耐久性、耐候性が高く天然木製に比べローメンテナンスで長持ち。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 お好みに合わせて裏表で調整できる。 別売りの同シリーズを買い足せばフェンスの拡張が可能。 人工木材は中空仕様で軽量タイプ。 まるで天然木のような質感、風合いを楽しめます。用途フェンス、目隠し、パーテーション、柵として。お庭のDIYやガーデニング、エクステリア、日よけ対策などにも。材質支柱本体:金属(アルミニウム)、ネジ類:ステンレス、支柱キャップ:ポリエチレン、人工木1×4材:木粉混合ポリエチレンタイプボーダー(フェンス)
メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー)
ミラック光学¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷MS・MFS・ZLSシリーズ、KZS・MWS-1(B)、VS・VZS-45 にそれぞれ標準装備しています。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで90mmです。30mm摺動します。トラスコ品番208-1742摺動距離(mm)30