カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「mft-4」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用 モノタロウ

    クリップ 平型/ミニ平型/低背ヒューズ兼用

    モノタロウ(83件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    ヒューズの取り外しの際に大変便利です
    用途ヒューズ取出し工具として。幅(mm)11.4(長)・8.8(短)全長(mm)28.4販売区分業務用
  • 強力マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    強力マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。シルバー材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ10 0654
  • マグネットフック ツマミ型 TRUSCO

    マグネットフック ツマミ型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
    用途壁面吊り下げ用。2018年トラスコ掲載ページ10 0655材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色
  • 上わく付き踏台 MFT 型 ピカコーポレイション

    上わく付き踏台 MFT 型

    ピカコーポレイション
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    電球や蛍光灯の交換に便利な回転収納トレー付き踏台です。 回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg) トレーには、電球や工具を置ける穴や蛍光灯を置けるくぼみがついています。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 ※天板寸法:341mm×311mm ※トレー寸法:正面幅269mm×奥行190mm ※トレー耐荷重5kg
    用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式寸法(幅W×奥行D)(mm)(トレー)269×190全高(mm)(上わく)470仕上アルマイト仕上踏ざん間隔(mm)303収納寸法・奥行(mm)120
  • ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • パルフラットレール M(R)タイプ戸車 ケージーパルテック

    パルフラットレール M(R)タイプ戸車

    ケージーパルテック
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    調整式 ジュラコン®;車・鉄枠・ベアリング入 V・T溝レール対応車
    付属品鉄クロメートA皿タッピング:3.5×25×2材質枠/鉄クロメート t=1.6、車/POM質量(kg)40(参考扉)車輪径(Φmm)42タイプV・T溝レール対応車
  • 高性能油吸着材アブラトール  環境配慮型 チューブタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油専用

    JOHNAN
    18,980税込20,878
    1箱(6本)
    4日以内出荷
    吸着量あたりの価格が安く経済的で、吸着スピードが速いです。 自重の14倍以上のオイルをキャッチします。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。
    用途オイル用。 廃水ピットの油回収。対応オイルトラスコ品番433-1885長さ(mm)430形状チューブタイプ材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)ホワイト直径(mm)140吸油量(L/箱)42グリーンマーク認定
  • BLACK EDITION 上わく付き踏台 MFT-bk型 ピカコーポレイション

    BLACK EDITION 上わく付き踏台 MFT-bk型

    ピカコーポレイション
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    空間になじむオールブラックカラーの上わく付き踏台です。(オールアルマイト仕上げ) ステップ・天板が広く安定性に優れているため、エアコン掃除・電球や蛍光灯の交換・店舗什器等様々な用途で活躍します。 回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg) トレー寸法:269mm×190mm トレーには電球や工具を置ける穴や、蛍光灯を置けるくぼみがついています。
    用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75仕様折りたたみ式材質アルミ合金/アルマイト天場寸法(mm)341×311高さ(m)(上わく)0.47収納寸法・奥行(mm)120
  • 6Dシリーズ継手 オスアダプター FITOK

    6Dシリーズ継手 オスアダプター

    FITOK
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Chip UMFT4222PROG FTDI Chip

    FTDI Chip UMFT4222PROG

    FTDI Chip
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様UMFT4222PROGプログラマモジュール. UMFT4222PROGプログラマモジュールは、UMFT4222EV開発モジュールや、FT4222H USB-SPI / I2Cブリッジチップを搭載した他のボードのOTPメモリのプログラミングに使用されます。 FT4222Hの内部のOTPメモリは、USBベンダーID (VID)、製品ID (PID)、デバイスシリアル番号、製品の説明文字列、及びその他の各種USBコンフィギュレーションディスクリプタの保存に使用されます。. USB 2.0 Full-Speed対応 USB microBソケット(PCへの接続用) USB Aソケット(UMFT4222EV、又はFT4222Hチップを搭載したユーザーボードへの接続用) FT51AマイクロコントローラにUSBハブ機能を装備 USBバス電源駆動 FTDIロイヤルティフリーDirect (D2XX)ドライバ(Windows 7 / 8に対応)RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品FT4222H、UMFT4222EV
  • テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル 冨士電線(東京)

    テープスロット型難燃光ファイバエコケーブル

    冨士電線(東京)
    5,598税込6,158
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    4心テープ心線を使用したケーブルです。SZ撚り構造の為、中間後分岐が容易です。外被材には環境にやさしいハロゲンフリーの難燃PEシースを使用しています。垂直トレイ燃焼試験(JIS C 3521)適合品です。
    テープ幅(mm)2次被覆:1.10±0.12
  • 6K中軽量棚 連結型200kg天地6段 1200W320D2100H シルバー<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6K中軽量棚 連結型200kg天地6段 1200W320D2100H シルバー<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    78,980税込86,878
    1台
    28日以内出荷
    シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×320×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6K中軽量棚 連結型200kg天地5段 1200W320D1800H シルバー<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6K中軽量棚 連結型200kg天地5段 1200W320D1800H シルバー<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    68,980税込75,878
    1台
    28日以内出荷
    シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×320×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 6K中軽量棚 連結型200kg天地5段 1200W320D2100H シルバー<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)

    6K中軽量棚 連結型200kg天地5段 1200W320D2100H シルバー<配送時組立サービス付>

    オカムラ(岡村製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    28日以内出荷
    シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×320×2100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • チップ PICCO イスカル

    チップ PICCO

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷
  • 多機能工具 PICCO-MFT イスカル

    多機能工具 PICCO-MFT

    イスカル
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    穴あけ、外径・内径・端面旋削加工、ねじ切り等多様な加工に対応可能な多機能工具です。
    用途小物部品用多機能工具。仕様ピコカット/チップ勝手
  • OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブル ICOM(アイコム)

    OPC-2269 携帯型無線機接続ケーブル

    ICOM(アイコム)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    VE-PG4と9ピンの携帯型無線機を接続するケーブル。
    対応製品(デジタル簡易無線機)IC-DV75/IC-D70 PLUS/IC-DPR7S PLUS/IC-DPR7SBTPLUS/IC-DU75PLUS、(各種業務用無線機)IC-DU60S/IC-UH38MFT/IC-DV60S1/IC-VH37MFT、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状9ピンプラグ⇔圧接用4極プラグ