カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • カー用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「mfw-1」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁ほか
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
別売シャワーヘッド エコアクアスイッチシャワー INAX(LIXIL)別売シャワーヘッド エコアクアスイッチシャワーINAX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
質量(g)138寸法L(mm)204二面幅(mm)13×14
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
トラスコ品番864-2819対辺寸法(mm)16×18
マルチフレーム両面 光マルチフレーム両面
2,698税込2,968
1セット(5個)ほか
4日以内出荷
角度調整が自由自在! 縦置き・横置きどちらでもご使用いただけます。
仕様両面材質中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート奥行(mm)17
11.6V型ワイドXGAフリップダウンモニター carrozzeria11.6V型ワイドXGAフリップダウンモニターcarrozzeria
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
本体色にブラックとシルバーの2種類をご用意。ダーク系の内装にはブラック、明るめの内装にはシルバーを合わせるなど、愛車にぴったりの色を選べます。 リアシートで、モニターを使用する時は開いて、大画面の迫力ある映像を楽しむことができます。また、モニターを使用しない時は折りたたんで天井にすっきり収納できるので、運転の邪魔をしません。 本体を囲むように埋め込まれた高級感あふれるブルーLEDイルミネーション。車室内をスタイリッシュに彩ります。 点灯部のデザインにもこだわった8連の「ホワイトLEDルームランプ」を搭載。ドアの開閉と連動して点灯するので、夜間での乗り降りにも安心です。さらに点灯、消灯時には3パターンの演出機能を用意。車室内を高級感で満たします。また、付属のリモコンでLEDルームランプの点灯、消灯も行えます。 専用のフリップダウンモニター用取付キット(別売)を使えば、ミニバンから軽自動車まで幅広い車種に美しくスマートに取付けられます。モニターを閉じた時の高さはわずか31.8mm。車室内でも邪魔にならない薄型設計を実現しています。 サイバーナビや楽ナビなどとつなげることで、地デジ番組や映画DVDなどをフリップダウンモニターに映してリアシートで鑑賞できます。また、カーナビを介することで、家族や仲間と旅行先でスマートフォンやビデオカメラに取りためた映像もみんなで楽しめます。フリップダウンモニターで、あなたのカーライフがもっと彩り豊かで快適な時間に変貌します。
仕様マイナスアース方式付属品本体、電源・AVインターフェースケーブル×1、リモコン、リチウム電池(CR2025)、カバー×2、保証書高さ(mm)設置後:パネル閉時(0°)31.8、パネル開時(90°)200.5使用温度範囲(℃)‐10~+60使用電圧(V)DC14.4(10.8~15.1使用可能)本体質量(kg)約2.0光源LED角度調整範囲0°~180°(無段階)液晶パネル画面サイズ:11.6V型、有効表示エリア:横256.13mm×縦144mm、表示方式:透過型IPS 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:ワイドXGA (横1366×縦768)最大消費電流(A)1.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×37.8×240(突起部含まず)入出力端子ビデオ入力端子:2系統、音声出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統 (480i/480p/1080i/720p/1080p)
13.3V型フルHDフリップダウンモニター carrozzeria13.3V型フルHDフリップダウンモニターcarrozzeria
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
モニターが開いているときはもちろん、モニターを閉じた状態でも映像を視聴することができる「エニタイムビジョン」を搭載。前席シートを倒した状態でもゆったり映像を楽しむことができます。 映像だけでなく、青空/星空/オーロラの3種類の動画が表示できる「ムードピクチャー」をプリセット。サンルーフのような演出で車室内を特別な空間に彩ります。 開閉方法とモニター設置面をこれまでとは逆に設計した「バックフリップ」機構を新開発。モニターと後席との距離が近づくことでより迫力を増した映像を楽しめます。また、画面サイズが大きくなることによる後方の視界の妨げを軽減するのはもちろん、バックミラーへの映り込みも大画面化の影響を感じさせないように設計。ドライバーがストレスを感じない取付を実現します。 ハーフミラー仕様のブルーLEDイルミネーションを搭載。昼と夜で見え方が異なるデザインで高級感あふれる美しさを演出します。 点灯部のデザインにもこだわったホワイトLEDルームランプを搭載。高品位なライトが夜間での乗り降りにも安心をもたらします。 専用のフリップダウンモニター用取付キット(別売)を使えば、幅広いミニバン車種に美しくスマートに取付けることが可能。アルファード/ヴェルファイアに関しては専用開発した取付キット「KK-Y301FDL」を使うことで13.3V型大画面でも車室内に美しく取付けることができます。
仕様マイナスアース方式付属品本体、電源・AVインターフェースケーブル×1、リモコン、リチウム電池(CR2025)、カバー×2、保証書高さ(mm)設置後:パネル閉時(0°)31.8、パネル開時(90°)222.9使用温度範囲(℃)‐10~+60使用電圧(V)DC14.4(10.8~15.1使用可能)本体質量(kg)約2.4光源LED角度調整範囲0°~125°(無段階)液晶パネル画面サイズ:13.3V 型フルHD(有効表示エリア:横293.76mm×縦165.24mm)、表示方式:透過型FFS 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:横1920×縦1080最大消費電流(A)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×37.8×242.5(突起部含まず)入出力端子ビデオ入力端子:2系統、音声出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統(480i/480p/1080i/720p/1080p)
01フローコントロールモジュラー弁 油研工業01フローコントロールモジュラー弁油研工業
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)16粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
フルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ水冷仕様) パナソニックコネクトフルデジタルCO2/MAG/MIG溶接機(アルミ水冷仕様)パナソニックコネクト
2,198,000税込2,417,800
1セット
翌々日出荷
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途硬質・軟質アルミの溶接(水冷式)寸法(mm)溶接電源:306×701602質量(kg)溶接電源:55定格周波数(Hz)50~60定格入力電圧(V)AC200~220適合ワイヤ径(Φmm)1.2使用ガス適合:アルミMIG:Ar 100%出力電流範囲(A)DC30~400溶接方法パルスMIGワイヤー種類アルミニウム(硬質/軟質)
ギヤードモータ 防水型  フランジ取付形 富士変速機ギヤードモータ 防水型 フランジ取付形富士変速機
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷