カテゴリ

  • 切削工具(1,820)
  • 食品・飲料(422)
  • 科学研究・開発用品(238)
  • 測定用品(169)
  • 農業機械(152)
  • 日用品(141)
  • 制御機器(91)
  • 介護用品(89)
  • メカニカル部品(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(78)
  • オフィス家具(70)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 建築金物(50)
  • ヘルスケア(40)
  • 事務用品(40)
  • 作業工具(40)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 電気材料(29)
  • 機構部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • バイク部品(25)
  • 物流用品(24)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 研磨材(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 電動工具(22)
  • 溶接用品(19)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 医療(16)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 手袋(11)
  • 厨房用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 防災用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 家電(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 安全標識(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 作業服(7)
  • 梱包用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 空圧工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • テープ(5)
  • 安全用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 塗料(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「mg-1」の検索結果

関連キーワード
4,097件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチガン MG-1 精和産業

    マルチガン MG-1

    精和産業
    45,980税込50,578
    1セット
    4日以内出荷
    ノズル口径(Φmm)リシン用:3/5.5/6.5/7.5 タイル用:5/6.5/8/10 スタッコ用:8/12/15
  • 31グローブ MG-1 堺電業

    31グローブ MG-1

    堺電業
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    種別専用カバー
  • チェーンスリングセット MG1 マーテック

    チェーンスリングセット MG1

    マーテック(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。
    用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼寸法a(mm)60
  • MG-1 ミニフック カツイチ

    MG-1 ミニフック

    カツイチ
    319税込351
    1枚(10本)
    8日以内出荷
    ロックフィッシュゲームにて多用されるマイクロワームのスプリットショットリグ、ダウンショットリグ、ライトテキサスリグに対応するミニマムオフセットフックです。水中ウキ等を利用したフロートリグ等での使用でも、岩礁エリア、藻場をストレスなく攻略できるためオススメです。スモールオフセットの弱点である、フッキングの悪さを克服するロングシャンク、ナローゲイプ。ラインが通しやすい、通常よりやや大きめのアイ設定。小型魚の軽い吸い込みでも、フックアップへ持ち込むファインワイヤー採用。ウィードレスセッティングにより、スナッグレス性能に長ける。
    用途釣り、針
  • MG-1 ミニフック カツイチ

    MG-1 ミニフック

    カツイチ
    319税込351
    1枚(10本)
    8日以内出荷
    ロックフィッシュゲームにて多用されるマイクロワームのスプリットショットリグ、ダウンショットリグ、ライトテキサスリグに対応するミニマムオフセットフックです。水中ウキ等を利用したフロートリグ等での使用でも、岩礁エリア、藻場をストレスなく攻略できるためオススメです。スモールオフセットの弱点である、フッキングの悪さを克服するロングシャンク、ナローゲイプ。ラインが通しやすい、通常よりやや大きめのアイ設定。小型魚の軽い吸い込みでも、フックアップへ持ち込むファインワイヤー採用。ウィードレスセッティングにより、スナッグレス性能に長ける。
    用途釣り、針
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG1~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-MG1~)

    CKD
    3,388税込3,727
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG1~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-MG1~)

    CKD
    3,388税込3,727
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG1~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-MG1~)

    CKD
    38,200税込42,020
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・コイルスクレーパ形
  • マグネットフック 大一鋼業

    マグネットフック

    大一鋼業(3件のレビュー)
    309税込340
    1パック(2個)
    当日出荷
    ステンレスフックでサビに強く、キズ防止テープ付きのマグネットフックフックです。 金属塗装面やスチール製品にマグネットで取り付けるフックです。
    材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、マグネット:フェライト磁石、ヨーク:鉄耐荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCO

    ナイスメンG(面取りカッター)

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
    材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーハンガー TANNER

    キーハンガー

    TANNER(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。 木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。 キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。
    付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)耐荷重(kg)2ホルダー数10個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCO

    マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
    用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
  • スクールマグタッチ クラウン[事務用品]

    スクールマグタッチ

    クラウン[事務用品](3件のレビュー)
    369税込406
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    表も裏も使える”強力磁力”。磁石を丸ごとカラーコーティングしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • マーキー・ギア ケブラータイプ 大一鋼業

    マーキー・ギア ケブラータイプ

    大一鋼業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ケブラー式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、装着部がカラビナになっており、色々な場所に着けて使えます。
    用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ケブラーブラック質量(g)81コード長さ(cm)120
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン

    鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア

    チップソージャパン(16件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
    用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
  • 散水ノズル メタル10 GARDEN FRIENDS

    散水ノズル メタル10

    GARDEN FRIENDS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。10パターンの豊富な水形。<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>。背上部にあるツマミで水量調整が可能です。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
    用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。材質金属・樹脂・ゴム適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン10シャワー種類10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大
  • 防犯ミラーマグネットタイプ 光

    防犯ミラーマグネットタイプ

    (13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。
    付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付)仕様マグネットタイプ、屋内外両用トラスコ品番305-7071型式丸型寸法(幅W×高さH)(mm)148×240材質(ミラー)ガラス材質(枠)ABS樹脂像の大きさ(曲面R)120
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • OBDIIメモリーバックアップ用電源 Meltec(大自工業)

    OBDIIメモリーバックアップ用電源

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。
    材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
  • ターピー ストロングメッシュ 萩原工業

    ターピー ストロングメッシュ

    萩原工業(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
    仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプタイプ継ぎ目なし材質(シート)ポリプロピレンハトメピッチ(mm)約300質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎
  • 巻付グリップシンブル JAPPY

    巻付グリップシンブル

    JAPPY(1件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
    用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
  • マグネットフック 大一鋼業

    マグネットフック

    大一鋼業(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(2個)
    当日出荷
    金属塗装面やスチール製品にマグネットで取り付けるフックです。 ステンレスフックでサビに強く、キズ防止テープ付きのマグネットフックフックです。
    材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、マグネット:ネオジウム磁石、ヨーク:鉄耐荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • エバーズ 長期防錆油 EVERS

    エバーズ 長期防錆油

    EVERS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(420mL)
    当日出荷
    金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
    アズワン品番64-9558-25
  • 面取り測定ゲージ SK(新潟精機)

    面取り測定ゲージ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    加工物の面の大きさの測定
    種別面取り測定ゲージ材質SUS420J2寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)測定範囲0~15C最小読取値(mm)0.5短枝(mm)15長枝(mm)30
  • マグネットバケット ぶんぶく

    マグネットバケット

    ぶんぶく(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    デスクサイドにちょうどよいマグネット付ゴミ箱 ラウンド型でマグネット付の小型ゴミ箱。デスクサイドでは書類入れとしてもご利用いただけます。
    質量(g)700容量(L)5.1内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×300×90
  • 初心者マーク(マグネットタイプ) 東洋マーク製作所

    初心者マーク(マグネットタイプ)

    東洋マーク製作所(1件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    免許取得後1年未満のドライバーに初心者マーク
    タイプマグネット
  • ネームマグフック 1kg SONIC(ソニック)[文具]

    ネームマグフック 1kg

    SONIC(ソニック)[文具]
    489税込538
    1パック(3個)
    当日出荷
    ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。
    材質本体=PS、フック=スチール耐荷重(kg)1シール可能幅(mm)24フック固定サイズ(mm)35×62×29
  • スイッチ関係 マグネ命札 日本緑十字社

    スイッチ関係 マグネ命札

    日本緑十字社
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    表示板全体がマグネットになっています。
    材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット
  • カメラマウント サンワサプライ

    カメラマウント

    サンワサプライ
    7,098税込7,808
    1台
    当日出荷
    強力マグネットで取付できるカメラマウントです。工事車両やスチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
    セット内容カメラアダプタ、アーム、マグネットマウント、取扱説明書材質アーム:アルミニウム合金、マグネットマウント:EVA、ネオジム磁石適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法マグネット取付け調整機能自由な位置に固定可能
  • マグネットハンガー クラウン[事務用品]

    マグネットハンガー

    クラウン[事務用品](7件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    マグネット付きなので、簡単にスチール部に取付けできて非常に便利です。
    材質耐荷重(kg)約1寸法(Φmm)42
  • オールステンレスパイプ TRUSCO

    オールステンレスパイプ

    TRUSCO
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットロール のりなし TRUSCO

    マグネットロール のりなし

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
    用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊なしタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強磁力
  • マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造

    マイクログランデ スモールローラー

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL OSG(オーエスジー)

    折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL

    OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
    材質超硬合金(CARBIDE)シャンク精度h7
  • ウレタンホースジョイント 八興

    ウレタンホースジョイント

    八興(22件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ウレタンホース用のジョイントです。
    形状ホースジョイント
  • パルプモールド容器 丸プレート 大黒工業

    パルプモールド容器 丸プレート

    大黒工業
    569税込626
    1パック(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
    入数(枚)50商品タイプ本体
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ

    富士電機(11件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    取付穴径(Φmm)25.5
  • カメラ用MGアーム(アルミ製) W1/4X3/8”ねじ付 ノガ

    カメラ用MGアーム(アルミ製) W1/4X3/8”ねじ付

    ノガ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
...
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
"mg-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷