カテゴリ
- 切削工具(2,234)
- バイク純正部品(610)
- 科学研究・開発用品(556)
- 食品・飲料(456)
- 測定用品(340)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(302)
- 自動車純正部品(224)
- 農業機械(153)
- 日用品(148)
- 介護用品(134)
- 制御機器(130)
- メカニカル部品(112)
- オフィス家具(105)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(97)
- パソコン/周辺機器(90)
- FA担当者のオススメ新商品(81)
- 物流用品(75)
- 作業工具(63)
- 建築金物(57)
- ヘルスケア(51)
- 事務用品(49)
- 建材・エクステリア(46)
- 電気材料(42)
- 空調・照明・電設資材(35)
- 保管用品(32)
- 機構部品(30)
- 厨房用品(29)
- 測定関連サービス(28)
- 医療(28)
- 自動車補修部品(27)
- 研磨材(27)
- バイク部品(25)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 肥料・農薬・除草剤・種(24)
- 電動工具(24)
- 学童・教育用品(22)
- 溶接用品(21)
- 防災用品(20)
- 測量用品(土木/建設)(19)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 手袋(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 家電(13)
- 梱包用品(11)
- 店舗什器・備品(11)
- 空圧工具(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 防犯用品(10)
- 救急・衛生(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 安全標識(9)
- 安全保護具(9)
- 作業服(9)
- 卓上消耗品(8)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 安全用品(7)
- テープ(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 鈑金・塗装(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- カー用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 塗料(3)
- 理美容(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- クリーンルーム用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- 自転車部品(2)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- ホンダ(600)
- タンガロイ(462)
- 住友電工ハードメタル(366)
- 京セラ(362)
- 三菱マテリアル(282)
- ニッサン(210)
- イスカル(154)
- BIGM(丸山製作所)(147)
- セコ・ツールズ・ジャパン(143)
- Festo(140)
- エスコ(126)
- SMC(118)
- サンドビック(99)
- ワルター(93)
- ケナメタル(86)
- 日清食品(75)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(73)
- オカムラ(岡村製作所)(72)
- THK(63)
- ブランドをもっと見る
「mg-1」の検索結果

ハードマスクMG-1用交換フィルム 5枚入
ポッドデスク¥959税込¥1,0551セット6日以内出荷「ハードマスク MG-1」用の交換フィルムです。(フィルム5枚、耳掛けゴム4本入り)。本商品は交換パーツで、本商品のみでは装着が出来ません。使用にはMG-1本体が必要です付属品シールドフィルム×5枚、耳掛けゴム×4本寸法(mm)260×195×5質量(g)約10アズワン品番65-2331-69材質(フィルム)PP(ポリプロピレン)
MG-1 ミニフック
カツイチ¥319税込¥3511枚(10本)8日以内出荷ロックフィッシュゲームにて多用されるマイクロワームのスプリットショットリグ、ダウンショットリグ、ライトテキサスリグに対応するミニマムオフセットフックです。水中ウキ等を利用したフロートリグ等での使用でも、岩礁エリア、藻場をストレスなく攻略できるためオススメです。スモールオフセットの弱点である、フッキングの悪さを克服するロングシャンク、ナローゲイプ。ラインが通しやすい、通常よりやや大きめのアイ設定。小型魚の軽い吸い込みでも、フックアップへ持ち込むファインワイヤー採用。ウィードレスセッティングにより、スナッグレス性能に長ける。用途釣り、針
MG-1 ミニフック
カツイチ¥319税込¥3511枚(10本)8日以内出荷ロックフィッシュゲームにて多用されるマイクロワームのスプリットショットリグ、ダウンショットリグ、ライトテキサスリグに対応するミニマムオフセットフックです。水中ウキ等を利用したフロートリグ等での使用でも、岩礁エリア、藻場をストレスなく攻略できるためオススメです。スモールオフセットの弱点である、フッキングの悪さを克服するロングシャンク、ナローゲイプ。ラインが通しやすい、通常よりやや大きめのアイ設定。小型魚の軽い吸い込みでも、フックアップへ持ち込むファインワイヤー採用。ウィードレスセッティングにより、スナッグレス性能に長ける。用途釣り、針
チェーンスリングセット MG1
マーテック(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット4日以内出荷から5日以内出荷チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼寸法a(mm)60
【修理】ミゼットグラインダストレート型(ヨコタ工業)MG-1SA(修理)
修理¥10,980税込¥12,0781台10日以内出荷種類ミゼットグラインダストレート型対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
膜付グロメット
(59件のレビュー)¥70~税込¥77~1パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け
(162件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(250g)当日出荷各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L販売区分業務用
ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け
(44件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(150g)当日出荷シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン液色黒色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL販売区分業務用
駿馬うずしお配合(R) 7-4-4Mg1
イノチオプラントケア¥7,598税込¥8,3581袋(20kg)翌々日出荷良質なかつお主体の魚粕を25%使用した配合肥料です。原料にこだわり、それぞれの特徴を生かしてL型に仕上げました。葉菜類・茶樹に適した肥料です。ー。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する。有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。形状粉~片状
キーハンガー
TANNER(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。 木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。 キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。ホルダー数10個付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)耐荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Strata C18-UFlow Optimi100mg/1mL, 100個入
Phenomenex¥31,980税込¥35,1781箱(100個)21日以内出荷容量(mL)1種類固相関係アズワン品番67-7350-59充填量100mg固定相C18-U
リクロルート RP-18 40~63μm 100mg/1mL 100 本 119855 1ST
Merck(メルクミリポア)¥36,980税込¥40,6781個16日以内出荷アズワン品番61-0316-96危険物の類別非危険物
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
Strata X-PRO、タブレス SPE チューブ 30mg/1mL、100個
Phenomenex¥55,980税込¥61,5781パック(100個)21日以内出荷フォーマット形式タブレスチューブアズワン品番67-7352-70充填量30mg/1mL(充填剤量/体積)固定相表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ X、ポリマー逆相
Strata-X C33u SC-P 30mg/1mL 1000個入
Phenomenex¥539,800税込¥593,7801箱(1000個)21日以内出荷容量(mL)1種類固相関係アズワン品番67-7352-54充填量30mg固定相X-C, Strong Cation Mixed Mode
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
マーキー・ギア ケブラータイプ
大一鋼業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ケブラー式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、装着部がカラビナになっており、色々な場所に着けて使えます。用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等色ブラック材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ケブラー質量(g)81コード長さ(cm)120
Strata(R) SAX 55μm、70A 、100mg/1mL、チューブ、500個/パック
Phenomenex¥139,800税込¥153,7801パック(500個)21日以内出荷フォーマット形式チューブ対象分析対象物:弱酸性化合物アズワン品番67-7348-67充填量100mg/1mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相サックス
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
散水ノズル メタル10
GARDEN FRIENDS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。10パターンの豊富な水形。<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>。背上部にあるツマミで水量調整が可能です。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。シャワー種類10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質金属・樹脂・ゴムパターン10
防犯ミラーマグネットタイプ
光(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。型式丸型仕様マグネットタイプ、屋内外両用付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付)トラスコ品番305-7071寸法(幅W×高さH)(mm)148×240材質(ミラー)ガラス材質(枠)ABS樹脂像の大きさ(曲面R)120
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア
チップソージャパン(16件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
Strata(R) C8 55μm、70A 、30mg/1mL、チューブ、100個/パック
Phenomenex¥29,980税込¥32,9781パック(100個)21日以内出荷フォーマット形式チューブ対象分析対象物:極めて疎水性の高い化合物アズワン品番67-7348-51充填量30mg/1mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相C8
Strata GCB25mg/1mL Through Cart 50個入 8B-S528-CAJシリーズ
Phenomenex¥41,980税込¥46,1781箱(50個)21日以内出荷容量(mL)1種類固相関係アズワン品番67-7351-67充填量25mg固定相GCB
Strata-XC 33μm ポリマー強カチオン、30mg/1mL、タブなしチューブ、100個入
Phenomenex¥58,980税込¥64,8781パック(100個)21日以内出荷フォーマット形式タブレスチューブ対象分析対象物:弱塩基性化合物アズワン品番67-7352-53充填量30mg/1mL(充填剤量/体積)充填剤ポリマーベース固定相ポリマー強陽イオン交換 ・ XC、強カチオン混合モード
OBDIIメモリーバックアップ用電源
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
...

























![スクールマグタッチ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576564-230216-02.jpg)