カテゴリ
- 科学研究・開発用品(152)
- 農業機械(127)
- 食品・飲料(114)
- 測定用品(89)
- 切削工具(54)
- 建築金物(31)
- 介護用品(31)
- 作業工具(28)
- 日用品(24)
- メカニカル部品(20)
- 肥料・農薬・除草剤・種(20)
- 電気材料(19)
- 制御機器(17)
- ヘルスケア(17)
- 事務用品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 物流用品(15)
- バイク部品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 電動工具(12)
- 手袋(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 研磨材(8)
- 測定関連サービス(7)
- 自動車補修部品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 機構部品(6)
- 安全標識(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 学童・教育用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防犯用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(125)
- SKC(環境測定)(39)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(25)
- アサヒフードアンドヘルスケア(25)
- HORIBA(堀場製作所)(23)
- BAUHAUS(マツ六)(20)
- エスコ(18)
- 住友電工ハードメタル(15)
- TRUSCO(14)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- DHC(健康食品)(12)
- OSG(オーエスジー)(10)
- THK(10)
- Namekawa(滑川軽銅)(10)
- ナリカ(10)
- KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(9)
- ビックス(9)
- ペットアイ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mg-10」の検索結果

3.5インチ内蔵HDD / 2TB / 7200rpm / MG10-D
東芝¥58,980税込¥64,8781台欠品中東芝 3.5インチ内蔵HDD (2TB / 7200rpm / MGシリーズ)豊富なラインアップの3.5インチ内蔵HDD。7200rpmの高速回転で安定したパフォーマンスを提供。国内正規品(当製品)は 5年保証付き。一部で流通している並行輸入品とは保証内容が異なります(保証:1年)のでご注意ください。仕様●エコリーフ:登録●ディスク回転数:7200●内蔵・外付:内蔵●環境自己主張マーク:あり●記録容量:2000GBインターフェースSerial ATARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
キーハンガー
TANNER(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。 木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。 キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)耐荷重(kg)2ホルダー数10個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
散水ノズル メタル10
GARDEN FRIENDS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。10パターンの豊富な水形。<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>。背上部にあるツマミで水量調整が可能です。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。材質金属・樹脂・ゴム適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン10シャワー種類10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア
チップソージャパン(16件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
OBDIIメモリーバックアップ用電源
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
防犯ミラーマグネットタイプ
光(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付)仕様マグネットタイプ、屋内外両用トラスコ品番305-7071型式丸型寸法(幅W×高さH)(mm)148×240材質(ミラー)ガラス材質(枠)ABS樹脂像の大きさ(曲面R)120
ホルダー式クリップ クリックス マグネット付
TRUSCO(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
スイッチ関係 マグネ命札
日本緑十字社¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷表示板全体がマグネットになっています。材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット
マイクログランデ スモールローラー
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット棒
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
マーキー・ギア 伸縮タイプ
大一鋼業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ステンレスチェーン式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質本体:スチール、チェーン:ステンレス
スイッチ関係 ノンマグプレート
日本緑十字社(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から3日以内出荷ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)仕様裏面離けい紙付材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)寸法(mm)155×75×1区分スイッチ関係質量(g)16取付方式裏面離けい紙付硬度14°伸び(%)980粘着力270gf/14mm引裂強度(kg/cm)2.8
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石
TRUSCO¥969税込¥1,0661個当日出荷サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
メディカガード 膝用
ユタカメイク(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷膝の上下、膝頭の3ヶ所を固定するため、作業中ほとんどズレません。 タテ、ヨコ2方向に伸縮性特殊素材を使用しています。 足の太さにかかわらず締めつけ具合を調節でき、膝にピタリとフィットします。 肌にあたる部分全部に遠赤繊維ロンウェーブを使用しているため、外温の冷えにより発生する痛みを緩和します。 膝の屈伸を円滑に行うため、特殊ボーンを配しています。 膝をついて行う作業には、別売りの膝パッドを併用すれば効果的です。トラスコ品番853-7884サイズフリー質量(g)126適合部位膝用左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応ひざ周り(cm)34~45
マグネプレート
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から9日以内出荷種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識サイズ200×150×0.8mm区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
モリギン 角柱座金
ACE(エース)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途105角の角材を固定するのに便利な金具です材質鉄穴径(Φmm)4.8規格105角用寸法A(mm)104寸法D(mm)105寸法B(mm)20寸法C(mm)37板厚(mm)2仕上ユニクロメッキ
ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)3(マグネット)
フレックスメガネギアレンチ
Pro-Auto¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!材質クロームバナジウム鋼
超ロングフレックスギアレンチ
Pro-Auto(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
非照光式スイッチ TMシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)当日出荷フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。 LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。 アクセサリー。カラーボタン、取付枠、LED照光など付属部品を豊富にそろえました。 鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。ストローク(mm)0.25使用温度範囲(℃)-25~70構造基本スイッチLEDなし絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC100V)保存温度範囲(℃)-40~70スイッチ特性OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST耐電圧(V/min)AC250実装方法スルーホール耐電圧(V)AC250 1分間作動力1.37±0.39N最大接触抵抗(mΩ)100下(AC200μV1.5mA 1.96N{200gf}荷重時)バウンシング(ms)(最大)10(初期値)電気的寿命(万回)30接触機構メタルコンタクト
マイティーガード(外開キ用)
中西産業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷換気用ストラップ機構付き付属品M4×10トラス小ねじ(3本) 、 M4×12丸皿小ねじ(2本)材質亜鉛ダイカスト仕上塗装(シルバー)
マグネットベース
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。付属品穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分)仕様マグネットベースのみ:TMH100Aトラスコ品番473-8609吸着力(N)1000アーム寸法(mm)145×125アーム取付ねじ径M8×1.25取付穴径(Φmm)測定器:6、8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×75×55
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,298税込¥3,6281袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌色ライトブルー使用温度範囲(℃)-40~+85
ソケット用マグネットキャッチ
SK11(5件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット(10個)当日出荷ソケットに装着すると、マグネットによりボルト・ナットを落とさず作業が出来ます。ドーナツ形状なので、ボルトが長くてもナットの取付け、取り外しができます。ソケットの奥に簡単に装着でき、磁力で保持します。狭い場所での作業や高所での作業に最適です。用途ソケットの中に挿入し、ナットの保持に使用。材質樹脂、マグネットサイズ10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm対応6角・12角ソケット
丸型コバルト磁石
マグネットプラン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷耐腐食性に優れております。 ネオジュウムに比べ効果です。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向はT方向になります。(他の方向着磁もで着ます。)RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ MG-1016
MIZAR(ミザールテック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷対象を明るく照らせる、LEDライトが付いた10倍のルーペです。レンズ径(Φmm)16倍率(倍)10レンズダブルレンズバッテリーLR1130電池3個(内蔵)ライト種類LEDライト
...


















![マグネットハンガー クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06627941-190816-02.jpg)