3.5インチ内蔵HDD / 2TB / 7200rpm / MG10-D
東芝 3.5インチ内蔵HDD (2TB / 7200rpm / MGシリーズ)豊富なラインアップの3.5インチ内蔵HDD。7200rpmの高速回転で安定したパフォーマンスを提供。国内正規品(当製品)は 5年保証付き。一部で流通している並行輸入品とは保証内容が異なります(保証:1年)のでご注意ください。
- 仕様
- ●エコリーフ:登録●ディスク回転数:7200●内蔵・外付:内蔵●環境自己主張マーク:あり●記録容量:2000GB
- インターフェース
- Serial ATA
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
内蔵HDD の新着商品
HDD/SSDクレードル USB-C+USB-A接続(M.2、3.5インチ&2.5インチ対応)裸族のどれでもステーション&クローン(Mac/Windows11対応)ブラックCRCSNSU10GCP[M.2対応/SATA+NVMe/2台]センチュリー税込¥16,478¥14,980
HDD/SSDケース USB-C接続 SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥28,578¥25,980
HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台]センチュリー税込¥13,178¥11,980
HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980カテゴリ









![HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327432-260930-02.jpg)
![HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327267-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327127-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 3Bay IS USB10G Hub(Mac/Windows11対応) ブラック CROS3U10GCISH [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /3台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 3Bay IS USB10G Hub(Mac/Windows11対応) ブラック CROS3U10GCISH [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /3台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327328-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 QUAD USB10G(Mac/Windows11対応) ブラック CROS4U10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 QUAD USB10G(Mac/Windows11対応) ブラック CROS4U10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327310-260930-02.jpg)