カテゴリ
- 科学研究・開発用品(276)
- 測定用品(262)
- バイク純正部品(187)
- 農業機械(127)
- 食品・飲料(120)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
- 切削工具(62)
- 肥料・農薬・除草剤・種(50)
- 介護用品(43)
- 制御機器(33)
- 建築金物(33)
- 作業工具(31)
- 日用品(28)
- 測定関連サービス(28)
- メカニカル部品(27)
- 事務用品(25)
- 物流用品(23)
- 電気材料(23)
- パソコン/周辺機器(21)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- ヘルスケア(17)
- 自動車純正部品(17)
- バイク部品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 厨房用品(13)
- 学童・教育用品(13)
- 電動工具(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 防犯用品(10)
- 手袋(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 研磨材(8)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 安全標識(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 医療(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 農業・園芸資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ホンダ(185)
- BIGM(丸山製作所)(125)
- CKD(95)
- SMC(89)
- HORIBA(堀場製作所)(42)
- SKC(環境測定)(39)
- エスコ(34)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(31)
- ジェイカムアグリ(28)
- ガステック(26)
- アサヒフードアンドヘルスケア(25)
- Merck(メルクミリポア)(20)
- BAUHAUS(マツ六)(20)
- アズワン(17)
- オーハウス(16)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(16)
- 住友電工ハードメタル(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- DHC(健康食品)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mg-10」の検索結果

3.5インチ内蔵HDD / 2TB / 7200rpm / MG10-D
東芝¥58,980税込¥64,8781台欠品中東芝 3.5インチ内蔵HDD (2TB / 7200rpm / MGシリーズ)豊富なラインアップの3.5インチ内蔵HDD。7200rpmの高速回転で安定したパフォーマンスを提供。国内正規品(当製品)は 5年保証付き。一部で流通している並行輸入品とは保証内容が異なります(保証:1年)のでご注意ください。仕様●エコリーフ:登録●ディスク回転数:7200●内蔵・外付:内蔵●環境自己主張マーク:あり●記録容量:2000GBインターフェースSerial ATARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
膜付グロメット
(60件のレビュー)¥70~税込¥77~1パック(5個)当日出荷膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)70まで硬度55販売区分業務用
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け
(163件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(250g)当日出荷各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン使用温度範囲(℃)-60~250液色灰色ペースト状主成分シリコン比重(155)1.55(23℃)粘度92000(25°)CPS不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1613L販売区分業務用
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け
(44件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(150g)当日出荷シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン使用温度範囲(℃)-60~250液色黒色ペースト状主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL販売区分業務用
キーハンガー
TANNER(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。 木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。 キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)耐荷重(kg)2ホルダー数10個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
散水ノズル メタル10
GARDEN FRIENDS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。10パターンの豊富な水形。<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>。背上部にあるツマミで水量調整が可能です。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。材質金属・樹脂・ゴム適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン10シャワー種類10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア
チップソージャパン(16件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
OBDIIメモリーバックアップ用電源
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
防犯ミラーマグネットタイプ
光(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付)仕様マグネットタイプ、屋内外両用トラスコ品番305-7071型式丸型寸法(幅W×高さH)(mm)148×240材質(ミラー)ガラス材質(枠)ABS樹脂像の大きさ(曲面R)120
フロアシートハンガーMG10
トーエイライト¥69,980税込¥76,9781台欠品中両面10本掛材質スチール34mm質量(kg)28サイズ(cm)キャスター:10耐荷重(kg)約400寸法(cm)幅161×奥行71×高さ115
ホルダー式クリップ クリックス マグネット付
TRUSCO(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)(マグネット)1.5
スイッチ関係 マグネ命札
日本緑十字社¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷表示板全体がマグネットになっています。材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット
マイクログランデ スモールローラー
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット棒
TRUSCO¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
マーキー・ギア 伸縮タイプ
大一鋼業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ステンレスチェーン式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、腰に付けたまま鍵を使用できます。用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質本体:スチール、チェーン:ステンレス
スイッチ関係 ノンマグプレート
日本緑十字社(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から3日以内出荷ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)仕様裏面離けい紙付材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)寸法(mm)155×75×1区分スイッチ関係質量(g)16取付方式裏面離けい紙付硬度14°伸び(%)980粘着力270gf/14mm引裂強度(kg/cm)2.8
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1個当日出荷サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
メディカガード 膝用
ユタカメイク(4件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷膝の上下、膝頭の3ヶ所を固定するため、作業中ほとんどズレません。 タテ、ヨコ2方向に伸縮性特殊素材を使用しています。 足の太さにかかわらず締めつけ具合を調節でき、膝にピタリとフィットします。 肌にあたる部分全部に遠赤繊維ロンウェーブを使用しているため、外温の冷えにより発生する痛みを緩和します。 膝の屈伸を円滑に行うため、特殊ボーンを配しています。 膝をついて行う作業には、別売りの膝パッドを併用すれば効果的です。トラスコ品番853-7884サイズフリー質量(g)126適合部位膝用左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応ひざ周り(cm)34~45
モリギン 角柱座金
ACE(エース)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途105角の角材を固定するのに便利な金具です材質鉄穴径(Φmm)4.8規格105角用寸法A(mm)104寸法D(mm)105寸法B(mm)20寸法C(mm)37板厚(mm)2仕上ユニクロメッキ
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 編み込みタイプ。
マグネプレート
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から3日以内出荷種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識サイズ200×150×0.8mm区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
ホルダー式クリップ クリックス マグネット強力タイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。耐荷重(kg)3(マグネット)
マグネットシート マグネット
アズワン¥2,020~税込¥2,222~1個当日出荷被着体への汚染防止のため特殊表面処理した吸着面仕様になっています。柔軟性に優れ裁断や抜き加工が容易です。仕様片面マグネット磁力等方性
...

























![マグネットハンガー クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06627941-190816-02.jpg)