カテゴリ

  • 切削工具(594)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 農業機械(49)
  • 食品・飲料(45)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 測定用品(23)
  • 作業工具(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • バイク部品(13)
  • 保管用品(13)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 事務用品(9)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 梱包用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ヘルスケア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 作業服(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「mg-15」の検索結果

1,047件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
膜付グロメット モノタロウ膜付グロメットモノタロウ(52件のレビュー)
77税込85
1パック(5個)
当日出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に材質EPDM使用温度範囲(℃)70まで硬度55
膜付グロメット 栃木屋膜付グロメット栃木屋(71件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から9日以内出荷
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ> マーベルケーブルグリップ<スタンダードタイプ>マーベル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]カラーマグタッチ丸型クラウン[事務用品](2件のレビュー)
369税込406
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
RoHS指令(10物質対応)対応仕様異方性材質再生ABS製グリーン購入法適合
マーキー・ギア ケブラータイプ 大一鋼業マーキー・ギア ケブラータイプ大一鋼業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ケブラー式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、装着部がカラビナになっており、色々な場所に着けて使えます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等ブラック材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ケブラー質量(g)81コード長さ(cm)120
スイッチ関係 マグネ命札 日本緑十字社スイッチ関係 マグネ命札日本緑十字社
959税込1,055
1枚
当日出荷から翌々日出荷
表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット
マグネットロール のりなし TRUSCOマグネットロール のりなしTRUSCO(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ仕様糊なし特性強磁力
アクリル定規 メタルガイド付き TRUSCOアクリル定規 メタルガイド付きTRUSCO
109税込120
1本
当日出荷
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス幅(mm)35厚さ(mm)3
マグネット棒 TRUSCOマグネット棒TRUSCO
9,298税込10,228
1個
当日出荷から翌々日出荷
液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
使い捨て化学防護服(10着入り) MG1500 マイクロガード使い捨て化学防護服(10着入り) MG1500マイクロガード
11,980税込13,178
1袋(10着)
当日出荷
粒子状物質およびミストを防ぎます。 静電気からの防護も可能です。 独自の2層構造で涼しく快適です。 フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます
用途ダイオキシン類対策用(レベル1)、一般粉じん作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策。 製薬、樹脂加工、木材・金属加工。ホワイト仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.18/着規格JIS規格機能ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T 8115/2010規格タイプ5・6適合品(微粒子・ミスト防護用)
マグネットペイント ターナー色彩マグネットペイントターナー色彩(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(1.5L)
当日出荷
下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性速乾使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ) マーベルケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ)マーベル
31,980税込35,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 編み込みタイプ。
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99%
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(100本)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
ライトブルー材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌仕様ハロゲンフリー、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+85
粉末培地 ボトル 栄研化学粉末培地 ボトル栄研化学
12,980税込14,278
1個
予約販売
パンチングボード用 マグネット取付具 光パンチングボード用 マグネット取付具
5,498税込6,048
1箱(20組)
当日出荷
パンチングボードをスチールに取り付けします。
用途工具の収納・分類に。トラスコ品番216-0593幅(mm)15丸材質/仕上ネオジムマグネット、ニッケルメッキ、スチールシルバー高さ(mm)16質量(g)9ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)1.6(4個)耐荷重(N)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
丸型ガラリ TRUSCO丸型ガラリTRUSCO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
丸型ネオジウム磁石 マグネットプラン丸型ネオジウム磁石マグネットプラン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット標識 東洋防災マグネット標識東洋防災
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
マグネット標識です。
材質マグネット板
中量ラック 増段用棚板セット 扶桑金属工業中量ラック 増段用棚板セット扶桑金属工業
7,298税込8,028
1セット
翌々日出荷から8日以内出荷
付属品棚板1枚+棚受2本グリーン購入法適合
マグネット標識 JSグループマグネット標識JSグループ
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から15日以内出荷
用途修理・点検時の注意喚起に材質ゴムマグネット取付方式マグネット
マグニプレート マイト工業株式会社マグニプレートマイト工業株式会社
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ) TRUSCOマグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)TRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
マグネットロール TRUSCOマグネットロールTRUSCO
8,298税込9,128
1巻
当日出荷
強磁力の異方性マグネットロールです。 柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。商品タイプロール材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁仕様糊なし
高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ赤松電機製作所
579,000税込636,900
1台
当日出荷から7日以内出荷
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)電源(V)3Φ 200/220捕集効率(%)99電源周波数(Hz)50/60塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
超硬座掘錐標準径 ガイド スターエム超硬座掘錐標準径 ガイドスターエム
749税込824
1個
翌日出荷
材質普通鋼全長(mm)82シャンク径(Φmm)丸軸10有効長(mm)60
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
マグネットテープ 3M(スリーエム)マグネットテープ3M(スリーエム)
45,980税込50,578
1巻
当日出荷
粘着剤付の柔軟なゴム磁石です。 磁気が強く、大きな保持力を有します。 ハサミやカッターで切れます。 温度変化にも性能は安定しています。(-40℃から70℃)
用途自動車などスチール製品の塗装用マスキングに、店舗オフィスのスチール製ラックやドアに特性強磁力長さ(m)30仕様切断にはカッターが必要材質磁石部:EPDM、ストロンチウムフェライト、バリウムフェライト、粘着剤:アクリル系
ハトメ エスコハトメエスコ(4件のレビュー)
580税込638
1パック(10組)
当日出荷から翌日出荷
書類とじ、バッグ、文具等の補修に。
トクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用) TRUSCOトクマル薄刃サーメットチップソー(鉄鋼用)TRUSCO
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.2適合材切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製面付ハンドルLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など材質ステンレス鋼(SUS316)種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
面ファスナー  12X150mm 10本 黒 MCO面ファスナー 12X150mm 10本 黒MCO
259税込285
1セット(10本)
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質ナイロン幅(mm)12ブラック長さ(m)0.15入数10本
インパクトソケット(MG付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトソケット(MG付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ハンドル MG型 ACE(エース)ステンレス鋼製ハンドル MG型ACE(エース)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨質量(g)295推奨ねじ六角穴付ボルト M5寸法CR6.5適合フレーム□20シリーズ(L=10mm)、□30シリーズ(L=14mm)、□40シリーズ(L=16mm)
TRACOPOWER スイッチング電源 TRACO POWERTRACOPOWER スイッチング電源TRACO POWER
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。 マグネット付きです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
密着用丸ゴム 1.5M ナベヤ密着用丸ゴム 1.5Mナベヤ
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。 マグネットチャックが使用できない、アルミ・ステンレス・銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。 [VCM0303E] 供給バルブによる吸着ON-OFFのみの仕様です。 [VCM0303S] 1.切り替えスイッチにより、吸着とエアーブローができます。 2.真空圧力計により、現在の吸着力の確認ができます。 3.真空レギュラータにより、吸着力の調整が可能です。
付属品吸着プラグ×2、埋栓プラグ×1、位置決めピン×5、密着用丸ゴム×1材質本体:A5052サイズΦ4×1.5m表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ミニプリズム単体 マイゾックスミニプリズム単体マイゾックス
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
用途マイゾックスのプリズム交換用定点観測に
使い捨て式化学防護服 SK11使い捨て式化学防護服SK11
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
アスベスト関連作業に使用できる使い捨ての化学防護服です。通気性を保ちながら優れた防じん性能で、帯電しにくいです。ファスナー部には、汚染を防護する為の両面テープ付きフラップ(ふた)があります。
用途石綿(アスベスト)取扱い、粉体取扱いなどの作業。生地ポリプロピレン不織布
...