カテゴリ

  • 農業機械(32)
  • 自動車補修部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • バイク純正部品(17)
  • 測定用品(17)
  • カー用品(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 制御機器(11)
  • 保管用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • バイク部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 事務用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全保護具(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-21」の検索結果

236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ゴーグル(小型タイプ) ミドリ安全

    安全ゴーグル(小型タイプ)

    ミドリ安全(14件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。
    用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ仕様通気孔付トラスコ品番422-8456形状ゴーグル型質量(g)37規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH)(mm)145×51レンズ防曇材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • MGスパークプラグ21mm Pro-Auto

    MGスパークプラグ21mm

    Pro-Auto
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • マグネット点検中標識 東洋防災

    マグネット点検中標識

    東洋防災
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    マグネット点検中標識です。 受信機・制御盤の点検時に最適です。
    材質マグネット板
  • 2V マニホールドゲージ デンゲン

    2V マニホールドゲージ

    デンゲン(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
    種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
  • ネームマグフック 1kg 5個入 色込み SONIC(ソニック)[文具]

    ネームマグフック 1kg 5個入 色込み

    SONIC(ソニック)[文具]
    699税込769
    1パック
    当日出荷
    ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。
    材質本体=PS、フック=スチール青・緑・黄・桃・白耐荷重(kg)1シール可能幅(mm)24フック固定サイズ(mm)35×62×29
  • JIS/ANSI規格品 無気孔ゴーグル 曇り止め加工 ミドリ安全

    JIS/ANSI規格品 無気孔ゴーグル 曇り止め加工

    ミドリ安全
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。 通常めがねの上から掛けられます。 防塵マスクとの併用が可能です。 めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。 UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
    仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)アズワン品番67-6631-30
  • 全面反射立看板用マグネット標識 つくし工房

    全面反射立看板用マグネット標識

    つくし工房(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    材質反射ゴムマグネット厚さ(mm)0.8取付方式マグネット
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • 簡易ゴーグル ミドリ安全

    簡易ゴーグル

    ミドリ安全
    599税込659
    1個
    当日出荷
    メガネ・マスク併用可能です。
    仕様ANSI規格品(Z87.1)、通気孔付、UVカット幅(mm)151材質/仕上フレーム=軟質PVC、レンズ=ポリカーボネート(両面ハードコート)、バンド=布・ゴム混紡レンズ色クリアフレーム色クリア色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)1.8通気孔有り
  • 共同制作えのぐ 12色セット ぺんてる(アストラム)

    共同制作えのぐ 12色セット

    ぺんてる(アストラム)(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    いろいろなものに描けて水で落とせる、安全性の高いえのぐです。 紙以外にも、ガラスやペットボトル等の非吸収面に描くことができ、水で落とせます。 ローラー遊びやスタンピングにも適しています。 水で洗い落とせるので、後片付けも簡単です。 キャップは、キャップ安全性国際規格(ISO11540)に適合して います。
    材質えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 容器:PE、PA、PET寸法(mm)286×280×215質量(g)6800
  • 一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ

    一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント

    ヤマアサ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    用途ポリエチレン管用継手適合管一般用ポリエチレン管 1種(軟質)JIS K 6761 / 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)JIS K 6761 / 2級管(リサイクル管)
  • オイルシール MG型 NOK

    オイルシール MG型

    NOK
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    型式MG
  • 超硬座掘錐標準径 ガイド スターエム

    超硬座掘錐標準径 ガイド

    スターエム
    879税込967
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼全長(mm)82シャンク径(Φmm)丸軸10有効長(mm)60
  • 中量ラック 支柱 扶桑金属工業

    中量ラック 支柱

    扶桑金属工業
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    付属品ベースキャップ付きグリーン購入法適合
  • 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。 マグネット付きです。
    差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケブラーコード・キーホルダー「マーキー・ギア」 大一鋼業

    ケブラーコード・キーホルダー「マーキー・ギア」

    大一鋼業
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    耐熱性に優れた高強度のケブラーコードを使用。カラビナ付きでお好きな所に取り付けられるコードリール。コードは約50cmまで伸びて自動で戻ります
    用途カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に材質【本体】ポリカーボネート【カラビナ】アルミニウム【リング・留め具】鉄タイプケブラータイプコード長さ(cm)50
  • インパクトソケット(MG付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトソケット(MG付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床下換気口(2枚) EA997MGシリーズ エスコ

    床下換気口(2枚) EA997MGシリーズ

    エスコ
    835税込919
    1セット(2枚)
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 10mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用) エスコ

    10mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
    用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定にエスコ品番EA944MG-21テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
  • 21.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ

    21.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状平曲型全長(mm)212刃幅(mm)21
  • 板金つかみばし エスコ

    板金つかみばし

    エスコ
    25,900税込28,490
    1丁
    翌日出荷
  • M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコ

    M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
  • マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ 安立計器

    マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ

    安立計器
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    MGシリーズは装置・金型表面など、磁石で固定できる面の計測に適した温度センサです。
    用途モーター・発動機の表面温度計測等コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度2秒耐久性5万回以上プラグ形状標準プラグ
  • 高圧管用 7K・10K ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ

    高圧管用 7K・10K ポリエチレン管 継手 3FNジョイント

    ヤマアサ
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    用途ポリエチレン管用継手
  • 0.30x1.22m/1.0ton ブリッジ(アルミ製) エスコ

    0.30x1.22m/1.0ton ブリッジ(アルミ製)

    エスコ
    42,600税込46,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA905MG-21質量(kg)5最大積載荷重(kg)1000
  • USBケーブル(タイプC) イチネンTASCO

    USBケーブル(タイプC)

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    TA418MG/MHシリーズ用オプション
    名称USBケーブル(タイプC)
  • コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米未満 旭産業

    コンテナバッグ丸型排出口あり 容量1立米未満

    旭産業
    3,998税込4,398
    1袋
    当日出荷
    排出口付きです。
    材質ポリプロピレンタイプ丸型種類内袋:なし形式排出口:ありベルト色ベージュラミネートなし
  • ロング平行ピンポンチ エスコ

    ロング平行ピンポンチ

    エスコ
    11,900税込13,090
    1セット
    翌々日出荷
    6本組。セット内容:平行ピンポンチ(ロング)先端径×全長 3×203mm、4×203mm、5×203mm、6×203mm、8×203mm、10×203mm。黒色酸化仕上げで錆を防止します。 工具袋(270×215mm)付き。
    材質クロムバナジウム鋼
  • 取付けステーセット TMEHジャパン

    取付けステーセット

    TMEHジャパン
    628税込691
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質スチールシルバー適合パイプ径(Φmm)28
  • 連結 中量棚300kg 高さ2100mm 浅香工業

    連結 中量棚300kg 高さ2100mm

    浅香工業
    38,980税込42,878
    1台
    翌々日出荷
    用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型50×50×10棚段数6棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)300
  • モニタリングリレー GIC SPDT 208→480V ac 59mm GIC[制御機器]

    モニタリングリレー GIC SPDT 208→480V ac 59mm

    GIC[制御機器]
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:208 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3●最大検出電流値:5A●遅延時間:0.5 → 15 s、5 s●電流範囲:最大5 A●GIC電源モニタリングSMシリーズ. GICの業務用単相 / 3相電源モニタ製品であり、工業 / 農業向けの豊富な機能を装備しています。. このシリーズは、欠相 / 逆位相、位相不平衡に対応 低電圧 / 過電圧を選択可能 時間遅延を調整可能 LED表示も用意 ベース / DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊ジョイント単品 TMEHジャパン

    特殊ジョイント単品

    TMEHジャパン
    375税込413
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
  • 単体 中量棚300kg 高さ2100mm 浅香工業

    単体 中量棚300kg 高さ2100mm

    浅香工業
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
    用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)2100タイプ単体段数6耐荷重(kg/段)300支柱(mm)C型50×50×10棚段数6棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/段)300
  • 単体 中量棚300kg 高さ2100mm 浅香工業

    単体 中量棚300kg 高さ2100mm

    浅香工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
    用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)2100タイプ単体段数5耐荷重(kg/段)300支柱(mm)C型50×50×10棚段数5棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/段)300
  • 連結 中量棚300kg 高さ2100mm 浅香工業

    連結 中量棚300kg 高さ2100mm

    浅香工業
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型50×50×10棚段数5棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラック 300kg MGタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 300kg MGタイプ

    扶桑金属工業
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    段間隔は50mmピッチで調整できます。
    用途中量ラックグリーン材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)300耐荷重(kg)300グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1200/棚1間口当り均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)300
  • 連結 中量棚300kg 高さ2100mm 浅香工業

    連結 中量棚300kg 高さ2100mm

    浅香工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型50×50×10棚段数4棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)300
  • 単体 中量棚300kg 高さ2100mm 浅香工業

    単体 中量棚300kg 高さ2100mm

    浅香工業
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。何台でも連結可能なので、経済的にもスペース的にも優れます
    用途事務所や倉庫の整理グリーン高さ(mm)2100タイプ単体段数4耐荷重(kg/段)300支柱(mm)C型50×50×10棚ピッチ(mm)50総耐荷重(kg)1200
  • ステー 2 BMG-2137G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステー 2 BMG-2137G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷