カテゴリ
- 食品・飲料(32)
- 農業機械(22)
- メカニカル部品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 科学研究・開発用品(14)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 測定用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(22)
- THK(18)
- アサヒフードアンドヘルスケア(15)
- CKD(4)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- コカ・コーラ(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 東亜DKK(3)
- DHC(健康食品)(3)
- THECUT(3)
- SKC(環境測定)(3)
- 伊藤園(2)
- クラウン[事務用品](2)
- ParkerTAIYO(2)
- TRUSCO(2)
- 共立理化学研究所(2)
- 井村屋(2)
- 第一三共ヘルスケア(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mg-45」の検索結果

MGB用替えゴム
BUYLONG(14件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷モリブデンコートを施した高品質ラバーを採用。摩擦抵抗が大幅に減少し、ビビリをなくし、スムーズな拭き取りを実現しました。 ガラス表面のコーティング皮膜上でも皮膜にダメージを与えず、撥水効果を長期間持続させることができます。用途MGB用替えゴム商品タイプスタンダード
液体用吸着マット
ABS ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(100枚)当日出荷から9日以内出荷水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。材質ポリプロピレン対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット棒
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)取付ねじ2-M6深さ8材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
タフヌリ君450mm
石井超硬工具製作所¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂形状先丸寸法(mm)450
丸型コバルト磁石
マグネットプラン¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷耐腐食性に優れております。 ネオジュウムに比べ効果です。 温度変化にも安定した特性を持っております。 衝撃に弱く機械的な強度が弱いです。 着磁方向はT方向になります。(他の方向着磁もで着ます。)RoHS指令(10物質対応)対応
SMG式ソーラーセンサーライト ダミーカメラ型
PROMOTE(プロモート)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷単結晶シリコンの高効率ソーラーパネルを採用。昼間は太陽光を電気に変換して内蔵充電池へ蓄えます。夜間は防犯カメラ風ワーニングランプが点滅。ソーラー充電式で月々の電気代1円。夜間は人感センサーにより強力発光!。明暗センサーにより昼間は点灯しません。不審者威嚇から非常時の誘導灯まで活用法はいろいろ!。簡単取付!配線不要!電池交換不要!用途効果的な防犯対策に!セット内容マグネットベース、コンクリート用プラグ、木ネジ寸法(mm)195×215×100質量(g)520電圧(V)3.7/1800mAh保護等級IP65充電時間(時間)(薄曇り)6~8耐用年数(年)3~4人感センサー範囲:上下50~60°、左右100~110°![両面マグタッチシート クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07577237-181120-02.jpg)
両面マグタッチシート
クラウン[事務用品]¥519税込¥5711枚当日出荷好きな形に自由自在。切れて書けるマグネットシート。しっかり書ける。自由に切れる。表と裏が使える両面カラータイプ。材質PVC、ゴム磁石RoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×100×1.0商品タイプ両面
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥28,980税込¥31,8781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3![マグタッチシート 接着剤付 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07577298-200925-02.jpg)
マグタッチシート 接着剤付
クラウン[事務用品]¥599税込¥6591枚翌々日出荷会議用資料やポスターなどを、磁石でピタッと掲示。仕様シートタイプRoHS指令(10物質対応)対応外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)300×100×1.2
NEWトラクッション(マグネットタイプ)
日東エルマテリアル¥6,498~税込¥7,148~1枚当日出荷から4日以内出荷危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 両端マグネット付きの無反射タイプです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に 自動車やフォークリフトのすり傷防止など色黄/黒長さ(m)0.5
マグネットマイクオプション
ICOM(アイコム)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷IC-MS4880用アンテナです。用途IC-MS4880用トラスコ品番208-3945適合機種IC-MS4880幅(mm)80品名マグネット基台付アンテナ奥行(mm)800アンテナサイズ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 4.7μF
日本ケミコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリップル電流 = 56mA315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
ワンレボリューションスレッドミル AT-1
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から4日以内出荷不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
吸着管(シリカゲル・8×110 mm・2層式・300/150 mg・45/60メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube, Silica Gelは、シリカゲルを充填したsorbent tubeで、8 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は300/150 mg、粒度は45/60 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤シリカゲル材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
吸着管(ファイヤーブリック(硫酸処理)・7×70 mm・1層式・300 mg・45/60メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube、Firebrick(gas chrom-R)(sulfuric acid)、7 x 70 mmサイズ、1 section、吸着剤300 mg充填、45/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:硫酸処理使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Firebrick(単層構成)![パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02852823-260805-02.jpg)
パックテスト [10回分入り]
共立理化学研究所(18件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(10回分)当日出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)
SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(48回分)当日出荷から12日以内出荷工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
アクエリアス1日分のマルチビタミン パウダー 51g(30袋)
コカ・コーラ¥3,998税込¥4,3181箱(51g×30個)翌日出荷水分補給とあわせて手軽に1日分のマルチビタミンが摂れます成分【(1袋(粉末51g)当たり)】エネルギー180kcal、脂質0g、食塩相当量1.47g、炭水化物45g、たんぱく質0g、ビタミンC2000mg、ナイアシン16mg、ビタミンB64mg、クエン酸800mgシリーズアクエリアス容量(g)51容器袋原材料糖類(砂糖(国内製造)、ぶどう糖)、食塩/ビタミンC、クエン酸、クエン酸Na、香料、塩化K、乳酸Ca、ナイアシン、甘味料(アセスルファムK)、マリーゴールド色素、ビタミンB6アレルギー特定原材料:なし
カロリーメイト ブロック
大塚製薬(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,3741箱(2本×20個)5日以内出荷から12日以内出荷ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。 忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。 1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
濃ーいみかん 84G
アサヒグループ食品¥229税込¥2471個(84g)7日以内出荷みかん果汁を使った濃厚な味わいのキャンディ。栄養機能食品(ビタミンC)。1袋にビタミンC800mg、β-カロテン4000μgヘスぺリジン45mg入り。みかん由来の嬉しい栄養成分(食物繊維、クエン酸)を手軽に摂取出来る機能性キャンディです。
edge タブレット型DO計
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷から7日以内出荷DO測定に特化した専用器 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 0.00~45.00mg/L(ppm)までの測定範囲 直径12mmの細径電極を採用 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能用途世界初の、多用途なタブレット型DO計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 DO専用器ではDOと温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。セット内容本体、DO電極(HI764080)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、電極電解液(HI7041S)1本、メンブランキャップ2個、オーリング2個、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(DO)溶存酸素:0.00~45.00ppm酸素飽和度:0.0~300.0%(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)精度(DO)測定値の±1.5%±1digit、(温度)±0.5℃;±0.9°F分解能(DO)溶存酸素:0.01ppm酸素飽和度:0.1%(温度)0.1℃;0.1°F温度補償自動(0~50℃)校正(DO)1点または2点校正(0%ではHI7040標準液を使用、100%では空気校正)データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能(DO塩分)0~40g/L(検出単位:1g/L)、(DO/高度補正)-500~4000m(検出単位:100m)PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
ディアナチュラ ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル
アサヒフードアンドヘルスケア(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,158~1個(150粒)ほか5日以内出荷忙しい人の元気チャージに、ビタミンB1・B2・B6、亜鉛を強化。39種の栄養成分を、1日3粒で手軽に補えます。 毎日の活力に18種類のアミノ酸をマルチビタミン&ミネラルにプラス。 必須アミノ酸に加え、エネルギーサイクルで働くアミノ酸を配合しました。栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:3.74kcal、たんぱく質:0.54g、脂質:0.024g、炭水化物:0.34g、ナトリウム:4.16mg、ビタミンB1:10mg、亜鉛:7mg、ビタミンE:8mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB2:11mg、ビタミンB6:10mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンC:80mg、ビタミンD:5μg、カルシウム:100mg、マグネシウム:50mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、銅:0.2mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg、バリン:30mg、ロイシン:42mg、イソロイシン:30mg、メチオニン:39mg、フェニルアラニン:42mg、トリプトファン:10.5mg、リジン:36mg、ヒスチジン:24mg、スレオニン:21mg、グリシン:47.6mg、アルギニン:35.2mg、グルタミン酸:28.9mg、アラニン:27.6mg、アスパラギン酸:16.9mg、プロリン:14.7mg、セリン:9.8mg、シスチン:4.5mg、チロシン:1.6mg一日あたりの目安量3粒
SFPモジュール/Brocade E1MG-TX互換/1000BASE-T RJ-45銅線トランシーバー/Cat6 Cat5e対応/最大100m
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷Brocade E1MG-TX互換SFPモジュール:互換性のあるBrocade製スイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施した銅線トランシーバー。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な1GbEデータ転送を実現。仕様:1000BASE-T/1Gbps/銅線(Copper)/RJ-45コネクター(RJ-45 Connector)/最大通信距離:100m。OEMホスト互換性をテスト済み:Brocadeルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能
キリン ファイア贅沢カフェオレ185g缶
キリン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,4541箱(185g×30本)5日以内出荷直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、ミルクのまろやかさやコク旨さが味わえる贅沢なカフェオレ。シリーズキリン ファイア容器缶本数30アズワン品番65-0433-19原材料牛乳、砂糖、コーヒー、全粉乳、デキストリン、クリーム/乳化剤、香料アレルギー乳栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 39、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.8、炭水化物(g) 7.2、食塩相当量(g) 0.11、ナトリウム(mg) 45、リン(mg) 21、カリウム(mg) 78、カフェイン(mg) 50
パワーロック MLシリーズ
椿本チエイン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から112日以内出荷センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。













![両面マグタッチシート クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07577237-181120-02.jpg)


![マグタッチシート 接着剤付 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07577298-200925-02.jpg)














![パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02852823-260805-02.jpg)