明治
明治メイバランスMiniカップ コーンスープ味
持ちやすいカップタイプ、従来より飲みやすいストロー付きです。
成分
エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、脂質:5.6g、炭水化物:31.8g(糖質:29.3g、食物繊維:2.5g)、食塩相当量:0.41g、亜鉛:2.0mg、カリウム:180mg、カルシウム:120mg、クロム:6.0μg、セレン:12μg、鉄:1.5mg、銅:0.10mg、マグネシウム:40mg、マンガン:0.46mg、モリブデン:10.0μg、ヨウ素:30μg、リン:140mg、ナイアシン:5.5mg、パントテン酸:1.2mg、ビオチン:30μg、ビタミンA:120μg、ビタミンB1:0.30mg、ビタミンB2:0.40mg、ビタミンB6:0.60mg、ビタミンB12:1.2μg、ビタミンC:100mg、ビタミンD:1.2μg、ビタミンE:6.0mg、ビタミンK:18.8μg、葉酸:60μg
種類
コーンスープ味
内容量(mL)
125
原材料
液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、クエン酸Na、リン酸K、塩化K、V.C、炭酸Mg、調味料(アミノ酸等)、香料、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、クチナシ色素、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73536341
1415076
¥
255
¥
249
¥
269
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください