カテゴリ
- 切削工具(1,974)
- 食品・飲料(417)
- 科学研究・開発用品(236)
- 測定用品(170)
- 日用品(157)
- 農業機械(156)
- パソコン/周辺機器(133)
- 制御機器(89)
- 介護用品(88)
- メカニカル部品(70)
- FA担当者のオススメ新商品(68)
- 建築金物(49)
- ヘルスケア(43)
- 事務用品(40)
- 作業工具(39)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 電気材料(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 機構部品(27)
- バイク部品(26)
- 研磨材(25)
- 物流用品(24)
- オフィス家具(24)
- 建材・エクステリア(24)
- 自動車補修部品(23)
- 電動工具(23)
- 溶接用品(19)
- 肥料・農薬・除草剤・種(18)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 医療(16)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 手袋(11)
- 厨房用品(10)
- 学童・教育用品(10)
- 防災用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 安全保護具(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 家電(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 卓上消耗品(8)
- 安全標識(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 梱包用品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 救急・衛生(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 空圧工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 安全用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- カー用品(5)
- 作業服(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 保管用品(4)
- テープ(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 農業・園芸資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(3)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 住友電工ハードメタル(360)
- 京セラ(359)
- 三菱マテリアル(283)
- タンガロイ(224)
- イスカル(151)
- BIGM(丸山製作所)(148)
- セコ・ツールズ・ジャパン(144)
- メディアカバーマーケット(103)
- サンドビック(99)
- ケナメタル(86)
- ワルター(81)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(74)
- 日清食品(71)
- THK(63)
- SKC(環境測定)(60)
- アサヒフードアンドヘルスケア(50)
- エスコ(49)
- マースジャパンリミテッド(49)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(44)
- ブランドをもっと見る
「mg1」の検索結果

チェーンスリングセット MG1
マーテック(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット当日出荷から5日以内出荷チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。用途荷役・運搬作業用に。仕様チェーン長さ調整機能付材質特殊合金鋼寸法a(mm)60
ナイスメンG(面取りカッター)
TRUSCO(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。材質SKH-51(ハイス)被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥46~税込¥51~1個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
キーハンガー
TANNER(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。 木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。 キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)耐荷重(kg)2ホルダー数10個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
マーキー・ギア ケブラータイプ
大一鋼業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ケブラー式コードリール。 耐摩耗性に優れたコードリールで、装着部がカラビナになっており、色々な場所に着けて使えます。用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等材質本体:ポリカーボネイト、ワイヤー:ケブラー色ブラック質量(g)81コード長さ(cm)120
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
散水ノズル メタル10
GARDEN FRIENDS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷頑丈なメタルボディ。ゴムグリップに滑りにくく、細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。10パターンの豊富な水形。<シャワー><拡散><4ポイント><5ポイント><ジェット><ストレート小><ミスト><ヨコ><タテ><ストレート大>。背上部にあるツマミで水量調整が可能です。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。材質金属・樹脂・ゴム適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン10シャワー種類10パターン切替:●シャワー●拡散●4ポイント●5ポイント●ジェット●ストレート小●ミスト●ヨコ●タテ●ストレート大
鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア
チップソージャパン(16件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
OBDIIメモリーバックアップ用電源
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷車のバッテリー交換時に本製品から電気を供給することで、車両の時計やナビ・オーディオなどのメモリーをバックアップ(保護)できます。車両との接続は車内のOBDII OBDIIコネクターを利用し、バッテリー交換作業を確実にできます。見やすい2つのLEDランプを装備しており、本製品の作動状態が確認できるので、安心してバッテリー交換作業を行うことができます。材質(本体)[本体]ABS、[OBDIIアダプター部]ABS・PVC、[ケーブル]PVC質量(g)約200ケーブル長(m)約1電池単3アルカリ電池(別売)8本使用環境温度(℃)0~40本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約126×70×18
巻付グリップシンブル
JAPPY(1件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷から3日以内出荷工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
防犯ミラーマグネットタイプ
光(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付)仕様マグネットタイプ、屋内外両用トラスコ品番305-7071型式丸型寸法(幅W×高さH)(mm)148×240材質(ミラー)ガラス材質(枠)ABS樹脂像の大きさ(曲面R)120
ターピー ストロングメッシュ
萩原工業(15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプタイプ継ぎ目なし材質(シート)ポリプロピレンハトメピッチ(mm)約300質量(g/m2)目付け/114材質(ハトメ)アルミ引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466特性耐候、防炎![ネームマグフック 1kg SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035399-210315-02.jpg)
ネームマグフック 1kg
SONIC(ソニック)[文具]¥489税込¥5381パック(3個)当日出荷ラベルシールが貼れて、用途別の管理がしやすい。材質本体=PS、フック=スチール色白耐荷重(kg)1シール可能幅(mm)24フック固定サイズ(mm)35×62×29
エバーズ 長期防錆油
EVERS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(420mL)当日出荷金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。アズワン品番64-9558-25
MG-1 ミニフック
カツイチ¥319税込¥3511枚(10本)8日以内出荷ロックフィッシュゲームにて多用されるマイクロワームのスプリットショットリグ、ダウンショットリグ、ライトテキサスリグに対応するミニマムオフセットフックです。水中ウキ等を利用したフロートリグ等での使用でも、岩礁エリア、藻場をストレスなく攻略できるためオススメです。スモールオフセットの弱点である、フッキングの悪さを克服するロングシャンク、ナローゲイプ。ラインが通しやすい、通常よりやや大きめのアイ設定。小型魚の軽い吸い込みでも、フックアップへ持ち込むファインワイヤー採用。ウィードレスセッティングにより、スナッグレス性能に長ける。用途釣り、針
MG-1 ミニフック
カツイチ¥319税込¥3511枚(10本)8日以内出荷ロックフィッシュゲームにて多用されるマイクロワームのスプリットショットリグ、ダウンショットリグ、ライトテキサスリグに対応するミニマムオフセットフックです。水中ウキ等を利用したフロートリグ等での使用でも、岩礁エリア、藻場をストレスなく攻略できるためオススメです。スモールオフセットの弱点である、フッキングの悪さを克服するロングシャンク、ナローゲイプ。ラインが通しやすい、通常よりやや大きめのアイ設定。小型魚の軽い吸い込みでも、フックアップへ持ち込むファインワイヤー採用。ウィードレスセッティングにより、スナッグレス性能に長ける。用途釣り、針
カメラマウント
サンワサプライ¥7,098税込¥7,8081台当日出荷強力マグネットで取付できるカメラマウントです。工事車両やスチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。セット内容カメラアダプタ、アーム、マグネットマウント、取扱説明書材質アーム:アルミニウム合金、マグネットマウント:EVA、ネオジム磁石適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法マグネット取付け調整機能自由な位置に固定可能
オールステンレスパイプ
TRUSCO¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から3日以内出荷美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ関係 マグネ命札
日本緑十字社¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷表示板全体がマグネットになっています。材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット
マイクログランデ スモールローラー
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から翌々日出荷破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。材質超硬合金(CARBIDE)シャンク精度h7
パルプモールド容器 丸プレート
大黒工業¥569税込¥6261パック(50枚)当日出荷から5日以内出荷バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。入数(枚)50商品タイプ本体
デジバイブロ用 マグネット
昭和測器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できるマグネットです。用途検出面が強磁性体の場合に。質量(g)約80寸法(幅W×高さH)(mm)26Φ×25吸着力(N)約100使用環境温度上限(℃)100
マグネットロール のりなし
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。仕様糊なしタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ特性強磁力
...












![スクールマグタッチ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576564-230216-02.jpg)













![ネームマグフック 1kg SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58035399-210315-02.jpg)





![マグネットハンガー クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06627941-190816-02.jpg)