キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業
付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ
消費電力(W)735
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。
付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナ
トラスコ品番554-8351
電源(V)AC100
消費電力(W)1150
最大出力(W)1650
コード長さ(m)2.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300
定格電流(A)12
砥石径(Φmm)180
砥石寸法(Φmm)外径180
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード