カテゴリ

  • バイク純正部品(23)
  • 防犯用品(8)
  • 切削工具(6)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 事務用品(3)
  • 介護用品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 完成車(1)

「mg103」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け モノタロウ

    液状ガスケット エンジンオイル・ウォーターポンプ向け

    モノタロウ(44件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(150g)
    当日出荷
    シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。 シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。 しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。 主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。 振動の激しい場所への使用が可能です。
    用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。使用温度範囲(℃)-60~250主成分シリコーン比重(150)1.5不揮発分99.5wt%反応形態脱オキシム成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン液色黒色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量98mL販売区分業務用
  • マグネットスイッチセット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マグネットスイッチセット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。スイッチ部とマグネット部のずれ(段差)を解消するスペーサーと、窓の解放時にマグネット部を守るストッパー、取付ネジを付属。
    付属品スペーサー、ストッパー、取付けネジ材質樹脂質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続M3端子接続式使用周囲温度(℃)-30~+50接触抵抗(mΩ)200以下設置方法露出設置付加機能ループチェック用テスター孔設置場所ドア、窓などの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
  • マグネプレート 日本緑十字社

    マグネプレート

    日本緑十字社
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ200×150×0.8mm種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
  • 丸型ネオジウム磁石 マグネットプラン

    丸型ネオジウム磁石

    マグネットプラン
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    薄型マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用が可能です。磁力が強く、動作距離が長いタイプです。(動作距離20mm以下)。付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
    材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)接触抵抗(mΩ)200以下設置場所ドア、サッシ枠などの内側開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
  • 防水型マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防水型マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    b接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
    材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット離隔時:開、マグネット近接時:閉防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)18
  • 防水型マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防水型マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    a接点出力です。防水型(JIS防水等級7相当)で、従来のドアやアルミサッシ引き戸以外に風呂場や門扉など、屋外や湿度の高い悪環境下においても使用可能です。マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用可能です。
    材質樹脂質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50設置場所ドア、サッシ、風呂、門扉開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(a接点)、マグネット離隔時:閉、マグネット近接時:開防水性JIS防水等級7相当接点容量AC/DC30V・0.1A、10W(抵抗負荷)セット距離(mm)15
  • 埋込用マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    埋込用マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    埋込型のため美観を保ちながら扉を警戒できます。 扉の開閉を検出する、埋込型のマグネットスイッチです。 警戒したい扉と枠に埋込み、プレート表面の露出だけなので扉の警戒を意識させません。 アルミプレートは表面処理にアルマイト加工を施しており、耐腐食性に優れ、美しい仕上がりとなっています。 スイッチ部は端子式のため、配線接続が容易です。
    付属品取付けネジ4本(Φ4×12)材質アルミプレート(アルマイト加工)質量(g)約50(スイッチ、マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50接触抵抗(mΩ)200以下設置場所屋内 : ドア、サッシ枠などの埋込取付開閉寿命(回)100万(定格負荷)接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作接点マグネット隔離時/接点 : 開、マグネット近接時/接点 : 閉セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
  • マグネットシート ツヤ有りタイプ クラウン[事務用品]

    マグネットシート ツヤ有りタイプ

    クラウン[事務用品]
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    ホワイトボードマーカーを使えば、書き消しできるツヤ有りタイプ。 ハサミでカット出来ます。 等方性マグネット。
    寸法(mm)100×300厚さ(mm)0.8材質PVC、ゴム磁石商品タイプボード
  • マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    3,798税込4,178
    1台
    3日以内出荷
    a接点仕様のマグネットスイッチです。
    材質樹脂質量(g)約20 (スイッチ、 薄型マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50 (結露なきこと)接触抵抗(mΩ)200以下設置場所屋内: ドア、 サッシ枠などの内側取付開閉寿命(回)100万 (定格負荷)接点容量AC/DC30V 0. 1A動作接点無電圧接点 (a接点)、マグネット離隔時/接点 閉、マグネット近接時/接点: 開セット距離(mm)12以下 (マグネット~スイッチ間)
  • マシュマロ便座クッション極厚 藤栄

    マシュマロ便座クッション極厚

    藤栄
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷
    厚さ50ミリという圧倒的ボリューム感で、優しく包み込むような座り心地。
    仕様洗濯機可(ネット使用)材質表面:ポリエステル100%、中芯:ウレタンフォーム、吸着:熱可塑性エラストマー寸法(cm)約幅17×長さ40×厚さ5
  • 薄型マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    薄型マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉でも使用可能です。ダーク色の扉などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。
    付属品取付けネジ質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)使用温度範囲(℃)‐30~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)接点仕様接点動作:無電圧接点(b接点)マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開、接点出力:無電圧リレーC接点(250V5A)設置場所屋内:ドア、サッシ枠などの内側セット距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)接点定格接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接触抵抗:200mΩ以下、開閉寿命:100万回(定格負荷)
  • (MG10)ピン,M/T パワー トレーン ミツビシ

    (MG10)ピン,M/T パワー トレーン

    ミツビシ
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
  • バイメタルホールソーセット(六角軸) エスコ

    バイメタルホールソーセット(六角軸)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1セット(5本)
    翌日出荷
    刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
  • M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    660税込726
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM10×30
  • マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    71,980税込79,178
    1式(50個)
    5日以内出荷
    スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。
    付属品取付けネジ材質樹脂質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続M3端子接続式接触抵抗(mΩ)200以下設置方法露出設置付加機能ループチェック用テスター孔開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
  • BOLT,FLG.10X103  90110MG7000 ホンダ

    BOLT,FLG.10X103 90110MG7000

    ホンダ
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
  • MG Series(MGPM40-103Z) SMC

    MG Series(MGPM40-103Z)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)103ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
  • マグネットスイッチ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    マグネットスイッチ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    容積比1/8(MG-103比較)の超小型化を実現、色々な場所に目立たず取り付けられます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面には細いクギで固定できます。
    材質樹脂グレー質量(g)約6(マグネット部・スイッチ部合計)配線接続リード線接続式接触抵抗(mΩ)150以下設置方法露出設置開閉寿命(回)100万(定格負荷)動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作距離(mm)12以下(マグネット~スイッチ間)
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-103Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-103Z)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)103ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-103AZ) SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-103AZ)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)103ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-103Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-103Z)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)103ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準クランプ(NF10403,DG10503,MG10503用) ノガ

    標準クランプ(NF10403,DG10503,MG10503用)

    ノガ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)Φ8
  • 旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP1030 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP1030

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,598税込10,558
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030
    寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1030 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1030

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030
    寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • 0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本) エスコ

    0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-162寸法(mm)Φ3.0×121入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • 0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本) エスコ

    0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-161寸法(mm)Φ3.0×121入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • 16インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF103 MYPALLAS

    16インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF103

    MYPALLAS
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトだから車に積んだり用途も広かる!。大人から子供まで家族で使えるデイリーアイテム!。大型フロントギア+シマノ製6段変速付で快適走行!。コレクション性もある厳選フレームカラー!
    用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、16インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、シフター/シマノ(サムシフト)、ディレイラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ幅(mm)1320高さ(mm)860~940備考折畳ジョイント部二重ロック方式、Wギアカバー 他奥行(mm)550本体質量(kg)約14適応身長(cm)135~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)670~840寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】600×360×770変速段数6段階
  • 旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP1030 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP1030

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030
    寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP1030 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP1030

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030
    寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP1030 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP1030

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030
    寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • MG1030・MG1035用ショートアーム ノガ

    MG1030・MG1035用ショートアーム

    ノガ
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
  • PIPE,SEAT    51440MG1003 ホンダ

    PIPE,SEAT 51440MG1003

    ホンダ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
  • JOINT,3 WAY    52434MG1003 ホンダ

    JOINT,3 WAY 52434MG1003

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
  • PIPE FR.FORK    51410MG1003 ホンダ

    PIPE FR.FORK 51410MG1003

    ホンダ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
  • CASE L.BOTTOM    51521MG1003 ホンダ

    CASE L.BOTTOM 51521MG1003

    ホンダ
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
  • CASE R.BOTTOM    51421MG1003 ホンダ

    CASE R.BOTTOM 51421MG1003

    ホンダ
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
  • CAP,AIR VALVE    51457MG1003 ホンダ

    CAP,AIR VALVE 51457MG1003

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • LIGHT.LICENCE   33720MG1003 ホンダ

    LIGHT.LICENCE 33720MG1003

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • HOSE,RR.BRAKE   43310MG1003 ホンダ

    HOSE,RR.BRAKE 43310MG1003

    ホンダ
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷