カテゴリ
- 切削工具(5)
- 測定用品(4)
- 事務用品(3)
- 防犯用品(2)
- 食品・飲料(2)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mg103」の検索結果

マグネプレート
日本緑十字社¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から4日以内出荷サイズ200×150×0.8mm種別マグネプレート材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)形状標識区分JIS汎用JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
丸型ネオジウム磁石
マグネットプラン¥629税込¥6921個当日出荷から4日以内出荷最大エネルギー積の値が高くサマリュウムコバルト磁石に比べて安価です。 錆び易い為、体液使用はお控えください。 表面はニッケルメッキしております。 着磁方向はT方向になります。RoHS指令(10物質対応)対応
埋込用マグネットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷埋込型のため美観を保ちながら扉を警戒できます。 扉の開閉を検出する、埋込型のマグネットスイッチです。 警戒したい扉と枠に埋込み、プレート表面の露出だけなので扉の警戒を意識させません。 アルミプレートは表面処理にアルマイト加工を施しており、耐腐食性に優れ、美しい仕上がりとなっています。 スイッチ部は端子式のため、配線接続が容易です。付属品取付けネジ4本(Φ4×12)材質アルミプレート(アルマイト加工)質量(g)約50(スイッチ、マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50接触抵抗(mΩ)200以下設置場所屋内 : ドア、サッシ枠などの埋込取付開閉寿命(回)100万(定格負荷)接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)動作接点マグネット隔離時/接点 : 開、マグネット近接時/接点 : 閉セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)![マグネットシート ツヤ有りタイプ クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41436437-130807-02.jpg)
マグネットシート ツヤ有りタイプ
クラウン[事務用品]¥399税込¥4391枚当日出荷ホワイトボードマーカーを使えば、書き消しできるツヤ有りタイプ。 ハサミでカット出来ます。 等方性マグネット。寸法(mm)100×300厚さ(mm)0.8材質PVC、ゴム磁石商品タイプボード
マグネットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥3,798税込¥4,1781台3日以内出荷a接点仕様のマグネットスイッチです。材質樹脂質量(g)約20 (スイッチ、 薄型マグネット合計)使用周囲温度(℃)-30~+50 (結露なきこと)接触抵抗(mΩ)200以下設置場所屋内: ドア、 サッシ枠などの内側取付開閉寿命(回)100万 (定格負荷)接点容量AC/DC30V 0. 1A動作接点無電圧接点 (a接点)、マグネット離隔時/接点 閉、マグネット近接時/接点: 開セット距離(mm)12以下 (マグネット~スイッチ間)
マシュマロ便座クッション極厚
藤栄¥2,498税込¥2,7481枚5日以内出荷厚さ50ミリという圧倒的ボリューム感で、優しく包み込むような座り心地。仕様洗濯機可(ネット使用)材質表面:ポリエステル100%、中芯:ウレタンフォーム、吸着:熱可塑性エラストマー寸法(cm)約幅17×長さ40×厚さ5
薄型マグネットスイッチ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉でも使用可能です。ダーク色の扉などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。付属品取付けネジ質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計)使用温度範囲(℃)‐30~+50(結露なきこと)外観樹脂(ブラック)接点仕様接点動作:無電圧接点(b接点)マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開、接点出力:無電圧リレーC接点(250V5A)設置場所屋内:ドア、サッシ枠などの内側セット距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)接点定格接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接触抵抗:200mΩ以下、開閉寿命:100万回(定格負荷)
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP1030
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,598税込¥10,5581箱(5個)当日出荷から翌々日出荷コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP1030
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,198税込¥10,1181箱(10個)当日出荷から翌々日出荷コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷インク色赤商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-162寸法(mm)Φ3.0×121入数1本繰り返し・詰め替え対応
0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷インク色黒商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-161寸法(mm)Φ3.0×121入数1本繰り返し・詰め替え対応
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP1030
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP1030
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌々日出荷コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP1030
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
重量級DGホルダーセット(MG61003+DG1000)
ノガ¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷セット内容MG61003+DG1000質量(kg)2.1アーム長さ(mm)下アーム:133 上アーム:113 アーム全長:317マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55マグネット保持力:800(N)
ザバスアクアホエイプロテイン100バナナ風味
明治¥7,498税込¥8,0981個(980g)5日以内出荷高純度ホエイプロテインアイソレート(WPI)100%使用 たんぱく原料として、高精製された純度の高い「ホエイプロテインアイソレート」を100%使用しています。運動時のプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。 「クエン酸+4種のビタミンB群+ビタミンC+ビタミンD」配合 カラダにうれしい「クエン酸」、カラダづくりに欠かせない「ビタミンB群・ビタミンD」、体調維持に欠かせない「ビタミンC」を配合しています。 「ザバス アクア ホエイプロテイン100」は、明治が実施したアスリートの食事調査結果に基づき、アスリートのカラダづくりに必要とされるビタミンを独自に設計して配合しています。 アンチ・ドーピング認証「インフォームドチョイス」を取得保存方法直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。賞味期限18ヶ月原材料乳清たんぱく(イギリス製造)、砂糖/クエン酸、クエン酸Na、乳化剤、増粘剤(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、V.C、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)香味バナナ風味栄養成分【1食分(28g)当たり 】エネルギー:103kcal、たんぱく質:20.0g、脂質:0.20g、炭水化物:5.8g、食塩相当量:0.18~0.37g、ナイアシン:4.2~11.2mg、ビタミンB1:0.67mg、ビタミンB2:0.76mg、ビタミンB6:0.56mg、ビタミンC:43mg、ビタミンD:12.1μg、クエン酸:2400mg
ザバス アクアホエイプロテイン100
明治(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,0981個(1890g)11日以内出荷から14日以内出荷理想の筋肉のために スッキリしたクリアな飲みやすさを追求した、スポーツドリンク感覚のプロテイン たんぱく原料として、高精製された純度の高い「ホエイプロテインアイソレート」を100%使用しています。 運動時のプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。







![マグネットシート ツヤ有りタイプ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41436437-130807-02.jpg)