カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 食品・飲料(8)
  • 測定用品(3)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mg12a 08b」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コネクタ付ケーブル用スーパーグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スズメッキ線 ELPA

    スズメッキ線

    ELPA(8件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    全長:5m Φ0.4mm
    種類産業機械用ケーブル全長(m)5
  • 耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(B型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。 本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
    材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ取付部G(PF)ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業

    Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ

    タカチ電機工業(36件のレビュー)
    91税込100
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 多芯型ケーブルグランド 平型線用 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド 平型線用

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランド Mネジ モノタロウ

    ケーブルグランド Mネジ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
    用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM保護等級IP68
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ タカチ電機工業

    ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

    タカチ電機工業(16件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。 キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。 環境を考慮したハロゲンフリー製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
  • NPTネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    NPTネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ナイロンケーブルグランド(A型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 雌ネジ型ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    雌ネジ型ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    雌ネジ型ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    防水保護等級IP68/5気圧
  • TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット

    TCWすずめっき軟銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
    用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 防水イーサネットコネクタ(屋外用)「キーストンジャック」 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    防水イーサネットコネクタ(屋外用)「キーストンジャック」

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    防水イ-サネットコネクタ(屋外用)「キ-ストンジャック」です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部Mネジ最小内径(Φmm)グランド本体:14RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧ネジ外径C1(Φmm)20スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
  • ディアナチュラ ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラ ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル

    アサヒフードアンドヘルスケア(1件のレビュー)
    1,998税込2,158
    1個(150粒)ほか
    5日以内出荷
    忙しい人の元気チャージに、ビタミンB1・B2・B6、亜鉛を強化。39種の栄養成分を、1日3粒で手軽に補えます。 毎日の活力に18種類のアミノ酸をマルチビタミン&ミネラルにプラス。 必須アミノ酸に加え、エネルギーサイクルで働くアミノ酸を配合しました。
    栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:3.74kcal、たんぱく質:0.54g、脂質:0.024g、炭水化物:0.34g、ナトリウム:4.16mg、ビタミンB1:10mg、亜鉛:7mg、ビタミンE:8mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB2:11mg、ビタミンB6:10mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンC:80mg、ビタミンD:5μg、カルシウム:100mg、マグネシウム:50mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、銅:0.2mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg、バリン:30mg、ロイシン:42mg、イソロイシン:30mg、メチオニン:39mg、フェニルアラニン:42mg、トリプトファン:10.5mg、リジン:36mg、ヒスチジン:24mg、スレオニン:21mg、グリシン:47.6mg、アルギニン:35.2mg、グルタミン酸:28.9mg、アラニン:27.6mg、アスパラギン酸:16.9mg、プロリン:14.7mg、セリン:9.8mg、シスチン:4.5mg、チロシン:1.6mg一日あたりの目安量3粒
  • ディアナチュラスタイル 鉄&マルチビタミン アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラスタイル 鉄&マルチビタミン

    アサヒフードアンドヘルスケア(2件のレビュー)
    439税込474
    1個(20粒)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    鉄とマルチビタミンを1粒で簡単補給。 一日に必要な2.4倍量(栄養素等表示基準値より算出)の鉄。
    栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:1.22kcal、たんぱく質:0.024g、脂質:0.018g、炭水化物:0.24g、ナトリウム:1.21mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンD:5μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8mg、鉄:18mg、ビタミンP:10mg、イノシトール:20mg一日あたりの目安量1粒
  • ディアナチュラ 29アミノ マルチビタミン&ミネラル アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラ 29アミノ マルチビタミン&ミネラル

    アサヒフードアンドヘルスケア
    1,098税込1,186
    1個(90粒)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    29種の必須成分。体では作れない栄養素を補給。 必須アミノ酸8種、ビタミン12種、ミネラル9種を配合しました。
    栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:2.52kcal、たんぱく質:0.23g、脂質:0.02g、炭水化物:0.35g、ナトリウム:1.0~2.0mg、バリン:30mg、ロイシン:42mg、イソロイシン:30mg、スレオニン:21mg、メチオニン:39mg、フェニルアラニン:42mg、トリプトファン:10.5mg、リジン:36mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンD:5μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8mg、カルシウム:100mg、マグネシウム:50mg、亜鉛:2.34mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、銅:0.2mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg一日あたりの目安量3粒
  • ディアナチュラスタイル マルチビタミン アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラスタイル マルチビタミン

    アサヒフードアンドヘルスケア(2件のレビュー)
    639税込690
    1個(60粒)
    5日以内出荷
    14種類のビタミン(12種類の1日分<栄養素等表示基準値より算出>のビタミン+2つのビタミン) 14種類のビタミンを1粒にまとめて補給。
    栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:1.16kcal、たんぱく質:0.034g、脂質:0.02g、炭水化物:0.21g、ナトリウム:0.035mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB1:3mg、ビタミンB2:3.3mg、ビタミンB6:3mg、ビタミンB12:6μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンD:5μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8mg、ビタミンP:10mg、イノシトール:20mg一日あたりの目安量1粒
  • ディアナチュラ マルチビタミン&ミネラル アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラ マルチビタミン&ミネラル

    アサヒフードアンドヘルスケア
    1,498税込1,618
    1個(200粒)
    5日以内出荷
    栄養バランスが気になる方に。 12種のビタミンと9種のミネラルを配合。
    栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:1.76kcal、たんぱく質:0.045g、脂質:0.024g、炭水化物:0.34g、ナトリウム:2.3~3.4mg、ビオチン:45μg、ビタミンE:8mg、亜鉛:2.34mg、銅:0.2mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビタミンC:160mg、ビタミンD:3.5~8.0μg、カルシウム:234mg、マグネシウム:83.4mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg一日あたりの目安量4粒
  • ディアナチュラスタイル 48種の発酵植物×食物繊維・乳酸菌 アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラスタイル 48種の発酵植物×食物繊維・乳酸菌

    アサヒフードアンドヘルスケア
    1,998税込2,158
    1個(240粒)
    5日以内出荷
    毎日スッキリ元気&栄養バランス。 8種の野菜、23種の果物、7種の穀物、5種の海藻、5種の豆や種子からなる全48種の植物を発酵させた「植物発酵エキス」に12種のビタミンと9種のミネラルをプラス。 さらに食物繊維(ビール酵母由来)と乳酸菌を配合したサプリメントです。
    栄養成分(1日4粒あたり)エネルギー:3.94kcal、たんぱく質:0.4g、脂質:0.047g、糖質:0.25g、食物繊維:0.46g、ナトリウム:3.12mg、ビタミンE:8mg、ビタミンB2:1.1mg、ビオチン:45μg、ビタミンA:450μg、ビタミンC:80mg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビタミンD:5μg、カルシウム:100mg、マグネシウム:50mg、亜鉛:2.34mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、銅:0.2mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg
  • ひかり ウーパールーパー 大粒 30g キョーリン

    ひかり ウーパールーパー 大粒 30g

    キョーリン
    499税込549
    1袋(30g)
    6日以内出荷
    ウーパールーパー専用飼料! 丸飲みしやすいやわらかいスポンジペレットです。 12cm以上のウーパールーパーが食べやすい粒サイズです。 すばやく水を吸ってやわらかくなりますので、口あたりがよく吐き出すことなく食べます。 食欲を刺激するアミノ酸の効果で、バツグンの食いつき。 栄養バランスに優れ、このエサだけを与えての長期飼育、繁殖例もあります。
    仕様●原材料:フィッシュミール、オキアミミール、でんぷん類、ビール酵母、大豆ミール、魚油、小麦粉、海藻粉末、スピルリナ、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、アミノ酸(リジン)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン、B12)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(赤3)●保証成分:蛋白質47%以上、脂質8.0%以上、粗繊維3.0%以下、水分10%以下、灰分17%以下、リン1.0%以上●商品サイズ:粒サイズ/径5.5~6.0mm、厚2.4~3.2mmアズワン品番68-1403-08
  • ディアナチュラ コエンザイムQ10 アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラ コエンザイムQ10

    アサヒフードアンドヘルスケア
    1,498税込1,618
    1個(60粒)
    6日以内出荷
    内側からの元気美を。 コエンザイムQ10に加え、美容や健康を支える11種のビタミンをプラスしました。
    栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:5.84kcal、たんぱく質:0.26g、脂質:0.48g、炭水化物:0.12g、ナトリウム:0.93mg、ビオチン:45μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8mg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、sカロテン<ビタミンA換算>:450μg、コエンザイムQ10:90mg
  • ディアナチュラスタイル ブルーベリー×ルテイン+マルチビタミン アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラスタイル ブルーベリー×ルテイン+マルチビタミン

    アサヒフードアンドヘルスケア
    639税込690
    1個(20粒)
    6日以内出荷
    仕事を頑張る方に。健康的な毎日を送りたい方に。 ブルーベリーに、ルテインを配合。さらに、14種類のビタミンも配合しました。 ブルーベリー×ルテインは、仕事を頑張る方、健康的な毎日を送りたい方を応援するサプリメントです。
    栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:3.81kcal、たんぱく質:0.18g、脂質:0.25g、炭水化物:0.21g、ナトリウム:0.1~1.0mg配合成分(1日1粒あたり)ビタミンA:450μg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンB12:2.0μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8.0mg、ピオチン:45μg、ビタミンD:5.0μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ルテイン(マリーゴールド由来):6.0mg、ブルーベリーエキス末:60mg(アントシアニン36%含有)、ビタミンP:10mg、イノシトール:20mg
  • クレストフリーク キョーリン

    クレストフリーク

    キョーリン
    719税込791
    1袋(20g)
    6日以内出荷
  • ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)

    ボウシンゴム

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格30-M6X14図解NoMD2300 本体部品_No.12、MKW728B フレーム部品_No.7、MG170 本体部品_No.6、GKD6000タンク,セオイワク部品ボウシンゴム_No.25A、MD115K本体部品ボウシンゴム_No.8、GD6000 タンク、セオイワク部品 ボウシンゴム_No.26、MDJ6001G-15 タンク,セオイワク部品_No.24、MD2300K 本体部品_No.12、MD115本体部品ボウシンゴム_No.8、MDJ6500G-26 タンク,セオイワク部品_No.26、MDJ8000G-30 タンク,セオイワク部品_No.ボウシンゴム、GKD6001タンク,セオイワク部品ボウシンゴム_No.26、MDJ6001G-26 タンク,セオイワク部品_No.24、MKW728H フレーム部品_No.7、MDJ6000G-15 タンク,セオイワク部品_No.ボウシンゴム、MD115L本体部品ボウシンゴム_No.8、FP250 本体部品 ボウシンゴム_No.33、MD2300M 本体部品_No.12、MDJ8000G-30-1 タンク,セオイワク部品_No.26、MKW1116B フレーム部品_No.7、MD800 本体部品_No.11、MDJ6000G-26 タンク,セオイワク部品_No.ボウシンゴム、MD15本体部品ボウシンゴム_No.8、MDJ8001G-30 タンク,背負枠部品_No.26
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M8X8図解NoKC26BL-1 本体部品_No.12、MB327UT 本体部品_No.22、MB2304MG ギヤケース部品_No.2A、MB2304ML ギヤケース部品_No.2A、MB2303MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、BC264SG 本体部品 6カクボルト_No.15、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、MB2013MG チップソー ギヤケース部品_No.2A、KC26B-1 本体部品_No.10、MB247VGT 本体部品_No.16、MB2330DL ギヤケース部品_No.2A、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB235SPG ギヤケース部品_No.2A、GKB2702U 本体部品_No.12、MB2320U ギヤケース部品_No.2A、MB235SPU ギヤケース部品_No.2A、AC250H 本体部品 6カクボルト_No.22など
  • MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X0シリーズ CHINO(チノー)

    MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X0シリーズ

    CHINO(チノー)
    239,800税込263,780
    1個
    23日以内出荷
    ネジ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に適しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
  • MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X1シリーズ CHINO(チノー)

    MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X1シリーズ

    CHINO(チノー)
    249,800税込274,780
    1個
    23日以内出荷
    ネジ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に適しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
  • MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X2シリーズ CHINO(チノー)

    MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X2シリーズ

    CHINO(チノー)
    259,800税込285,780
    1個
    23日以内出荷
    ネジ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に適しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。