カテゴリ
- 電気材料(4)
- 介護用品(2)
- 食品・飲料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mg12a-05g」の検索結果

Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷炉・ヒーター周辺等の高温雰囲気に最適です。材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン・ワッシャ・シール/シリコン色グリーン使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
アミノバイタルプロ30本入箱
味の素¥5,589税込¥6,0361箱6日以内出荷スポーツ時に大切なアミノ酸3800mgと8種類のビタミンが配合されたスポーツサプリメントです。スポーツ時に大切なアミノ酸(カラダでは作ることの出来ない9種類の必須アミノ酸+シスチン、グルタミン)3800mgと8種類のビタミンが口どけの良い顆粒状で飲みやすく摂取できます。最新のスポーツ科学研究に基づき、アミノ酸は素早く吸収されるので、日々スポーツを続けたい方のカラダ全体のコンディショニングに最適です。原材料還元麦芽糖(国内製造)/ロイシン、グルタミン、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、シスチン、酸味料、フェニルアラニン、ショ糖脂肪酸エステル、メチオニン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、ヒスチジン、トリプトファン、貝Ca、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、V.D、V.B12栄養成分エネルギー:17kcal、たんぱく質:3.8g、脂質:0.08g、炭水化物:0.4g、食塩相当量:0.06g、ビタミンA:181μg、ビタミンB1:0.9mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.7mg、ビタミンB12:0.9μg、ナイアシン:5.0mg、パントテン酸:1.1mg、ビタミンD:1.8μg【1本(4.4g)あたり】アミノ酸:3.8g(ロイシン:1.03g、イソロイシン:0.27g、バリン:0.28g、グルタミン:1.00g、シスチン:0.23g、他アミノ酸:0.99g)、リン:検出せず、カリウム:0.10mg、ヨウ素:検出せず
PET機能性強化1日分の野菜265
伊藤園¥4,198税込¥4,5341箱(265g×24本)4日以内出荷食後の「中性脂肪」・「血糖値」の上昇を抑え、高めの「血圧」を下げるトリプルヘルスクレームの機能性表示食品の野菜汁100%飲料です。 食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制する難消化性デキストリン(食物繊維)と、血圧が高めの方の血圧を下げるGABAが含まれています。 中性脂肪、血糖値、血圧が気になる方におすすめです。仕様届出表示:本品には難消化性デキストリン(食物繊維)、GABAが含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制することが報告されています。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。シリーズ1日分の野菜容器ペットボトル本数24原材料野菜汁(トマト、にんじん、赤ピーマン、きゅうり、インゲン豆、大根、ピーマン、メキャベツの葉、ケール、レタス、アスパラガス、カリフラワー、グリーンピース、冬瓜、緑豆スプラウト(もやし)、ブロッコリー、ゴーヤ、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、レモン果汁、難消化性デキストリン、海藻カルシウム、鉄酵母、ライスマグネシウム/ビタミンC栄養成分(表示単位:1本(265g)当たり)エネルギー:98kcal、たんぱく質:2.9g、脂質:0g、炭水化物:25.2g、【その他の栄養成分】糖質:17.0g、糖類:13.0g、食物繊維:8.0g、食塩相当量:0.04~0.55g、亜鉛:0.2~1.0mg、カリウム:780mg、カルシウム:150mg、鉄:2.6~5.1mg、マグネシウム:43~70mg、ビタミンA:569~1518μg、ビタミンC:120~400mg、ビタミンE:2.0~12.0mg、ビタミンK:5~22μg、葉酸:13~142μg、β-カロテン:5742~13427μg、リコピン:14~32mg 、機能性関与成分:難消化性デキストリン(食物繊維):5.0g、GABA:75mg
プロティンダイエット スープパスタ 6袋入
DHC(健康食品)¥3,500税込¥3,7801セット(6袋)5日以内出荷おいしさ大満足!。生理学、栄養学の視点から開発された1食あたり183kcal以下の1食おきかえダイエット食品。1回の食事に必要な栄養素が摂れる!。たんぱく質17.9g。食物繊維10700mg。16種類のビタミンミネラル。コラーゲン3000mg。GABA100mg。数値は1食あたり成分【栄養(1食あたり)】ミネストローネ、熱量183kcaL、たんぱく質:18.5g、脂質:0.9g、炭水化物:30.5g(糖質:19.8g、食物繊維:10.7g)、食塩相当量:2.4g、亜鉛:2.9mg、カルシウム:308mg、鉄:3.6mg、銅:0.3mg、マグネシウム:167mg、ナイアシン:19mg、パントテン酸:6.0mg、ビタミンA:821μg、ビタミンB1:1.3mg、ビタミンB2:1.3mg、ビタミンB6:1.2mg、ビタミンB12:3.3μg、ビタミンC:100mg、ビタミンD:5.0μg、ビタミンE:5.6mg、葉酸:224μg、オルニチン塩酸塩:120mg、γ-アミノ酪酸(ギャバ):100mg、L-カルニチン:100mg、コラーゲン:3000mg、カフェイン:0mgアズワン品番54-3220-54栄養成分クラムチャウダー、熱量:168kcaL、たんぱく質:17.9g、脂質:1.3g、炭水化物:26.6g(糖質:15.8g、食物繊維:10.8g)、食塩相当量:2.2g、亜鉛:2.9mg、カルシウム:406mg、鉄:3.6mg、銅:0.3mg、マグネシウム:167mg、ナイアシン:19mg、パントテン酸:6.0mg、ビタミンA:821μg、ビタミンB1:1.3mg、ビタミンB2:1.2mg、ビタミンB6:1.2mg、ビタミンB12:5.1μg、ビタミンC:100mg、ビタミンD:5.0μg、ビタミンE:5.6mg、葉酸:224μg、オルニチン塩酸塩:120mg、γ-アミノ酪酸(ギャバ):100mg、L-カルニチン:100mg、コラーゲン:3000mg、カフェイン:0mg
パーフェクトサプリ マルチビタミン&ミネラル 20日分 80粒入
DHC(健康食品)¥1,398税込¥1,5101セット8日以内出荷忙しい毎日に。効率を追求したオールインワン。必須アミノ酸+乳酸菌酵母。ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンB12及び銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。ナイアシン、パントテン酸、ビオチン及び亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンKは、正常な血液凝固能を維持する栄養素です。鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要で、たんぱく質核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。銅は、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。成分【栄養(4粒1648mgあたり)】熱量:5.0kcaL、たんぱく質:0.41g、脂質:0.07g、炭水化物:0.67g、食塩相当量:0.015g、ビタミンA:770μg、ビタミンB1:12.0mg(1000)、ビタミンB2:14.0mg、ビタミンB6:13.0mg、ビタミンB12:24.0μg(1000)、ナイアシン:13mg(100)、パントテン酸:4.8mg(100)、ビオチン:60μg(120)、葉酸:240μg、ビタミンC:100mg(100)、ビタミンD:8.5μg、ビタミンE:6.3mg(100)、ビタミンK:150μg(100)、カルシウム:136mg、マグネシウム:64mg、鉄:2.3mg(34)、亜鉛:9.0mg(102)、銅:0.3mg(33)、マンガン:1.3mg、ヨウ素:43μg、セレン:9.34μg、クロム:3.34μg、モリブデン:8.34μg、ロイシン:78mg、リジン:60mg、バリン:52mg、フェニルアラニン:50mg、イソロイシン:40mg、スレオニン:30mg、メチオニン:39mg、ヒスチジン:24mg、トリプトファン:10.5mg、穀物醗酵エキス末(酵素4種含有):50mg、コエンザイムQ10:20mg、ヘスぺリジン:20mg、CBP(濃縮乳清活性たんぱく):12mg、乳酸菌酵母醗酵殺菌末:10mg(乳酸菌4種+酵母10兆個)、黒こしょうエキス末:5mg※上記()内の値は、栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合(%)です。アズワン品番54-3220-57