カテゴリ

  • 電気材料(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(5)
  • 食品・飲料(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mg16a」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/長足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
L型(90°エルボ)ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)L型(90°エルボ)ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
829税込912
1個
当日出荷から27日以内出荷
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(4芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から13日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
309税込340
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
雌ネジ型ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)雌ネジ型ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
雌ネジ型ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
防水保護等級IP68/5気圧
多芯型ケーブルグランド(5芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(5芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
469税込516
1個
当日出荷から62日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
多芯型ケーブルグランド 平型線用 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド 平型線用AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(6芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(6芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
569税込626
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
469税込516
1個
当日出荷から10日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
329税込362特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から62日以内出荷
汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
929税込1,022
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
炉・ヒーター周辺等の高温雰囲気に最適です。
グリーン材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン・ワッシャ・シール/シリコン使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
959税込1,055
1個
9日以内出荷
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーングリーンRoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
6,890税込7,579
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
マルチインターフェースユニット マグネスケールマルチインターフェースユニットマグネスケール
33,980税込37,378
1個
当日出荷から40日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。
0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本) エスコ0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-162寸法(mm)Φ3.0×121アズワン品番64-7920-62入数1本繰り返し・詰め替え対応
0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本) エスコ0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合EA765MG-15~-16B、-101A~-103A用エスコ品番EA765MG-161寸法(mm)Φ3.0×121入数1本繰り返し・詰め替え対応
スリムアップスリム コーンスープ アサヒフードアンドヘルスケアスリムアップスリム コーンスープアサヒフードアンドヘルスケア(1件のレビュー)
2,198税込2,374
1個(360g)
4日以内出荷
味も量も自分好みに調整できる、濃厚コーンスープ。 濃厚スイートコーンのとろけるおいしさがうれしいスープ。ダイエット中に不足しがちな成分や美容ケア成分もしっかり配合して、スリム&キレイを応援します。味や量を調整することができるので、1食置きかえ(約170kcal)はもちろん、栄養補給&美容ケアのためのサイドメニューとしてなど、いろいろなダイエットシーンにフィットします。
栄養成分(スプーン3杯45gあたり)熱量:165kcal、たんぱく質:16g、脂質:3.3g、糖質:15.0g、食物繊維:5.4g、ナトリウム:648mg、ビタミンA:150~450μg、ビタミンB1:0.56mg、ビタミンB2:0.42mg、ビタミンB6:0.39mg、ビタミンB12:0.67μg、ビタミンC:29mg、ビタミンD:1.7~6.0μg、ビタミンE:2.7mg、ナイアシン:4.4mg、パントテン酸:2.1mg、葉酸:80μg、カルシウム:234mg、マグネシウム:84mg、鉄:3.8mg、カリウム:600mg、銅:0.05~0.14mg、亜鉛:0.48~1.17mg、マンガン:0.08~0.21mg、セレン:2.3~7.1μg、CoQ10:10mg、アルギニン:510~1450mg、リジン:520~1480mg、ヒスチジン:190~540mg、フェニルアラニン:360~1000mg、チロシン:250~720mg、ロイシン:620~1750mg、イソロイシン:310~880mg、メチオニン:140~390mg、バリン:420~1180mg、アラニン:570~1630mg、グリシン:980~2740mg、プロリン:990~2770mg、グルタミン酸:2160~6070mg、セリン:400~1140mg、スレオニン:300~830mg、アスパラギン酸:690~1940mg、トリプトファン:70~210mg、シスチン:50~150mg、コラーゲン5000mg、ヒアルロン酸25mg、りんごポリフェノール10mg
電動アクチュエータ LEY16A SMC電動アクチュエータ LEY16ASMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
1日分の野菜740 伊藤園1日分の野菜740伊藤園
4,998税込5,398
1箱(740g×15本)
4日以内出荷
コップ1杯(180ml)当たり、厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取量350g分を使用し、野菜350g分の主栄養成分(※)がバランスよく摂れる野菜汁100%飲料です。「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。 (※)主栄養成分(独自基準)とはビタミンC、β-カロテン、カルシウム、マグネシウム、カリウム「令和元年国民健康・栄養調査」から算出
容量(mL)740原材料野菜汁(にんじん、トマト、赤ピーマン、きゅうり、インゲン豆、大根、ピーマン、メキャベツの葉、ケール、レタス、アスパラガス、カリフラワー、グリーンピース、冬瓜、緑豆スプラウト(もやし)、ブロッコリー、ゴーヤ、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、レモン果汁、水溶性食物繊維、海藻カルシウム、ライスマグネシウム / ビタミンC栄養成分エネルギー71kcal、タンパク質2.3g、脂質0g、炭水化物15.8g、糖質14.5g、糖類10.5g、食物繊維1.1~3.1g、食塩相当量0~0.61g、亜鉛0.1~0.8mg、カリウム645mg、カルシウム125mg、鉄0.2~1.8mg、マグネシウム45mg、ビタミンA483~1644μg、ビタミンC60~199mg、ビタミンE0.6~3.8mg、ビタミンK1~18μg、葉酸10~112μg、β-カロテン4700~14367μg、リコピン16mgシリーズ1日分の野菜容器ペットボトル本数15
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
14,790税込16,269
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
6カクナット,M5 BIGM(丸山製作所)6カクナット,M5BIGM(丸山製作所)
72税込79
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.79MB)図解NoGH10A 本体部品 6カクナット,M5_No.16、MG10A 本体部品_No.16
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:160mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:160mmFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 160 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:160mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9936アズワン品番65-7997-86
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:125mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:125mmFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 16 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:125mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9935アズワン品番65-8013-32
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:50mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:50mmFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 50 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:50mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9940アズワン品番65-7990-37
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:80mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:80mmFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 80 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:80mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9941アズワン品番65-8012-63
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:10mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:10mmFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 10 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9934アズワン品番65-7917-33
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:100mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:100mmFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 100 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:100mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9933アズワン品番65-7919-39
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:25mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:25mmFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 25 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:25mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9938アズワン品番65-7990-35
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:40mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:40mmFesto
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 16 mm で、ストロークサイズは 40 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:40mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9939アズワン品番65-7990-36
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:200mm Festo空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:200mmFesto
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 16 mm で、ストロークサイズは 200 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:200mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9937アズワン品番65-7990-34
ヤクザイタンクフタマトメ BIGM(丸山製作所)ヤクザイタンクフタマトメBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様12,13フクム規格MG170関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.11MB)図解NoGD6000 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.10、GD600 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.7、GD4000 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.16、GD301 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.11、GD300A タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.11、GD300 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.20、MG471 本体部品_No.7、MG170 本体部品_No.13、GD300B タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.10、GD500 本体部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.10、GD401 タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.19、GD400A タンク、セオイワク部品 ヤクザイタンクフタマトメ_No.11
グロメツト BIGM(丸山製作所)グロメツトBIGM(丸山製作所)
469税込516
1個
7日以内出荷
部品名称グロメツト関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.57MB) 展開図5(0.57MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.57MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.56MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB)図解NoMB2605MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.44、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクケース,フューエルタンク部品_No.16、MB2015ML フューエルタンクシステム部品_No.3、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクケース,フューエルタンク部品_No.16、MB2605MU エンジン フューエルタンクシステム部品_No.3、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクケース,フューエルタンク部品_No.16、MB2015MG フューエルタンクシステム部品_No.3、MB2305ML フューエルタンクシステム部品_No.3、MKF-A425-JK エンジン(フューエルタンク,スロットルレバー)部品_No.5、MB2305MU フューエルタンクシステム部品_No.3、MKF-A425-JS エンジン(フューエルタンク,スロットルレバー)部品_No.5、MB2305MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.44、MB2015MU フューエルタンクシステム部品_No.3、MB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.42、MB2605ML エンジン フューエルタンクシステム部品_No.3、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクケース,フューエルタンク部品_No.16、MB2305MG フューエルタンクシステム部品_No.3
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様M8X8関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.83MB)図解NoKC26BL-1 本体部品_No.12、MB327UT 本体部品_No.22、MB2304MG ギヤケース部品_No.2A、MB2304ML ギヤケース部品_No.2A、MB2303MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、BC264SG 本体部品 6カクボルト_No.15、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、MB2013MG チップソー ギヤケース部品_No.2A、KC26B-1 本体部品_No.10、MB247VGT 本体部品_No.16、MB2330DL ギヤケース部品_No.2A、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB235SPG ギヤケース部品_No.2A、GKB2702U 本体部品_No.12、MB2320U ギヤケース部品_No.2A、MB235SPU ギヤケース部品_No.2A、AC250H 本体部品 6カクボルト_No.22など
スクリユ BIGM(丸山製作所)スクリユBIGM(丸山製作所)
150税込165
1個
7日以内出荷
部品名称スクリユ関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(0.57MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.57MB) 展開図7(0.58MB) 展開図8(0.66MB) 展開図9(0.58MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.2MB)図解NoMB2305MU リコイルスタータシステム部品_No.16、MB2015MU-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.16、MB2305MG リコイルスタータシステム部品_No.16、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.40、MB2015MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.20、MB2305MG シリンダ、トップカバーシステム部品_No.8、MKF-A425-JS エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.34、MB2305ML リコイルスタータシステム部品_No.16、MB2015ML シリンダ、トップカバーシステム部品_No.8、MB2305ML シリンダ、トップカバーシステム部品_No.8、MB2015MU シリンダ、トップカバーシステム部品_No.8、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.40、MB2305MU シリンダ、トップカバーシステム部品_No.8、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.40、MB2305MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.19、MB2015MG シリンダ、トップカバーシステム部品_No.8、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.40、MKF-A425-JK エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.34
野菜一日これ一本 Light 200mL カゴメ野菜一日これ一本 Light 200mLカゴメ
3,298税込3,562
1ケース(200mL×24本)
9日以内出荷
30品目の野菜と野菜350g分を使用した野菜ミックス濃縮ジュースです。原料野菜の配合にこだわり、砂糖・甘味料不使用での糖質50%オフ(野菜一日これ一本200ml対比)を実現しています。また野菜由来のカルシウム、ビタミンAがしっかり摂れます。
容量(mL)200シリーズ野菜一日これ一本容器紙パック本数24保存環境常温原材料野菜(はくさい(チリ)、トマト、にんじん、しょうが、メキャベツ(プチヴェール)、ケール、ピーマン、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、とうもろこし、ごぼう、グリーンピース、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす)、レモン果汁栄養成分エネルギー:34kcal、タンパク質:1.7g、炭水化物:7.3g、ナトリウム:42~135mg、食塩相当量:0.1~0.4g、糖質:6.3g、糖類:5.2g、食物繊維:0.4 ~1.5g、亜鉛:0 ~1.0mg、カリウム:300 ~840mg、カルシウム:44 ~170mg、鉄:0 ~2.8mg、マグネシウム:20 ~43mg、ビタミンA:14 ~91μg、ビタミンE:0.5 ~2.0mg、ビタミンK:0 ~16μg、葉酸:12 ~99μg、リコピン:6 ~19mg、β-カロテン:150 ~850μg、ポリフェノール:40 ~96mg
メインモジュール マグネスケールメインモジュールマグネスケール
33,980税込37,378
1個
32日以内出荷
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
電源電圧(V)DC12~24(11~26.4V)許容電源立ち上がり時間 :100ms 以下消費電力(W)2.0+接続されるモジュールの合計電力突入電流(A)10A以下(モジュール最大接続時)(10ms )逆接続対策:ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載)インターフェースRS-232C(EIA-232C 準拠)ボーレート2400/9600/19200/38400 bps(ディップスイッチにて設定)リンク数最大16台(カウンタモジュール総合計64台)ケーブル長(m)リンク間:最大10入力信号全チャンネルリセット、全チャンネルポーズ、全チャンネルスタート/ラッチ、全チャンネルデータ出力 トリガ出力信号総合アラームモジュールカウンタ:MG20A-DK、MG20A-DG、MG20A-DT (混在接続が可能 最大16台まで)、I/F:MG30-B1、MG30-B2仕様【通信部】データ長:7/8bit(ディップスイッチにて設定)、ストップビット:1/2bit(ディップスイッチにて設定)、パリティ:なし/ODD/EVEN(ディップスイッチにて設定)、デリミタ:CR/CR+LF(ディップスイッチにて設定)