12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)
エコ商品
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)
エコ商品
汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム) 使用温度範囲(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ
エコ商品
耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68/5気圧
1個
729 税込802
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
エコ商品
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ
エコ商品
炉・ヒーター周辺等の高温雰囲気に最適です。
グリーン 材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン・ワッシャ・シール/シリコン 使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180) 取付部Mネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/短足) SHシリーズ
エコ商品
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン、ワッシャ・シール/シリコーン グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

コップ1杯(180ml)当たり、厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取量350g分を使用し、野菜350g分の主栄養成分(※)がバランスよく摂れる野菜汁100%飲料です。「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。 (※)主栄養成分(独自基準)とはビタミンC、β-カロテン、カルシウム、マグネシウム、カリウム「令和元年国民健康・栄養調査」から算出
容量(mL)740 原材料野菜汁(にんじん、トマト、赤ピーマン、きゅうり、インゲン豆、大根、ピーマン、メキャベツの葉、ケール、レタス、アスパラガス、カリフラワー、グリーンピース、冬瓜、緑豆スプラウト(もやし)、ブロッコリー、ゴーヤ、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、レモン果汁、水溶性食物繊維、海藻カルシウム、ライスマグネシウム / ビタミンC 栄養成分エネルギー71kcal、タンパク質2.3g、脂質0g、炭水化物15.8g、糖質14.5g、糖類10.5g、食物繊維1.1~3.1g、食塩相当量0~0.61g、亜鉛0.1~0.8mg、カリウム645mg、カルシウム125mg、鉄0.2~1.8mg、マグネシウム45mg、ビタミンA483~1644μg、ビタミンC60~199mg、ビタミンE0.6~3.8mg、ビタミンK1~18μg、葉酸10~112μg、β-カロテン4700~14367μg、リコピン16mg シリーズ1日分の野菜 容器ペットボトル 本数15
1箱(740g×15本)
4,998 税込5,398
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット,M5
関連資料展開図1(0.79MB) 図解NoGH10A 本体部品 6カクナット,M5_No.16、MG10A 本体部品_No.16
1個
72 税込79
7日以内出荷

Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 10 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9934 アズワン品番65-7917-33
1個
28,980 税込31,878
欠品中

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
仕様M8X8 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.81MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.74MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.77MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoKC26BL-1 本体部品_No.12、MB327UT 本体部品_No.22、MB2304MG ギヤケース部品_No.2A、MB2304ML ギヤケース部品_No.2A、MB2303MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、BC264SG 本体部品 6カクボルト_No.15、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、MB2013MG チップソー ギヤケース部品_No.2A、KC26B-1 本体部品_No.10、MB247VGT 本体部品_No.16、MB2330DL ギヤケース部品_No.2A、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB235SPG ギヤケース部品_No.2A、GKB2702U 本体部品_No.12、MB2320U ギヤケース部品_No.2A、MB235SPU ギヤケース部品_No.2A、AC250H 本体部品 6カクボルト_No.22など
1セット(5個)
309 税込340
7日以内出荷