カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(527)
  • 測定用品(185)
  • 科学研究・開発用品(159)
  • バイク純正部品(156)
  • 農業機械(72)
  • 食品・飲料(53)
  • メカニカル部品(24)
  • 電気材料(22)
  • 事務用品(22)
  • 医療(18)
  • 測定関連サービス(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • 切削工具(14)
  • ヘルスケア(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 介護用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 制御機器(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 日用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 完成車(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • バイク部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 物流用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 理美容(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg20」の検索結果

関連キーワード
1,481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイル ゲートカットエヤーニッパ本体MG20 室本鉄工ナイル ゲートカットエヤーニッパ本体MG20室本鉄工
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
トラスコ品番852-3416
カラーMG20MM ミツヤカラーMG20MMミツヤ
96税込106
1個
5日以内出荷
ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。カラーは5色のバリエーション。磁着面に傷防止フィルム貼合。
材質再生PS樹脂40%、マグネット直径(Φmm)成型部20、磁石12包装PP袋入入数4個
MG20Pブラケットキット SUS(エスユーエス)MG20PブラケットキットSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1セット
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチJ×1、MP20Pブラケット×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×10)×1、六角穴付ボルト(M4×8)×2、袋ナット(M3)×1、TナットSS(M4)×2材質マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト質量(g)24表面処理ダークブラウン塗装
ハードル運搬車MG20 トーエイライトハードル運搬車MG20トーエイライト
69,980税込76,978
1台
16日以内出荷
積み下ろし簡単・操作性に優れます。ハードルを約20台収納・運搬可能です。
材質スチール34mm質量(kg)21サイズ(cm)キャスター:15寸法(cm)幅115×奥行162×高さ81収納の目安小学校用~中学校用まで約20台収納可能
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCOマグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)TRUSCO(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ> マーベルケーブルグリップ<スタンダードタイプ>マーベル(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
マイクロマルチグリース リチウム ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース リチウムヤマダコーポレーション(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(210mL×20本)
当日出荷
耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~130容器色グリーン系キャップ色黄色種類リチウム淡褐色番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/長足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
徳用パワフルマグネット20個入 ミツヤ徳用パワフルマグネット20個入ミツヤ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(20個)
当日出荷
直径18ミリの異方性両面強力マグネット。樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。
材質異方性フェライト磁石(ナイロン塗装)厚さ(mm)9直径(Φmm)18包装紙箱特性強力
マグネットバー(ABS製) クラウン[事務用品]マグネットバー(ABS製)クラウン[事務用品](8件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。
材質本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ特性強磁力グリーン購入法適合
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から11日以内出荷
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)コネクタ付ケーブル用スーパーグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット 14141-83G01 SPIガスケット 14141-83G01SPI
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI主な適合純正品番14036-4A0A0・1A04-13-460A・14141-83G01・14036-4A00A
マグネット棒 TRUSCOマグネット棒TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ
キーホルダー 伸縮タイプ マーキー・ギア MARKEYキーホルダー 伸縮タイプ マーキー・ギアMARKEY
2,398税込2,638
1パック(1個)
当日出荷
ブランド『キーバック』のキーリール。確かな品質で高い耐久性と使いやすさ。
トラスコ品番509-4378材質本体:ポリカーボネート、ワイヤー:ナイロン、リング:鉄、カラビナ:アルミニウムブラック縦(mm)147横(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット 14141-73G02 SPIガスケット 14141-73G02SPI(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合メーカーMAZDA、SUZUKI主な適合純正品番14141-73G02・1A60-13-460B
マイクロマルチグリース シャーシー ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース シャーシーヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(210mL×20本)
当日出荷
極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース
用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分などちょう度310~340ちょう度範囲(1/10mm)310~340使用温度範囲(℃)-10~80容器色グリーン系キャップ色オレンジ種類シャシー淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性商品タイプカルシウム石けんグリース
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 TRUSCOマグネットホルダ サマリウムコバルト磁石TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
ケーブルグリップ<デラックスタイプ> マーベルケーブルグリップ<デラックスタイプ>マーベル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
マルチダイヤル 栄通信工業マルチダイヤル栄通信工業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
読取アナログ適合シャフト径(Φmm)6
ホイールメジャー マイゾックスホイールメジャーマイゾックス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
一人で簡単に距離を測定。工事現場や各種調査に。
カラーマグネット 20mm SONIC(ソニック)[文具]カラーマグネット 20mmSONIC(ソニック)[文具]
129税込142
1個(6個)
当日出荷から翌々日出荷
掲示物の内容に合わせて分類できる豊富なカラー。分類して捨てられる環境対応商品です。
幅(mm)67高さ(mm)191
マイクロマルチグリース モリブデン ヤマダコーポレーションマイクロマルチグリース モリブデンヤマダコーポレーション(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(210mL×20本)
当日出荷から8日以内出荷
リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース
用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~150容器色グリーン系キャップ色種類モリブデン番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
トーヨーオートポンプMG-SW20 三宅化学トーヨーオートポンプMG-SW20三宅化学
2,898税込3,188
1本
当日出荷
単三アルカリ乾電池4本使用。ポリタンクに固定でき、満タンで自動停止のセンサーがついた灯油専用電動ポンプです。マグネットホルダーでラクラク脱着可能です。
用途ポリタンクからのカートリッジへの給油に便利です。種別タンク固定式・自動停止・マグネットホルダー材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)210×72×550ホワイト/レッド最大吐出量(L/min)7対応(固定可能なタンク)JIS、推奨・認定マーク付灯油タンク口径50mm専用使用乾電池単三電池×4本(別売)取扱液灯油取扱説明書(9.87MB)
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,598税込6,158
1袋(100本)
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
ライトブルー材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌仕様ハロゲンフリー、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+85
多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(2芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
549税込604
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ 福農産業ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ福農産業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ソーラー充電式で経済的
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)60×60×255質量(g)72電源ソーラー充電式(充電池内蔵)寸法(m)有効範囲半径:約7連続使用時間(時間)90充電時間(時間)太陽の下で約10対象動物もぐら
液量計(円錐型)茶目盛 mgシリーズ 宮原計量器液量計(円錐型)茶目盛 mgシリーズ宮原計量器
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
浸透焼付目盛付(茶色)です。
高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ赤松電機製作所
219,000税込240,900
1台
当日出荷から7日以内出荷
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)電源(V)3Φ 200/220捕集効率(%)99電源周波数(Hz)50/60塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
ウッドマグネット ナカバヤシウッドマグネットナカバヤシ
469税込516
1パック(6個)
当日出荷
店頭のメニューボード、黒板、冷蔵庫、ロッカーなどに。木目の模様が美しく、インテリアになじみます。
材質本体/天然木、磁石/フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット標識 東洋防災マグネット標識東洋防災
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
マグネット標識です。
材質マグネット板
SMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-L CKDSMGシリーズ スーパーマウントシリンダ SMG /SMG-LCKD
3,663税込4,029
1個
当日出荷から19日以内出荷
複動・片ロッド形
ホームストッパー 信栄物産ホームストッパー信栄物産
19,980税込21,978
1本ほか
3日以内出荷
荷受場にも安心のホームストッパー。用途が多岐にわたる優れものの商品です。取付け当て板付(鉄製)です。
用途台車及び手押し車などの車止めや、駐車場での車のドアの当り止め、出隅(角柱)のコーナーガードとして最適。材質当て板(裏板ベースアングル):鉄材質(本体)軟質塩ビ寸法D1(Φmm)19寸法D2(Φmm)9
全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS 重松製作所全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS重松製作所
15,900税込17,490
1袋(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。
用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策種別つなぎ材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
マグタッチシート クラウン[事務用品]マグタッチシートクラウン[事務用品]
939税込1,033
1枚
当日出荷から翌々日出荷
好きな形に自由自在。切れて書けるマグネットシート。しっかり書ける。自由に切れる。
マグニプレート マイト工業株式会社マグニプレートマイト工業株式会社
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグリップ<入替用グリップ> マーベルケーブルグリップ<入替用グリップ>マーベル
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
...