カテゴリ
- 科学研究・開発用品(207)
- 農業機械(72)
- 測定用品(71)
- 食品・飲料(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 事務用品(20)
- メカニカル部品(14)
- 切削工具(14)
- 電気材料(12)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- ヘルスケア(10)
- 制御機器(9)
- 作業工具(9)
- 日用品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 学童・教育用品(7)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(5)
- 介護用品(5)
- 医療(5)
- 完成車(5)
- 卓上消耗品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 物流用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 安全標識(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)(109)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- 東亜DKK(31)
- CKD(19)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(14)
- A&D(エー・アンド・デイ)(11)
- THK(10)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(10)
- 大正天びん製作所(10)
- エスコ(9)
- REX[科学研究・開発用品](8)
- 大正製薬(7)
- アサヒフードアンドヘルスケア(7)
- A-Gas Japan(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- HORIBA(6)
- ナリカ(6)
- オーハウス(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「mg20」の検索結果

カラーMG20MM
ミツヤ¥96税込¥1061個5日以内出荷ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。カラーは5色のバリエーション。磁着面に傷防止フィルム貼合。材質再生PS樹脂40%、マグネット直径(Φmm)成型部20、磁石12包装PP袋入入数4個
MG20Pブラケットキット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチJ×1、MP20Pブラケット×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×10)×1、六角穴付ボルト(M4×8)×2、袋ナット(M3)×1、TナットSS(M4)×2材質マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト質量(g)24表面処理ダークブラウン塗装
マイクロマルチグリース モリブデン
ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(210mL×20本)当日出荷リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~150容器色グリーン系キャップ色白種類モリブデン色黒番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
マイクロマルチグリース リチウム
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(210mL×20本)当日出荷耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~130容器色グリーン系キャップ色黄色種類リチウム色淡褐色番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥469~税込¥516~特価1個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロマルチグリース シャーシー
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(210mL×20本)当日出荷極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分などちょう度310~340ちょう度範囲(1/10mm)310~340使用温度範囲(℃)-10~80容器色グリーン系キャップ色オレンジ種類シャシー色淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性商品タイプカルシウム石けんグリース![マグネットバー(ABS製) クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06628036-060828-02.jpg)
マグネットバー(ABS製)
クラウン[事務用品](8件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。材質本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ特性強磁力グリーン購入法適合
徳用パワフルマグネット20個入
ミツヤ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(20個)当日出荷直径18ミリの異方性両面強力マグネット。樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。材質異方性フェライト磁石(ナイロン塗装)厚さ(mm)9直径(Φmm)18包装紙箱特性強力
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から67日以内出荷屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
マグネット棒
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ![カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576205-170531-02.jpg)
カラーマグタッチ丸型
クラウン[事務用品](2件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。RoHS指令(10物質対応)対応仕様異方性材質再生ABS製グリーン購入法適合
ガスケット 14141-83G01
SPI¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI主な適合純正品番14036-4A0A0・1A04-13-460A・14141-83G01・14036-4A00A
キーホルダー 伸縮タイプ マーキー・ギア
MARKEY¥2,398税込¥2,6381パック(1個)当日出荷ブランド『キーバック』のキーリール。確かな品質で高い耐久性と使いやすさ。トラスコ品番509-4378材質本体:ポリカーボネート、ワイヤー:ナイロン、リング:鉄、カラビナ:アルミニウム色ブラック縦(mm)147横(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応![カラーマグネット 20mm SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53145199-220711-02.jpg)
カラーマグネット 20mm
SONIC(ソニック)[文具]¥129税込¥1421個(6個)当日出荷から翌々日出荷掲示物の内容に合わせて分類できる豊富なカラー。分類して捨てられる環境対応商品です。幅(mm)67高さ(mm)191
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598税込¥6,1581袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ色ライトブルー材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌仕様ハロゲンフリー、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+85
ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ
福農産業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ソーラー充電式で経済的用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)60×60×255質量(g)72電源ソーラー充電式(充電池内蔵)寸法(m)有効範囲半径:約7連続使用時間(時間)90充電時間(時間)太陽の下で約10対象動物もぐら
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥579税込¥637特価1個当日出荷から10日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥649税込¥714特価1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS
重松製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策色白種別つなぎ材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
ウッドマグネット ナチュラル木目
ナカバヤシ¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷インテリアに溶け込む風合いのある木のマグネット材質天然木(ブナ)、ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドマグネット
ナカバヤシ¥469税込¥5161パック(6個)当日出荷店頭のメニューボード、黒板、冷蔵庫、ロッカーなどに。木目の模様が美しく、インテリアになじみます。材質本体/天然木、磁石/フェライト磁石RoHS指令(10物質対応)対応
矩形波インバーター Sシリーズ
CLEZEED(クレジード)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から8日以内出荷バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。 信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。 2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。出力電圧(V)AC100USBポート1口(DC5V/2.1A)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用)出力波形矩形波変換効率(%)80以上保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(4芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から13日以内出荷多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応![写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13368838-221130-02.jpg)
写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]
Canon¥1,598税込¥1,7581個(20枚)当日出荷から5日以内出荷インクジェットプリンター写真用紙(光沢紙)のフラッグシップモデル。質感・性能、すべてにこだわりぬいたキヤノンのプロ・ハイアマ向け光沢紙です。キヤノン写真用紙・光沢プロ[プラチナグレード] では、インク受容層をクリアハードコート層と発色層と吸収層に機能分離するとともに、レジンコート層に光を増幅させる発色性向上剤を配合することで、高い発色性を実現しました。また、用紙の白地には高い白色度を持つニュートラルホワイトを採用。さらに、鮮やかで優れた発色、引き締まった黒、高堅牢性の実現など、プロ・ハイアマの要求を満たすべく進化させました。従来製品(PT-101)と比べ、光沢度20%UP、耐傷性50%UPと商品力が大きく向上しています。作品をアートへと導く高品位なインクジェットプリンター用光沢紙は、作品づくりはもちろん、大切な思い出の写真プリントにもオススメです。白色度(%)ISO:98紙質光沢紙厚(mm)0.3坪量(g/m2)300印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタカテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
...












![マグネットバー(ABS製) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06628036-060828-02.jpg)




![カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576205-170531-02.jpg)



![カラーマグネット 20mm SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53145199-220711-02.jpg)










![マグタッチシート クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07577036-181012-02.jpg)









![写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13368838-221130-02.jpg)