カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(526)
- バイク純正部品(434)
- 科学研究・開発用品(283)
- 測定用品(180)
- 農業機械(72)
- 食品・飲料(53)
- メカニカル部品(24)
- 電気材料(22)
- 事務用品(20)
- 医療(18)
- 測定関連サービス(15)
- 切削工具(15)
- 肥料・農薬・除草剤・種(15)
- 介護用品(12)
- ヘルスケア(11)
- 学童・教育用品(11)
- 制御機器(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 日用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自動車純正部品(10)
- 作業工具(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 完成車(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- バイク部品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 機構部品(5)
- 物流用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 建築金物(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(507)
- ホンダ(434)
- SKC(環境測定)(109)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- CKD(56)
- 東亜DKK(40)
- アズワン(21)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(19)
- CHINO(チノー)(18)
- エスコ(17)
- オーハウス(17)
- 村上衡器(15)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(14)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- ジェイカムアグリ(13)
- HORIBA(12)
- bitstrong(ビットストロング)(10)
- 大正天びん製作所(10)
- ジーエルサイエンス(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「mg20」の検索結果

カラーMG20MM
ミツヤ¥96税込¥1061個5日以内出荷ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。カラーは5色のバリエーション。磁着面に傷防止フィルム貼合。材質再生PS樹脂40%、マグネット直径(Φmm)成型部20、磁石12包装PP袋入入数4個
MG20Pブラケットキット
SUS(エスユーエス)¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷セット内容マグネットキャッチJ×1、MP20Pブラケット×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×10)×1、六角穴付ボルト(M4×8)×2、袋ナット(M3)×1、TナットSS(M4)×2材質マグネットキャッチハウジング/MP20Pブランケット:ステンレス、マグネット:フェライト質量(g)24表面処理ダークブラウン塗装
ハードル運搬車MG20
トーエイライト¥71,980税込¥79,1781台16日以内出荷積み下ろし簡単・操作性に優れます。ハードルを約20台収納・運搬可能です。材質スチール34mm質量(kg)21サイズ(cm)キャスター:15寸法(cm)幅115×奥行162×高さ81収納の目安小学校用~中学校用まで約20台収納可能
マイクロマルチグリース モリブデン
ヤマダコーポレーション(8件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(210mL×20本)当日出荷リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース用途建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~150容器色グリーン系キャップ色白種類モリブデン色黒番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
マイクロマルチグリース リチウム
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(210mL×20本)当日出荷耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~130容器色グリーン系キャップ色黄色種類リチウム色淡褐色番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥469~税込¥516~特価1個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロマルチグリース シャーシー
ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(210mL×20本)当日出荷極圧、耐水性に優れたカルシウム石けんグリース用途自動車、建設機械、運搬機械、農機等のシャーシー部分などちょう度310~340ちょう度範囲(1/10mm)310~340使用温度範囲(℃)-10~80容器色グリーン系キャップ色オレンジ種類シャシー色淡褐色増ちょう剤カルシウム石けん基油精製鉱油特性潤滑性商品タイプカルシウム石けんグリース![マグネットバー(ABS製) クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06628036-060828-02.jpg)
マグネットバー(ABS製)
クラウン[事務用品](8件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷磁力が強いので、パンフレットや写真、資料などの掲示、仮止めにピタッとつきます。材質本体:再生ABS製、マグネット:非塩ビ特性強磁力グリーン購入法適合
徳用パワフルマグネット20個入
ミツヤ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(20個)当日出荷直径18ミリの異方性両面強力マグネット。樹脂コーティングされているので壁を傷つけにくい。材質異方性フェライト磁石(ナイロン塗装)厚さ(mm)9直径(Φmm)18包装紙箱特性強力
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から67日以内出荷屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
マグネット棒
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷液中(油・水等)での使用が可能です。取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質マグネット:異方性フェライト磁石外装部:ステンレス(SUS316L)材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)300(3000)表面仕上げ#400バフ仕上げ![カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576205-170531-02.jpg)
カラーマグタッチ丸型
クラウン[事務用品](2件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。RoHS指令(10物質対応)対応仕様異方性材質再生ABS製グリーン購入法適合
ガスケット 14141-83G01
SPI¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI主な適合純正品番14036-4A0A0・1A04-13-460A・14141-83G01・14036-4A00A
キーホルダー 伸縮タイプ マーキー・ギア
MARKEY¥2,398税込¥2,6381パック(1個)当日出荷ブランド『キーバック』のキーリール。確かな品質で高い耐久性と使いやすさ。トラスコ品番509-4378材質本体:ポリカーボネート、ワイヤー:ナイロン、リング:鉄、カラビナ:アルミニウム色ブラック縦(mm)147横(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応![カラーマグネット 20mm SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53145199-220711-02.jpg)
カラーマグネット 20mm
SONIC(ソニック)[文具]¥129税込¥1421個(6個)当日出荷から翌々日出荷掲示物の内容に合わせて分類できる豊富なカラー。分類して捨てられる環境対応商品です。幅(mm)67高さ(mm)191
フレキケーブルグランド (A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から67日以内出荷スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598税込¥6,1581袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ色ライトブルー材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌仕様ハロゲンフリー、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+85
ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ
福農産業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ソーラー充電式で経済的用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)60×60×255質量(g)72電源ソーラー充電式(充電池内蔵)寸法(m)有効範囲半径:約7連続使用時間(時間)90充電時間(時間)太陽の下で約10対象動物もぐら
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥549~税込¥604~特価1個当日出荷から10日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ
赤松電機製作所¥219,000税込¥240,9001台当日出荷から翌日出荷現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)捕集効率(%)99電源周波数(Hz)50/60塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS
重松製作所¥16,980~税込¥18,678~1袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。 ファスナー部を防護するフラップ付きです。 ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策色白種別つなぎ材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥549~税込¥604~特価1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
マグネット棒(SUS304・エコノミータイプ)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781本当日出荷防水構造により、液中(水、油など)での使用が可能です。用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収作業に。材質マグネット:異方性フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)0.3
...















![マグネットバー(ABS製) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06628036-060828-02.jpg)





![カラーマグタッチ丸型 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576205-170531-02.jpg)



![カラーマグネット 20mm SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53145199-220711-02.jpg)














![マグタッチシート クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07577036-181012-02.jpg)