完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP68/5気圧
汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
色黒
材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)
使用温度範囲(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ハモノボスB
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.85MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.81MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.77MB)
図解NoKM23 B ギヤケース部品_No.5、DB323 B ギヤケース部品_No.5、MBS3230 ギヤケース部品_No.5、OS26KL ギヤケース部品_No.5、MBS200-1 ギヤケース部品_No.7、MB327U 本体部品_No.22、MB2015MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.18、DB232D B ギヤケース部品_No.5、IAC23Mプロ 本体部品_No.32A、MB2310U-S ギヤケース部品_No.5、MBL200 ギヤケース部品_No.7、DB235SP 2G ギヤケース部品_No.5、MB306SPU 本体部品_No.24、MB2013ML チップソー ギヤケース部品_No.5、MB23J 本体部品_No.32、MBS-220H ギヤケース部品_No.5、MB2015MU クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MB-310HU ギヤケース部品_No.5、BC2800 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.16、MBS267VT 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MBS260-4F ギヤケース部品_No.5など
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
関連キーワード