カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mgj」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC

    ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(715件のレビュー)
    49税込54
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • 2プライ8つ折 カラーナフキンD28 アートナップ

    2プライ8つ折 カラーナフキンD28

    アートナップ(2件のレビュー)
    869税込956
    1箱(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーの45cm8つ折りナプキンは、飲食店やホテルなどでは一般的に使われる商品です。カラーバリエーションが豊富です。
    材質パルプ厚さ(mm)0.165質量(g)7.65/1枚折数8ツ折寸法(縦×横)(mm)450×450
  • ガスケット スレーブシリンダ 22862MGJD00 ホンダ

    ガスケット スレーブシリンダ 22862MGJD00

    ホンダ(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
  • 標準外テーパードリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)

    標準外テーパードリルチャック

    GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
    用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
  • 歯ブラシ立て INAX(LIXIL)

    歯ブラシ立て

    INAX(LIXIL)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    適合MAJ,MAJX,MAJX1,MAR,MCL,MCR,MD3,MD5,MD7,MD7XMD7X1,MD8,MEN,MFA,MFD,MFK,MFRX,MFT,MFTV,MFTV1MFTX,MFTX1,MGJ,MGJ1,MGR1,MGS,MGSE,MGSE1,MGW,MGW1MGX,MHD,MK1,MLC,MLCJ,MLCJ1,MLCV,MLCV1,MLCW1,MLCWEMLCX,MPD,MPDX,MPT,MPTX,MPTX1,MSM,MTD系
  • チップ CNMG-GJ 三菱マテリアル

    チップ CNMG-GJ

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-GJ 三菱マテリアル

    チップ DNMG-GJ

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18