カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)

「mgj」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ6) SMCMGJ - ガイドロッド一体形(MGJ6)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10) SMCMGJ - ガイドロッド一体形(MGJ10)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
MGJ2D052005SC MURATA(村田製作所)MGJ2D052005SCMURATA(村田製作所)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)DC5出力電流(A)最大:0.08/0.04最大出力電力(W)2定格出力電圧(V)DC20/-5RoHS指令(10物質対応)対応
MGJ - ガイドロッド一体形 SMCMGJ - ガイドロッド一体形SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ミニガイドロッドシリンダ MGJ10 SMCミニガイドロッドシリンダ MGJ10SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 ・配線・配管を1方向に集約。 ・不回転精度:±0.1°
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ミニガイドロッドシリンダ MGJ6 SMCミニガイドロッドシリンダ MGJ6SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 ・配線・配管を1方向に集約。 ・不回転精度:±0.1°
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と仕様、取付寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:-5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, MGJ2D121505SC Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:-5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, MGJ2D121505SCMurata Power Solutions
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様●出力電圧: -5 V dc, 15V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 40 mA, 80mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 5.2kV dc●奥行き: 12.65mm●シリーズ: MGJ2●ロードレギュレーション: 0.06●最低温度: -40℃●UL60950 、 UL60601 (第 3 版). 村田製作所 MGJ2 シリーズ デュアル出力絶縁 DC-DC コンバータ 2W. Murata MGJ2 シリーズの DC-DC コンバータは、 IGBT や MOSFET のブリッジ回路におけるハイサイドとローサイドのゲートドライブ回路に電力を供給するのに最適です。これらの絶縁型 DC-DC コンバータは、非対称な出力電圧の選択が可能で、システム効率と EMIに最適なドライブレベルを実現します。MGJ2 シリーズは、モータドライブやインバータで用いられるブリッジ回路でよく見られ、高絶縁と dv/dt に対応した絶縁型電源です。MGJ2シリーズは工業用の温度定格と構造により、長寿命と信頼性が保証されます。. IGBT / Mosfet ゲートドライブ向けに最適化されたバイポーラ出力電圧 電力密度: 0.81 W/cm 3 絶縁試験電圧:5.2 kV dc 超低カップリング静電容量 フットプリント: 1.96 cm 2 SIP パッケージ 入力: 5 V 、 12 V 、 15 V 、 24 V 出力: +15 V / -5 V 、 +15 V / -8.7 V 、 +20 V / -5 V 最大動作温度: 100 oC dv/dt 耐性 部分放電性能RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(699件のレビュー)
49税込54
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2プライ8つ折 カラーナフキンD28 アートナップ2プライ8つ折 カラーナフキンD28アートナップ(2件のレビュー)
869税込956
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
カラーの45cm8つ折りナプキンは、飲食店やホテルなどでは一般的に使われる商品です。カラーバリエーションが豊富です。
材質パルプ厚さ(mm)0.165質量(g)7.65/1枚折数8ツ折寸法(縦×横)(mm)450×450
ガスケット スレーブシリンダ 22862MGJD00 ホンダガスケット スレーブシリンダ 22862MGJD00ホンダ(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
標準外テーパードリルチャック GLOBE(旧堀内製作所)標準外テーパードリルチャックGLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。
用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
マックスギア充電丸鋸用110ミリ鉄ステン兼用 チップソー チップソージャパンマックスギア充電丸鋸用110ミリ鉄ステン兼用 チップソーチップソージャパン
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)110穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.1刃数(p)30トラスコ品番852-3839適合材鉄・ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
GEAR,C-6 ホンダGEAR,C-6ホンダ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
GEAR,M-3 M-4 ホンダGEAR,M-3 M-4ホンダ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
GEAR,C-2 ホンダGEAR,C-2ホンダ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
GEAR,C-5 ホンダGEAR,C-5ホンダ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
GEAR,C-4 ホンダGEAR,C-4ホンダ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
GEAR,M-2 ホンダGEAR,M-2ホンダ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
GEAR,M-6 ホンダGEAR,M-6ホンダ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
GEAR,M-5 ホンダGEAR,M-5ホンダ
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
GEAR,C-3 ホンダGEAR,C-3ホンダ
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
チップ SWB DIJET(ダイジェット工業)チップ SWBDIJET(ダイジェット工業)
56,980税込62,678
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L沖データ(OKI)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
カラーレーザープリンタ用
適合MC843dnw/MC843dnwv/MC863dnw/MC863dnwv/MC883dnw/MC883dnwv/C811dn/C811dn-T/C841dn種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
純正ドラムカートリッジ 沖データ ID-C3L 沖データ(OKI)純正ドラムカートリッジ 沖データ ID-C3L沖データ(OKI)(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
カラーレーザープリンタ用
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4K 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4K沖データ(OKI)(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
カラーレーザープリンタ用
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4J 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4J沖データ(OKI)(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
カラーレーザープリンタ用
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3M 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3M沖データ(OKI)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
カラーレーザープリンタ用
適合MC852dn種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4000
歯ブラシ立て INAX(LIXIL)歯ブラシ立てINAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合MAJ,MAJX,MAJX1,MAR,MCL,MCR,MD3,MD5,MD7,MD7XMD7X1,MD8,MEN,MFA,MFD,MFK,MFRX,MFT,MFTV,MFTV1MFTX,MFTX1,MGJ,MGJ1,MGR1,MGS,MGSE,MGSE1,MGW,MGW1MGX,MHD,MK1,MLC,MLCJ,MLCJ1,MLCV,MLCV1,MLCW1,MLCWEMLCX,MPD,MPDX,MPT,MPTX,MPTX1,MSM,MTD系
チップ CNMG-GJ 三菱マテリアルチップ CNMG-GJ三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-GJ 三菱マテリアルチップ DNMG-GJ三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4R 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4R沖データ(OKI)
15,900税込17,490
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
カラーレーザープリンタ用トナーカートリッジ
適合MC780dnf/MC780dn種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)
純正ドラムカートリッジ 沖データ ID-C4R 沖データ(OKI)純正ドラムカートリッジ 沖データ ID-C4R沖データ(OKI)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
カラーレーザープリンタ用イメージドラム
純正トナーカートリッジ 京セラ  TK-8601 京セラ純正トナーカートリッジ 京セラ TK-8601京セラ
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
カラーレーザープリンタ用
チップ WNMG-GJ 三菱マテリアルチップ WNMG-GJ三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ミラー内部用トレイ INAX(LIXIL)ミラー内部用トレイINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
859税込945
1個
4日以内出荷から5日以内出荷